「カラリエ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」
質量(kg)約24
消費電力(W)1240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×499×680
メーカーパナソニック
1個
¥74,500
税込¥81,950
当日出荷
コシのあるポリエチレンラミネートクロスを使用したクオリティの高いクロス系テープです。カラリアンY(特殊PEフィルム)を使用しているため、スパッと手で切れます。重ね貼りができ、文字も書けます。表面がポリエチレンクロスであるため耐水性に優れます。環境配慮型の無溶剤ゴム系ホットメルト粘着剤を使用しています。欧州RoHS指令の特定有害物質の意図的な使用はありません。
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.16
色ベージュ
長さ(m)50
芯径(mm)内芯:76
粘着力(N/cm)5.36
巻戻し力0.97N/cm
引張強度(N/cm)42.2
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(mm/60分)0.0
玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、くつ乾燥機カラリエです。オゾン脱臭機能付きで、気になるニオイ物質を分解し脱臭します。他に除菌効果もあります。タイマー付きなので乾燥時間をセットして乾燥できます。コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへ簡単収納できます。先端が二股形状になっており、2足同時に乾燥することができます。濡れた靴もパワフル乾燥します。伸縮するダブルノズルであらゆるシーンでくつ乾燥ができます。便利な3つのモード標準・革靴・低騒音機能付きです。・標準モード:約50℃の温風が出ます。スニーカーなどを乾燥するときに使用します。・革靴モード:約40℃の温風が出ます。革靴を乾燥するときに使用します。・低騒音モード:約40℃の温風が出ます。夜間など静かに運転したいときに使用します。標準モードに比べて乾燥するまでの時間はながくなります。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PET樹脂
色ホワイト
質量(g)780
消費電力(W)標準モード:215 革靴モード:190 低騒音モード:180
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289
タイマー30・60・120・180(分)
靴タイプスニーカー、長靴、革靴
1台
¥8,590
税込¥9,449
翌日出荷
関連キーワード