シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)50
内径(Φmm)25
幅(mm)15
エスコ品番EA966CB-17
種別スリット
ねじM6×P1.0(トメネジ)
寸法A(mm)18
寸法X(mm)18
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)7
寸法Y(mm)10
寸法R(mm)6
六角穴付ボルトM6×25
サイズ(mm)25×50×15
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28
内径(Φmm)15
幅(mm)12
エスコ品番EA966C-18
種別スタンダード
ねじM5×6(トメネジ)
サイズ(mm)15×28×12
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)50
内径(Φmm)25
幅(mm)15
エスコ品番EA966CD-11
種別セパレート
ねじM6×P1.0(トメネジ)
寸法X(mm)18
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)7
寸法Y(mm)10
寸法R(mm)6
六角穴付ボルトM6×25
サイズ(mm)25×50×15
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)35
内径(Φmm)15
幅(mm)12
エスコ品番EA966CD-7
種別セパレート
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法X(mm)12
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)6
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)15×35×12
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)60
内径(Φmm)35
幅(mm)15
エスコ品番EA966CB-19
種別スリット
ねじM6×P1.0(トメネジ)
寸法X(mm)23
寸法W(mm)2
寸法d(Φmm)7
寸法Y(mm)12
寸法R(mm)6
六角穴付ボルトM6×25
サイズ(mm)35×60×15
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35
内径(Φmm)15
幅(mm)12
エスコ品番EA966CB-11
種別スリット
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法A(mm)13
寸法X(mm)12
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)6
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)15×35×12
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637GL-10
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)15
寸法D(mm)16
寸法B(mm)22
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)55
内径(Φmm)30
幅(mm)15
エスコ品番EA966CD-12
種別セパレート
ねじM6×P1.0(トメネジ)
寸法X(mm)20
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)7
寸法Y(mm)10
寸法R(mm)6
六角穴付ボルトM6×25
サイズ(mm)30×55×15
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)55
内径(Φmm)30
幅(mm)15
エスコ品番EA966CB-18
種別スリット
ねじM6×P1.0(トメネジ)
寸法X(mm)20
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)7
寸法Y(mm)10
寸法R(mm)6
六角穴付ボルトM6×25
サイズ(mm)30×55×15
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)38
内径(Φmm)25
幅(mm)15
エスコ品番EA966C-27
種別スタンダード
ねじM8×8(トメネジ)
サイズ(mm)25×38×15
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)60
内径(Φmm)35
幅(mm)15
エスコ品番EA966CD-13
種別セパレート
ねじM6×P1.0(トメネジ)
寸法X(mm)23
寸法W(mm)2
寸法d(Φmm)7
寸法Y(mm)12
寸法R(mm)6
六角穴付ボルトM6×25
サイズ(mm)35×60×15
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)32
内径(Φmm)18
幅(mm)15
エスコ品番EA966C-23
種別スタンダード
ねじM6×6(トメネジ)
サイズ(mm)18×32×15
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
内径(Φmm)25
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)50
幅(mm)15
仕様スリットタイプ
エスコ品番EA966CC-31
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
光沢なし。ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に。粘着材が付いているので、そのまま貼れる便利なラベルです。ラミネート加工していない再生可能な剥離紙を使用しています。
形状円型
色赤・青・白・緑・黄
シリーズマイタック
径(mm)Φ8
1パック(15枚)
¥250
税込¥275
翌々日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定
材質ステンレス(SUS304)
仕様汎用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
扉付きでスッキリ見える木製プリンタスタンド
背面にケーブル口を設けているので壁に寄せて使用できます。
背面にはタップ収納スペースがあり、きれいに配線できます。
ちょっとした移動やメンテナンス作業がしやすいキャスター付きです。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
中棚は収納物に合わせて3段階で高さ設定ができます。(ピッチ64mm)
仕様●サイズ:W500×D500×H700mm天板サイズ/W500×D500×T15mm●材質:木製●重量:約24.3kg●総耐荷重:60kg●カラー:ホワイト●梱包:2個口/670×525×70mm・約14.05kg620×530×70mm・約10.85kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2290-49
1台
¥29,200
税込¥32,120
翌日出荷
豊富なカラーで識別に便利な丸型のラベルシールです。
入数は15シート(360片)入りです。
用途ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に
エスコ品番EA956VC-3
形状円型
色赤・青・白・緑・黄
直径(Φmm)16
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
入数は15シート(1950片)入りです。
用途ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に
エスコ品番EA956VC-1
形状円型
色赤・青・白・緑・黄
直径(Φmm)5
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
入数は15シート(180片)入りです。
用途ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に
エスコ品番EA956VC-4
形状円型
色赤・青・白・緑・黄
直径(Φmm)20
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
棚板調節可能。小型A3レーザープリンターに適した省スペースプリンタースタンドです。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×500×700●重量(kg):23.5●総耐荷重:100kg(天板/40kg、棚板/15kg、底板/30kg)●材質:木製(メラミン化粧板)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質/ナイロン)●ケーブル口サイズ:150×60mm●裏面にケーブル口付(上下2ヶ所)
アズワン品番65-9328-38
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)40
内径(Φmm)20
幅(mm)10
エスコ品番EA966CB-14
種別スリット
ねじM4×P0.7(トメネジ)
寸法A(mm)15
寸法X(mm)14
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)4.5
寸法Y(mm)7
寸法R(mm)3.75
六角穴付ボルトM4×16
サイズ(mm)20×40×10
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)40
内径(Φmm)20
幅(mm)12
エスコ品番EA966CB-15
種別スリット
ねじM5×P0.8(トメネジ)
寸法A(mm)15
寸法X(mm)14
寸法W(mm)1.5
寸法d(Φmm)5.5
寸法Y(mm)7
寸法R(mm)4.5
六角穴付ボルトM5×16
サイズ(mm)20×40×12
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)15
内径(Φmm)6
幅(mm)6
エスコ品番EA966C-5
種別スタンダード
ねじM4×4(トメネジ)
サイズ(mm)6×15×6
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)75
内径(Φmm)45
幅(mm)18
エスコ品番EA966CD-15
種別セパレート
ねじM8×P1.75(トメネジ)
寸法X(mm)28
寸法W(mm)3
寸法d(Φmm)9
寸法Y(mm)14
寸法R(mm)7
六角穴付ボルトM8×30
サイズ(mm)45×75×18
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
キャスター付(四輪自在)。
デスク下にプリンターが収納でき、空間を有効活用できます。
エスコ品番EA954HE-15C
材質/仕上スチール/オフホワイト塗装仕上げ
耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×47
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
60m先の光まで反射する安全ロープです。
日中でも目立つカラー。
ロープ径(Φmm)4
長さ(m)15.2
エスコ品番EA628AJ-42
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.27
色イエロー
使用荷重(kg)22.7
構造ダイヤモンドブレード
1個
特価
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
60m先の光まで反射する安全ロープです。
日中でも目立つカラー。
ロープ径(Φmm)4
長さ(m)15.2
エスコ品番EA628AJ-41
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.27
色オレンジ
使用荷重(kg)22.7
構造ダイヤモンドブレード
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
仕様●型番:89757●サイズ:21×60×3(厚み)mm●材質:ポリエチレン●カラー:赤・青・黄・白●入数:15個●表紙/PPシート製・0.5mm厚●ポケット/PPシート製・両面ポケット、ワイドサイズ・4ポケット●4色入(※赤・青・黄×4、白×3入)
アズワン品番65-5660-37
1箱(15個)
¥900
税込¥990
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ