棚板調節可能。小型A3レーザープリンターに適した省スペースプリンタースタンドです。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×500×700●重量(kg):23.5●総耐荷重:100kg(天板/40kg、棚板/15kg、底板/30kg)●材質:木製(メラミン化粧板)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質/ナイロン)●ケーブル口サイズ:150×60mm●裏面にケーブル口付(上下2ヶ所)
アズワン品番65-9328-38
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルな構造でも充分な強度です。小型A3レーザープリンター、カラーレーザープリンター用として最適なプリンタースタンドです。中棚には、カートリッジや用紙などを収納できます。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:700×700×700●重量(kg):22.7●総耐荷重:100kg●材質:天板/木製(メラミン化粧板)フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2個●カラー:ライトグレー
アズワン品番65-9328-43
1台
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
画質・コスト・利便性に優れたA3スタンダードビジネスモデル。A3プリンターながらコンパクトなボディーを実現し、デスク回りに置いても圧迫感がない洗練された印象を醸し出します。高濃度な顔料ブラックインクを採用。コントラストが高く、小さな文字や罫線までもシャープに仕上げます。水にも強く、普通紙やはがき、封筒印刷などにおすすめです。デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラで撮ったとっておきの1枚が、迫力あふれるA3ノビやA3サイズなどで大きくプリントできます。サンプル写真やPOP、カレンダー、メニューなど、さまざまなビジネス用途に手軽に活用いただけます。
仕様●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:9600(横)×2400(縦)dpi●用紙サイズ:A3ノビ、A3、A4、A5、B4、B5、レター、リーガル、レジャー、洋形封筒4号/6号、長形封筒 3号/4号、はがき(郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、メーカー純正はがき)、郵便往復はがき、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~329mm、長さ 91mm~676mm)L判、2L判、六切、四切、KG、専用名刺●サイズ:584×310×159mm●重量:約8.1kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:プリント時/約24W スリープ時/約2.0W●付属品:セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM/スタートガイド他(紙)●給紙方式:後トレイ●給紙可能 枚数(最大積載枚数):普通紙/150枚 郵便はがき/40枚●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●対応インクカートリッジ:EA759X-420、423~426●インク残量検知機能:光学式/ドットカウント方式併用●稼働音:約45.0dB●エコマーク取得商品
アズワン品番65-9278-31
1個
¥36,100
税込¥39,710
翌々日出荷
下に印刷用紙やトナーインクを収納できるプリンターラック。
使用シーンに合わせてキャスターが着脱できます。
A4プリンターがすっきり収まる便利なプリンターラック。キャビネット上などで使用する場合はキャスター無しで置いて使用できます。
デスク下などではキャスターを付ければ必要な時だけ出して使えて便利。
ラックには印刷用紙やトナー、ノートパソコンなどを一緒にすっきりと収納出来ます。
下段にはA3の印刷用紙 も収納することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:480×370×190(キャスター含まず)●重量(kg):5.7●耐荷重:天板:約9kg上段棚(1つあたり):約3kg下段棚:約6kg●内寸サイズ:天板凹部分:約440×340mm上段棚(1つあたり):約235×950mm下段棚:約475×80mm●対応サイズ:底の設置部分が約440×340mm以内のプリンター●付属品:キャスター×4、緩衝材×4、スパナ●材質:本体:スチール(粉体塗装)
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(kg)5.7
キャスターあり
アズワン品番65-2290-26
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
アイロンで貼りつけるコットン100%の布シールです。好きな形に切って使える、フリーカットタイプです。洗濯耐久性にも優れているので、洗濯後のはがれ、色落ちやにじみがありません。 ※洗濯後、万が一はがれが見られた場合は、アイロンをかけることで再度貼り付けることができます。インクジェットプリンターで印刷した画像をアイロンで貼りつけるコットン100%の布シールです。コットン布をそのまま貼り付けるので、ワッペン・アップリケ風の仕上がりです。
仕様●サイズ:A5(148×210mm)●紙厚:0.37mm(布のみ0.23mm)●セット内容:コットン布シール×3シート●材質:綿100%●対応プリンタ:インクジェット●転写対象:布(白・色兼用)●印刷方法:正像
面付フリーカット
アズワン品番65-9278-41
適合プリンタインクジェットプリンタ
1セット(3個)
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ
アズワン品番65-3889-93
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌々日出荷
関連キーワード