5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(20枚)ほか
1,720 税込1,892
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

操作しやすいプッシュボタン式。 大容量タイプ。全天候型。 鍵だけでなくカードも保管可能。 保護カバーも付属でより強固です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理 仕様プッシュボタン式、番号設定可能 エスコ品番EA983ZA-35 材質本体:亜鉛合金(焼付塗装)、保護カバー:TPE樹脂 寸法(mm)【保護カバー着装時】95×70×131(H) 質量(g)1460 外寸(mm)88×65×120(H) 内寸(mm)60×40×95(H) 取付穴数4 取付穴径(Φmm)4.9 設置場所壁面取付
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験) 操作しやすいプッシュボタン式。鍵だけでなくカードも保管可能。 内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。 オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。 ツル部分は樹脂製ブラケットで保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理 仕様プッシュボタン式、番号設定可能、南京錠型 付属品レバーハンドル取付用ブラケット×1個 エスコ品番EA983ZA-32 材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂 質量(g)900 内径(Φmm)【ブラケット】27 外寸(mm)76×57×184(H) 内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H) 設置場所ドアノブ、レバーハンドル、フェンス等
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

番号設定は、0~12桁まで好きな桁数で設定可能です。 全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験) 操作しやすいプッシュボタン式。 鍵だけでなくカードも保管可能。 内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。 オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。 背面は樹脂で保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理 仕様プッシュボタン式、番号設定可能 付属品取付ビス×4本 エスコ品番EA983ZA-31 材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂 質量(g)800 外寸(mm)76×57×127(H) 内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H) 取付穴数4 取付穴径(Φmm)5.5 設置場所壁面取付
1個
14,200 税込15,620
当日出荷

2倍デジタルズーム機能。3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。
仕様●カメラヘッド径:Φ9mm●ケーブル長:10m●モニターサイズ:3.5インチ●microSDカード対応:16GBまで●側視:〇●解像度:320×240●光源:LEDライト(5段階調整)●電源:リチウムイオン充電池(内蔵)●サイズ:全長/207mm、モニター部/96×181mm●重量:1.45kg(ケーブル、バッテリー含む)●記録媒体:microSDカード16GBまで対応(microSDカード4GB付属)●防水・防塵性能:IP68(カメラヘッド)●使用温度範囲:0℃~45℃●保管温度範囲:-10℃~60℃●カメラ焦点:1~6cm●カメラケーブルの交換:○●USB端子:USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)●付属品:ファイバースコープ(カメラケーブル)、トップクリップ、キャリングケース、microSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード、トップガイド、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付) アズワン品番65-9276-35
1セット
96,000 税込105,600
翌日出荷