狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
材質焼入鋼(黒色酸化)
幅(mm)24
全長(mm)160
軸長(mm)77
ハンドル長さ(mm)83
アズワン品番64-7870-25
1本
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
材質焼入鋼(黒色酸化)
軸径(Φmm)63
形状カーブフック
全長(mm)273
質量(g)124
軸長(mm)152
アズワン品番64-7870-33
1本
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
自由に回転できるので、掃除が早くなります。外部圧縮ロック装置により、確実にロックできます。
材質ハンドル:ファイバーグラス パイプ:アルミニウム ハンドル:ゴム製
質量(g)1.2
段数2段
ねじ径先端:3/4”Acme
サイズ(mm)1500~2400
1本
¥7,740
税込¥8,514
翌日出荷
自由に回転できるので、掃除が早くなります。外部圧縮ロック装置により、確実にロックできます。
材質ハンドル:ファイバーグラス パイプ:アルミニウム ハンドル:ゴム製
ねじ径先端:3/4”Acme
壁面にしっかり取付けるための金具です。
用途コンクリート壁面専用取付用金具
エスコ品番EA724ZT-120
材質鉄(亜鉛メッキ)
寸法(mm)壁面取付部:150×150、ミラー取付部:Φ34×200
質量(kg)1.3
取付穴径Φ13mm×4箇所
1個
¥8,080
税込¥8,888
当日出荷
エスコ品番EA724ZT-100
材質スチール
寸法(mm)Φ34×2200
質量(kg)3.9
種類安全ミラー取付用ポール
仕上オレンジ塗装
1個
¥9,420
税込¥10,362
当日出荷
平面。室内用。ラバーマグネット使用。壁面を傷つけず取付け、位置変更が簡単にできます。くもり止めフィルム付き。
1枚
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)109×44×60
色透明
質量(g)67
アズワン品番64-7983-09
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
壁面に設置できないときに。移動に便利なキャスター付き。駐車場の出入口用の可動式ミラー道路の死角から来る自転車や人などを確認できます。ミラー下と裏面の表示板には、会社のロゴや注意喚起用のサインラベルなどを貼付けできます。※表示板に貼るシール等は付属していません
仕様●メーカー:コミー(Komy)●型番:F48SR●タイプ:右置き用(左側を見たい場合)●サイズ(mm):405×300●曲面:700R相当●重量(kg):6.6(満水時/42.5)●材質:ミラー/アクリル、フレーム/アルミ、台座/高密度ポリエチレン、表示板/アルミ複合板●スタンドサイズ:510(W)×410(D)×1236(H)mm●平面●屋外設置可●キャスター:固定×2●台座の注水キャップを外し、注水口よりホース等で水を入れて使用
アズワン品番65-3888-98
1個
¥92,980
税込¥102,278
9日以内出荷
壁面に設置できないときに。移動に便利なキャスター付き。駐車場の出入口用の可動式ミラー道路の死角から来る自転車や人などを確認できます。ミラー下と裏面の表示板には、会社のロゴや注意喚起用のサインラベルなどを貼付けできます。※表示板に貼るシール等は付属していません
仕様●メーカー:コミー(Komy)●型番:F48SL●タイプ:左置き用(右側を見たい場合)●サイズ(mm):405×300●曲面:700R相当●重量(kg):6.6(満水時/42.5)●材質:ミラー/アクリル、フレーム/アルミ、台座/高密度ポリエチレン、表示板/アルミ複合板●スタンドサイズ:510(W)×410(D)×1236(H)mm●平面●屋外設置可●キャスター:固定×2●台座の注水キャップを外し、注水口よりホース等で水を入れて使用
アズワン品番65-3888-97
1個
¥92,980
税込¥102,278
9日以内出荷
エスコ品番EA970FM-5
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
エスコ品番EA970EM-3
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
仕様●EA599DL-32用替刃
アズワン品番65-9267-09
1枚
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
仕様●型番:7753●替刃式●全長:450mm●刃長:270mm●刃厚:1.4mm●ピッチ:4.0mm●材質:刃/SK材、柄/ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):170g●さや付
アズワン品番65-3886-21
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌々日出荷
刃がカーブしているため、手前に挽く力だけで刃が枝にくい込みやすく、ダイレクトに力を伝達。特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、さびにくく、ヤニがつきにくい仕様です。
仕様●全長:500mm●刃長:320mm●刃厚:1.7mm●材質:高炭素刃物鋼●重量:420g●替刃式●サヤ付●UVカットで、たて・よこ・ななめ スムーズカット
アズワン品番65-9267-08
1丁
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
エスコ品番EA970ED-3
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
替刃式。
仕様●全長:510mm●刃長:330mm●刃厚:1.4mm●ピッチ:4.0mm●材質:刃:SK材柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):185g
アズワン品番65-3886-24
1個
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
エスコ品番EA970ED-5
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
エスコ品番EA970EC-5
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
エスコ品番EA970EC-3
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
種類グリッププライヤ
全長(mm)144
エスコ品番EA682LA-5
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
種類グリッププライヤ
全長(mm)222
エスコ品番EA682LA-10
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
種類グリッププライヤ
全長(mm)186
エスコ品番EA682LA-7
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)34
全長(mm)250
エスコ品番EA533AV-250
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)41
全長(mm)175
エスコ品番EA533AA-7
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)48
全長(mm)250
エスコ品番EA533AA-10
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)24
全長(mm)100
エスコ品番EA533AA-4
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)29
全長(mm)125
エスコ品番EA533AA-5
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
両面テープ付
軽くて割れない鏡です。
仕様両面テープ付
エスコ品番EA724Y-120A
材質鏡面:PVC硬質塩ビ、ハードコートフィルム
厚さ(mm)2
質量(kg)0.95
寸法(幅W×高さH)(mm)300×1200
取付場所室内の壁面
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
仕様D型:穴に通すタイプピボット:8mm
材質鏡面:ガラス、本体:PP
寸法(mm)角210×120
質量(g)230
アズワン品番64-7912-78
1個
¥3,080
税込¥3,388
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ