30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど 材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
1セット(10個)
1,120 税込1,232
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
仕様押出板:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。 材質アクリル樹脂 赤透明
1枚
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
仕様押出板:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。 材質アクリル樹脂
1枚
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
材質アクリル樹脂 厚さ(mm)2
1枚
400 税込440
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
仕様押出板:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。 材質アクリル樹脂 厚さ(mm)2 ミラー
1枚
5,020 税込5,522
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
仕様押出板:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。 材質アクリル樹脂 ブルー透明
1枚
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャスト板、標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
厚さ(mm)2 スモーク
1枚
400 税込440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度付で傾斜の積雪も楽に除雪できます。
用途屋根のひさしやカーポートの雪落とし、つららのカットに。 材質先端:ABS樹脂、柄:アルミ、ポリ塩化ビニル樹脂、他 全長(mm)3260・4720 質量(g)1650 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×4720 先端サイズ(mm)630×150
1本
9,450 税込10,395
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに ブルー 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-173 質量(kg)3.3 寸法(m)1.8×10 目合い(mm)約1
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリア、屋根材や壁材として幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約10年です。
材質ポリカーボネート 板厚(mm)約0.7
1枚(2枚)
3,380 税込3,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに ブルー 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-174 質量(kg)3.25 寸法(m)3.6×5.4 目合い(mm)約1
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに グリーン 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-177 質量(kg)1.75 寸法(m)1.8×5.4 目合い(mm)約1
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに ホワイト 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-182 質量(kg)1.75 寸法(m)1.8×5.4 目合い(mm)約1
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに ホワイト 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-183 質量(kg)3.3 寸法(m)1.8×10 目合い(mm)約1
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに ホワイト 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-181 質量(kg)1.2 寸法(m)1.8×3.6 目合い(mm)約1
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに グリーン 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-179 質量(kg)3.25 寸法(m)3.6×5.4 目合い(mm)約1
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに ホワイト 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-184 質量(kg)3.25 寸法(m)3.6×5.4 目合い(mm)約1
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに ブルー 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-172 質量(kg)1.75 寸法(m)1.8×5.4 目合い(mm)約1
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに ブルー 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-171 質量(kg)1.2 寸法(m)1.8×3.6 目合い(mm)約1
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに グリーン 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-178 質量(kg)3.3 寸法(m)1.8×10 目合い(mm)約1
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
用途防風・防砂・防雪などに グリーン 材質ポリエチレン エスコ品番EA952AD-176 質量(kg)1.2 寸法(m)1.8×3.6 目合い(mm)約1
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。 付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(10m)、デッキクリーナーPS20、自吸用ホース(3m)、洗浄剤タンク、本体側カップリング 寸法(mm)394(W)×289(D)×542(H) 質量(kg)12.7 電源(V)100 消費電力(W)1300 モーター出力(kW)1.3 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)10 使用時間(時間)1 最大吐出量(L/h)360
1台
53,100 税込58,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。 付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、プレミアムフレックス高圧ホース(10m)、ホースリール、デッキクリーナーPS30Plus、本体側カップリング 寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H) 質量(kg)13.6 電源(V)100 消費電力(W)1350 モーター出力(kW)1.35 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)11 使用時間(時間)1 最大吐出量(L/h)400
1台
83,800 税込92,180
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.2m~3.7mまで延長でき、180°の範囲で角度調節も可能です。外壁、高所だけでなく、カーポートの洗浄などにも便利です。トリガーガンやノズルの着脱も簡単にできます。
質量(kg)2.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3780×120×233 アズワン品番65-2108-13
1個
32,500 税込35,750
翌日出荷

クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。
用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。 付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング 寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H) 質量(kg)13.7 電源(V)100 モーター出力(kW)1,4 電源コード(m)5 最大吐出圧力(MPa)12 使用時間(時間)1 最大吐出量(L/h)430
1台
106,400 税込117,040
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。センサー部は水平方向の調整のみ可能です。【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)。別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。
付属品取付ねじ(2本)、コンクリート用アンカープラグ(2本)、マスキングカップ(1個) 材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 寸法(mm)104×103.5×195(H) 質量(g)650 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)14 コード長さ(m)3 光源チップオンボード型LED球×1灯 使用周囲温度(℃)-20~40 検知方式パッシブインフラレッド方式 動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別) 設置場所屋外・屋内 光束(Lm)800 アズワン品番64-7941-58 取付径(Φmm)40~80対応 消費電流14W 調光率(%)20(点灯) 電球の種類LED 検知エリア立体型(最長部10m)
1台
12,800 税込14,080
翌日出荷

車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。 車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグ アズワン品番65-2226-49
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンなどの2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。
仕様●型番:CAR-CHR78CUN●サイズ:89.3×48×33(H)mm●ケーブル長:約1.2m●重量:約108g●コネクタ:アクセサリーソケット×2、USB(A)メス×2●USBポート数:2ポート●入力電圧:DC12V/24V●出力電圧:DC5V●定格出力:アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●対応車種:DC12V/24Vマイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:最大5Aまでの出力で使用可能な機器●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●注意:※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。●付属品:両面テープ、取扱説明書・保証書 アズワン品番65-3891-50
1個
3,450 税込3,795
当日出荷

シガーソケットに接続すると点灯する通電LED付きです。 高性能ICが端末を自動で識別し、最適な出力で充電します。 USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
仕様●入力電圧:DC12V/24A●出力電圧:DC5V●サイズ:25.2×59×25.2(H)mm●重量:約22g●対応機種:各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●USBポート数:2●プラグ形状:USB Aコネクタ メス×2 アズワン品番65-2196-58
1台
2,000 税込2,200
翌日出荷

付属品:ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル。災害時や停電時などに活躍するポータブル電源です。スマートフォンを置くだけで簡単充電。ハンドル付きで楽々持ち運び。災害時にもすぐ手元を簡単に照らせるLEDライト付。アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のカーソケットで充電可能です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、一般的なリチウムイオンバッテリーの約3~5倍の寿命があります。(充電サイクル数:2500回以上)バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。その他液晶画面にはバッテリー残量低下表示・温度異常警告・過負荷警告・出力ショート警告などの表示もされます。ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、電圧バランスを整えることで、耐久性が高くなっています。
仕様カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所(W):12VDC、合計9A、108、カーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A 質量(kg)9.5 出力AC×5ヶ所:100VAC 合計700W 最大出力(W)1400 出力電圧【出力電圧×定格出力(USB出力時)】USB-A:5VDC×3A USB-C:5/9/12/15VDC×3A、20VDC×5A 定格出力(W)700 バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 193514mAh3.7V716Wh 充電時間(時間)約5 動作温度(℃)-20~40(放電時) 0~40(充電時) 動作湿度(%)10~90 充電方式ワイヤレス充電×1ヶ所:12VDC-28VDC、8A サイズ(mm)315×212×233(H) 保管温度(℃)-20~45(推奨保管温度0~40) 入力電圧AC100V
1台
110,000 税込121,000
翌日出荷