「ガイドマイク」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
単一指向性ハンドマイクで、周囲騒音の影響を受けることが少ない。
引掛け金具で工程も簡単。
車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などの使用に好適です。
エスコ品番EA763CM-2A
材質ABS樹脂、上面:メタリックグレー塗装、下面:ブラック
形状ハンド形
寸法(mm)49(W)×36.5(t)×180(L)
質量(g)約135
適合規格JIS C 5502マイクロホンに順ずる
コード長さ(m)1.5
感度-51dB±3dB(1kHzにおいて 0dB=1V/Pa)
機能2極大形単頭プラグ付カールコード、トークスイッチ(ロック機構付)
周波数特性100Hz~7kHz(1kHz基準偏差+7dB-16dB以内)
指向性単一指向性
インピーダンス(Ω)600±30%(1kHzにおいて)不平衡
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
Lowインピーダンス
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。
仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm)
アズワン品番65-2197-17
1個
¥12,600
税込¥13,860
当日出荷
関連キーワード