24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷


切り出し位置をケガけます。 ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。 材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。 大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。 アルミ製で軽くて丈夫な設計です。 握りやすくすべりにくい取手付です。 ガイド面にはステンレス細板が付いています。
仕様●測定目盛:1000×500mm●角度精度:±0.1mm/100mm●サイズ(W×D×H)mm:1150×524×76●重量:1.6kg●材質:アルミ ガイド面:ステンレス取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂●付属品:捨て木1本、振れ止め1個 アズワン品番65-2234-69
1個
14,300 税込15,730
当日出荷

ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。
仕様●型番:73543●サイズ(mm):610×275×20●重量:331g●材質:竿・結合部/ステンレス突き当て/アルミ・UHPEテープ保護キャップ/ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂●45cm併用目盛 アズワン品番65-5664-72
1個
4,730 税込5,203
翌日出荷

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●サイズ:開いた時/632×336×73mm 畳んだ時/632×88×73mm●重量:700g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~50cm●突き当て高さ 15mm アズワン品番65-9305-39
1本
6,170 税込6,787
翌日出荷

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●サイズ:開いた時/1162×336×73mm 畳んだ時/1162×88×73mm●重量:1040g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~100cm●突き当て高さ 15mm アズワン品番65-9305-40
1本
7,370 税込8,107
翌日出荷

定規の機能を持ったマグネット式のしおりです。 手帳や本などに挟んでブックマークとしてご使用のほか、折りたたみ部分を開いて定規としてもお使い頂けます。
1個
370 税込407
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お持ちのホッチキスで、中とじカンタン 多機能(直線・波線が描けるスケール、1cm単位で円を描ける簡易コンパス、角度測定が可能な分度器、文字や絵柄が大きく見える虫めがね) ※フラットクリンチ、上下のハンドルが180°開かないホッチキスはご使用になれません。
仕様●サイズ:65(W)×204(L)×6.5(t)mm●とじ奥行:140mm●重量(g):50 アズワン品番65-2195-11
1個
940 税込1,034
翌日出荷

★刃から手を守る、高さ30mmのガード付 ガードはたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。 保護キャップ付で材料に傷をつけません。
仕様●測定目盛:700mm●サイズ(W×D×T):720×80×15mm●精度:±0.51mm●材質:本体:アルミ細板:ステンレス●重量:650g アズワン品番65-2170-29
1本
5,560 税込6,116
当日出荷




1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

1個
1,950 税込2,145
翌日出荷


1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

材質(本体)マグネシウム 仕様5寸材、破風板、間柱などをスムーズにカットするためのガイドです。 サイズ238×239×30mm 質量(g)206 直角精度200mm±0.2mm以内
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

材質(本体)マグネシウム 仕様5寸材、破風板、間柱などをスムーズにカットするためのガイドです。 サイズ252×200×30mm 質量(g)159 直角精度200mm±0.2mm以内
1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

1個(1個)
9,150 税込10,065
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで、90°になります。突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:73121●サイズ(mm):687×346×73mm(畳んだ時/巾100mm)●ガイド長:450mm●直角精度:±1/1000rad (100mmにつき0.1mm以内(90°のみ))●重量:910g●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ・角度指示板/ABS樹脂 ツマミネジ/ステンレス・真ちゅう ハンドル/ABS樹脂・エラストマー樹脂●目盛:500mm●竿サイズ:687×100×7mm●角度調整範囲:75~135°●寸勾配調整範囲:左2.5寸勾配/右6寸勾配(返し勾配)●突き当て高さ:15mm●用途:・電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。 ・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断する時のガイド定規に。 ・寸法測定に。 ・カッターガイドに。 アズワン品番68-1860-48
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

付属品:バッテリー×1個、充電池、平行定規、六角棒レンチ、のこ刃(木工用)。厚みのある木もラクラクカット!直線切りに便利な丸ノコとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。充電式でどこでも使える丸のこです。軽量なのにハイパワー。切り込みの深さの調節が可能です。傾斜角度もガイドプレートがあるので楽々。平行定規を使うと端から一定の幅で加工材を切断することができます。LEDライト、安全スイッチ付。
仕様バッテリー・充電器付 質量(kg)2.5(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])4300 連続使用時間約52分(無負荷) 刃のサイズ(mm)市販ののこ刃:外形125~140×内径20の木工用ののこ刃が使用できます。 バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 切込深さ(mm)切断角度/深さ 90°/40 45°/27 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)60 サイズ(mm)327×171×220(H) 穴径(mm)20 刃径(mm)140
1台
27,000 税込29,700
翌日出荷

一台で100・150・200・250・300mmの5種類のピッチが打てます。取り替えが簡単なカートリッジ式です。注ぎやすい墨タンクを採用しました。
仕様●サイズ:メインブロック部/159×79×80mm ガイド定規部/200×663×15mm●重量(g):メインブロック部/300 ガイド定規部/110●精度:100mmピッチ/95~100mm 150mmピッチ/145~150mm 200mmピッチ/195~200mm 250mmピッチ/240~250mm 300mmピッチ/290~300mm●材質:本体/ABS樹脂、POM樹脂、ステンレス、エラストマー樹脂、アルミ、シリコンゴム アズワン品番65-9266-54
1個
7,070 税込7,777
翌日出荷