1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
用途調整器用
エスコ品番EA300BB-14
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
質量(g)94
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじM16XP1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合プラグEA300BA-11、BB-11〈材質〉
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
用途中間用
エスコ品番EA300BA-12
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合プラグEA300BA-1,BB-13〈材質〉
適合ホース径(Φmm)4~6
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用
仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様
エスコ品番EA300BA-20
セット内容【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1以下
接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)4~6
1セット
¥7,330
税込¥8,063
翌日出荷
アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど。チヨコック仕様。アポロコックと互換性があります。
セット内容ガス用プラグ(5mm)、ガス用ソケット(5mm)、ガス用プラグ(ホース側)、ガス用ソケット(器具側)
材質ソケット部真鍮、プラグ部鋼
使用圧力(MPa)1
破壊圧力(MPa)3
適合ホース径(Φmm)5
1セット
¥7,350
税込¥8,085
翌日出荷
逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性
圧力低下の少ない阻止構造
チヨコックにワンタッチで接続可能
アポロコックと互換性があります。
用途ガス用
仕様●使用圧力:0.1MPa以下●全長:54mm●重量:39g●トーチ側接続:M16×1.5(左)めねじ
アズワン品番65-2112-95
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用
仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様
エスコ品番EA300BB-20
セット内容【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1以下
接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
1セット
¥7,330
税込¥8,063
翌日出荷
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
用途熔接器用
エスコ品番EA300BB-13
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
質量(g)39
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじM16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
適合カプラEA300BB-12〈材質〉
1個
特価
¥889
税込¥978
当日出荷
用途調整器用
エスコ品番EA300BB-4
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
質量(g)79
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじM16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス酸素
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合プラグEA300BA-1、BB-1〈材質〉
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
用途中間用
エスコ品番EA300BA-2
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス酸素
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合プラグEA300BA-1、BB-3〈仕様〉
適合ホース径(Φmm)4~6
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
用途中間用
エスコ品番EA300BB-11
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
用途中間用
エスコ品番EA300BA-11
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)4~6
適合カプラEA300BA-12、BB-14〈材質〉
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
可燃性ガス用とLPガス用の漏洩防止プラグセット。神奈川県内での運搬・通過時には必須(可燃性ガス用のみ)。
用途高圧ガス運搬時の漏洩防止
1セット(1セット)
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用
仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様
エスコ品番EA300BA-10
セット内容【4点セット】EA300BA-1(酸素用プラグ(4-6mm))、EA300BA-2(酸素用カプラー(4-6mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1以下
接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス酸素
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)4~6
1セット
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用
仕様共通仕様・酸素用プラグ仕様・調整器用酸素用カプラ仕様
エスコ品番EA300BB-10
セット内容【4点セット】EA300BB-1(酸素用プラグ(8-9mm))、EA300BB-2(酸素用カプラー(8-9mm))、EA300BB-3(酸素用プラグ[器具側])、EA300BB-4(調整器用酸素用カプラ)
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1以下
接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス酸素
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
1セット
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
ホースの両端に雌ねじ付。
やわらかく作業性に優れています。
長さ(m)10
ホース内径(Φmm)4.5
使用圧力(MPa)0.15
エスコ品番EA317B-2
色赤
適合ガスアセチレン
ホース外径(Φmm)11.5
ねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
1個
¥9,850
税込¥10,835
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)160
使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)
アズワン品番64-7855-28
分岐数3連
ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
¥5,740
税込¥6,314
当日出荷
1個
¥9,850
税込¥10,835
翌日出荷
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。
溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース
ホース長さ(m)10
内径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:8
最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15
エスコ品番EA300A-10
外径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:14.4
補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
¥8,680
税込¥9,548
翌日出荷
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。
溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース
ホース長さ(m)10
内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9
最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15
エスコ品番EA300AA-10
外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9
使用温度(℃)ー25~60
補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
¥8,740
税込¥9,614
翌日出荷
旧EA330B用ホースです。
UNF3/8-24左ネジ付。
長さ(m)3.6
エスコ品番EA330B-1
対象ガスアセチレン
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。
溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース
ホース長さ(m)30
内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9
最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15
エスコ品番EA300AA-30
外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9
使用温度(℃)ー25~60
補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
やわらかく作業性に優れています。両端雌ねじ付。
内径×外径(Φmm)5.0×11.5
ホースの両端に雌ねじ付。
やわらかく作業性に優れています。
長さ(m)10
ホース内径(Φmm)4.5
使用圧力(MPa)2
エスコ品番EA317A-2
色青
適合ガス酸素
ホース外径(Φmm)11.5
ねじサイズM16×P1.5(右ネジ)
1個
¥9,850
税込¥10,835
翌日出荷
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。
溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース
ホース長さ(m)20
内径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも8
最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15
エスコ品番EA300A-20
外径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:14.4
補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。
溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース
ホース長さ(m)20
内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9
最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15
エスコ品番EA300AA-20
外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9
使用温度(℃)ー25~60
補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)110
使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)
アズワン品番64-7855-27
分岐数2連
ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
¥4,600
税込¥5,060
欠品中
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)310
使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)
アズワン品番64-7855-31
分岐数6連
ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)210
使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)
アズワン品番64-7855-29
分岐数4連
ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)360
使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)
アズワン品番64-7855-32
分岐数7連
ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
¥12,200
税込¥13,420
8日以内出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)260
使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)
アズワン品番64-7855-30
分岐数5連
ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
¥9,030
税込¥9,933
翌日出荷
用途熔接器用
エスコ品番EA300BB-3
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
質量(g)41
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじM16×P1.5(右メネジ熔接器の酸素側接続口にねじ込む)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス酸素
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合カプラEA300BA-2、BB-2〈材質〉
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
用途中間用
エスコ品番EA300BB-1
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1以上
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス酸素
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
適合カプラEA300BB-2、BB-4〈材質〉
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
用途中間用
エスコ品番EA300BA-1
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス酸素
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)4~6
適合カプラEA300BA-2、BB-4〈材質〉
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
関連キーワード