62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。 不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。 都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。 適用口径は原則として15A/40Aまで。
エスコ品番EA351BC-5 使用温度範囲(℃)-30~60 危険物の類別非危険物
1個
3,920 税込4,312
当日出荷

耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
エスコ品番EA351KA-11 材質PTFE タイプ不燃性 耐熱温度(℃)-100~+260 特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
1個
4,690 税込5,159
当日出荷

無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止 エスコ品番EA933BA-1A 使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。 寸法(mm)245×80×50 乳白色 質量(g)284 使用温度範囲(℃)-20~120 外観ペースト状 施工温度(℃)10以上 危険物の類別非危険物
1個
6,670 税込7,337
当日出荷

不乾性タイプの無溶剤型ガスケットです。塗布面の取り外し性に優れていますので効率良く作業ができます。耐水・耐油性が良好です。ゴム類への影響がほとんどありませんので固形シートガスケットとの併用も可能です。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。
仕様●内容量:200g●主成分:飽和ポリエステル樹脂●使用温度範囲:-40~130℃●色:灰●硬化時間:不乾性●完全硬化時間:不乾性●耐熱温度範囲:130℃●特長:無溶剤●粘度:330Pa・s アズワン品番65-9312-86 危険物の類別非危険物
1本
3,170 税込3,487
翌日出荷

着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
1本
6,070 税込6,677
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可)機器側で外れてもガスが漏れません。ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更できます。鋼線入りホースで丈夫な上、柔軟性にも優れています。デザイン性に配慮した小口径ホースでも、必要な流量を確保しています。万が一、メインシールに髪の毛や米粒などの異物が付着してもガス漏れを防止します。
1本
5,910 税込6,501
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,670 税込2,937
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,230 税込2,453
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。耐熱性、耐湿性に優れています。FIPG/エンジンオイル、冷却液のシールに。
仕様●内容量:150g●使用温度範囲:-60~200℃●色:アルミ●硬化時間:5分(23℃/50%条件下で)●仕様:液状●耐熱温度範囲:200℃●完全硬化時間:24時間で3mmほど(23℃/50%条件下で)●材質:シリコーン●粘度:250Pa・s アズワン品番65-9312-84 危険物の類別非危険物
1本
5,330 税込5,863
翌日出荷

空気中の水分に反応して硬化します。耐熱、耐油性、耐グリース性、耐圧力性、耐老化性、UV安定性、永久弾性を備えています
使用温度範囲(℃)-60~280 内容量(mL)310 硬化時間(時間)24 アズワン品番64-7951-74 動作温度範囲(℃)5~35
1個
3,810 税込4,191
当日出荷

ガソリンが関係するフランジ面やねじ部のシールに適しています。
エスコ品番EA930TA-6 使用温度範囲(℃)‐40~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量32mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,910 税込3,201
翌々日出荷


防カビ剤入りなので、カビが生えにくく衛生的!充てん後に塗装しても目地汚染がないので、長期間、目地がきれい!水性塗料やリシンの密着性が良く、きれいに塗装できる!壁紙との接着性に優れているので、きれいに仕上がる!水性で使いやすく、周囲にはみ出しても固化前なら水で落とせる!
用途内外壁の目地ひび割れに。壁と柱、壁クロスのすき間に。内外壁と窓枠のすき間に。塗装前の下地調整に。壁紙壁クロスはり前の下地調整に 材質アクリル樹脂エマルジョン形 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)65 使用範囲4~5m/本(5×5mm目地) 耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし) 完全硬化時間- 硬化時間(時間)実用:3(20℃) 危険物の類別非危険物
1本
520 税込572
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:1巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃ アズワン品番65-9249-64
1巻
880 税込968
当日出荷

粘着剤付。オーバル形。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。
材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ 長さ(m)30 シール推奨シールエリア:3~7 使用温度範囲(℃)可能:-100~260 耐圧(MPa)2(流体) 幅×厚さ(mm)3.0×2.0
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。
材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ 使用温度範囲(℃)可能:-100~260 耐圧(MPa)2(流体)
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着剤付。オーバル形。大口径のフランジや形状が複雑なフランジ等でも簡単に施工ができます。延伸したPTFEをコード状にしたガスケットテープです。必要な分を必要に応じて施工できる為、時間短縮、緊急対応等大幅なコスト削減が可能となります。
材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ 使用温度範囲(℃)可能:-100~260 耐圧(MPa)2(流体)
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。 1Pa~常圧下の温度が一目でわかる 減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。 ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。 本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。 230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。 ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。 不可逆性 4点式 減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理 仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:100/105/110/115℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-15
1箱(10枚)
5,300 税込5,830
翌日出荷


1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。 1Pa~常圧下の温度が一目でわかる 減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。 ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。 本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。 230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。 ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。 不可逆性 4点式 減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理 仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:80/85/90/95℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-14
1箱(10枚)
5,300 税込5,830
翌日出荷

1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。 1Pa~常圧下の温度が一目でわかる 減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。 ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。 本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。 230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。 ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。 不可逆性 4点式 減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理 仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:60/65/70/75℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-13
1箱(10枚)
5,300 税込5,830
翌日出荷

1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。 1Pa~常圧下の温度が一目でわかる 減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。 ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。 本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。 230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。 ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。 不可逆性 4点式 減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理 仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:140/150/160/170℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±4℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-17
1箱(10枚)
5,300 税込5,830
翌日出荷

不可逆性 1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。 1Pa~常圧下の温度が一目でわかる 減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。 ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。 本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。 230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。 ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。 4点式 減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理 仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:120/125/130/135℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-16
1箱(10枚)
5,300 税込5,830
翌日出荷

1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。 1Pa~常圧下の温度が一目でわかる 減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。 ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。 本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。 230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。 ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。 不可逆性 4点式 減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理 仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:180/190/200/210℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±4℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-18
1箱(10枚)
5,300 税込5,830
翌日出荷

可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:5巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃ アズワン品番65-9249-65
1箱(5巻)
4,320 税込4,752
翌日出荷

ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地 一般建築物の内外装目地 モルタル コンクリートの亀裂補修 色が異なる部位にまたがる施工 施工部を目立たせたくない部位
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05804●商品名:変成シリコンコーク●内容量:120ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●クリアーなので施工部の色を気にせず使用可能●施工後に塗装ができる●表面硬化が速い●下地材料への接着性に優れる●耐候性に優れている●はっ水汚染(しみ出し)が少ない アズワン品番65-3897-45 危険物の類別非危険物
1本
1,250 税込1,375
当日出荷

用途:金属・ゴム・プラスチック・軟質塩化ビニル・木材・陶磁器の接着。用途が幅広い。接着が速い。
仕様●商品名:アロンアルフア EXTRA速効多用途●内容量:2g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:数秒(貼り合わせる物によって異なる)●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●材質:シアノアクリレート樹脂●瞬間接着剤 アズワン品番65-9313-25 危険物の類別非危険物
1本
700 税込770
翌日出荷

焼付けを防止し固着を制御します。 フランジ清掃時間の大幅な短縮になります。 スプレータイプなので施工が容易です。 ガスケットのシール性・耐熱性は本体性能によります。 スプレーによるシール性・耐熱性の変化はありません。
エスコ品番EA920TA-7 耐熱温度(℃)800 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量420mL 危険物の性状水溶性
1個
5,330 税込5,863
翌々日出荷

フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
冷媒R134a 適合M10×P1.5ホース エスコ品番EA104PA-13 使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ) 危険物の類別非危険物
1袋(6個)
1,050 税込1,155
当日出荷

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
2,580 税込2,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2.5kgポリエチレン缶入 耐油、耐溶剤性に富む水溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した油系流体に適しています。
クリーム 使用温度範囲(℃)-200~900 内容量(kg)2.5 適合流体石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、動植物油、炭化水素系流体、排気ガスなど 標準塗布量(g/m2)300(8.3/缶)
1個
8,710 税込9,581
欠品中

シールをはがすと「空」を表示します。
仕様●サイズ(mm):50×100●材質:PETステッカー●入数:10枚●裏面のり付 アズワン品番65-5660-97
1セット(10枚)
1,280 税込1,408
翌日出荷

カバーレンズは上下に可動できます。
用途ガス、電気溶接、炉前作業用 機能直被式 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800KA-11 質量(g)300
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2) クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2) 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
7,180 税込7,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れています。タグをシールするため、タグに記入した情報を汚れなどから保護し、内容の書き換えの保護もできます。タグアウトとして、南京錠と併用時はツル径7.5mmまで。
仕様●サイズ:85×146mm●カラー:レッド●ハトメ内径:Φ8mm アズワン品番65-9336-34
1枚
395 税込435
翌日出荷

シールをはがすと「空」を表示します。 裏面のり付
1組(2枚)
220 税込242
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性・防湿性に優れています。基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに 材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系 幅(mm)12 厚さ(mm)0.08 透明 長さ(m)70 伸び(%)600 巻き芯内径(mm)75 引張強度(N/18mm)44.0 粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60 巻戻し力(N/18mm)6.00 ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
1巻
1,490 税込1,639
翌日出荷

JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ 材質内輪・外輪:SUS304 厚さ(mm)4.5 JIS規格JIS B- 2404 耐熱温度(℃)-200~650(蒸気) 最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650 ガスケット係数 m値:3 圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
1枚
1,680 税込1,848
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに 材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)0.08 透明 長さ(m)70 伸び(%)600 巻き芯内径(mm)75 引張強度(N/18mm)44.0 粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60 巻戻し力(N/18mm)6.00 ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
1巻
1,870 税込2,057
翌日出荷

基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに 材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.08 透明 長さ(m)70 伸び(%)600 巻き芯内径(mm)75 引張強度(N/18mm)44.0 粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60 巻戻し力(N/18mm)6.00 ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
1巻
2,240 税込2,464
翌日出荷