仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-54●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1500●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
アズワン品番65-9248-81
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-51●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):900●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
アズワン品番65-9248-82
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-52●ワイヤー径(mm):Φ0.9●ワイヤー長(m):700●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~200A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
アズワン品番65-9248-83
1個
¥15,000
税込¥16,500
8日以内出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-03●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):105●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り
アズワン品番65-9248-80
1個
¥4,270
税込¥4,697
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-04●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):400●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
アズワン品番65-9248-78
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-05●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):150●重量(g):500●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り
アズワン品番65-9248-79
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-53●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):390●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り
アズワン品番65-9248-84
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
用途アングル鋼、チャンネル鋼、鉄骨、ガス管、電線管、アルミサッシ、塩ビ管等
直径(Φmm)305
穴径(Φmm)25.4
山数60山
最大回転数(min-1[r.p.m])1600
刃厚(mm)2.3
1枚
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-609●チップ径(mm):Φ0.9●入数:5個●ノンガス極細軟鋼・SUS用●EA315SA-1、SB-1、SC-2用
アズワン品番65-9249-08
1箱(5個)
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
仕様●チップ径(mm):Φ1.2●入数:5個●ノンガス軟鋼用●EA315SB-1、EA315SC-1用
アズワン品番65-9249-01
1箱(5個)
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:ESK-340●有効切断長:400mm●燃料タンク容量:0.41L●オイルタンク容量:0.28L●燃料:混合ガソリン 無鉛ガソリン/2サイクルエンジンオイル=50/1(FC/FD級)●排気量:36.3ml●サイズ:245(W)×778(L)×277(H)mm●重量:5.5kg●給油方式:自動給油式●ソーチェン:91PX-58●キャブレター:ダイヤフラム式●点火方式:電子制御●点火プラグ:NGK BPM8Y●付属品:プラグレンチ、チェンカバー●排出ガス3次自主規制適合品●エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用●キックバック時に、ハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付●「クリーン50」エンジン
アズワン品番65-3894-93
1台
¥66,600
税込¥73,260
翌日出荷
関連キーワード