カテゴリ

  • 溶接用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • テープ(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • セフティー3(4)
  • 岩崎製作所(100)
  • イシハシ精工(1)
  • 高橋産業(3)
  • サンコー(3)
  • SKC(4)
  • テクノフレックス(298)
  • RS PRO(228)
  • CKD(126)
  • DENSO(デンソー)(62)
  • 光陽産業(34)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • 報商製作所(16)
  • アズワン(14)
  • レッキス工業(13)
  • アサダ(12)
  • SIBATA(柴田科学)(12)
  • 東栄工業(12)
材質
  • 黄銅(真鍮)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガスネジ」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rc 1/2" ボールバルブ ステンレス製 エスコRc 1/2" ボールバルブ ステンレス製エスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
蝶ハンドル 可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。
仕様●メーカー:オンダ製作所●型番:SBFS2-T15●ねじサイズ(Rc):1/2"●最高使用圧力:常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外)/5.6MPa飽和蒸気/1.0MPa●材質:本体/SUS304(SCS13A)ボールシート/特殊PTFEスピンドル/SUS304パッキン/PTFE●使用温度範囲:-20~180℃アズワン品番68-1814-17
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 エスコRc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製エスコ
27,700税込30,470
1個
3日以内出荷
ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kgアズワン品番68-1814-23
[差替式]ドライバーセット エスコ[差替式]ドライバーセットエスコ
39,000税込42,900
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
[防水型] 一酸化炭素濃度計 Bluetooth エスコ[防水型] 一酸化炭素濃度計 Bluetoothエスコ
74,000税込81,400
1個
8日以内出荷
応答時間:30秒以内※90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。保護等級:IP54相当 ※新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP54に準拠したメーカーの試験を満足する防塵防水構造です。連続使用時間:約5,000時間(無警報時、25℃の場合)※ 無警報・バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。用途:製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。カラー液晶表示採用で警報時の視認性がアップ。COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
仕様●対象ガス:一酸化炭素●検知範囲:0~300ppm(301~2000ppm)●分解能:0~350ppm/1ppm 350~2000ppm/5ppm●指示精度:±30ppm以内●警報設定値:50ppm(1段目)150ppm(2段目)●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●使用時間:約5000時間(無警音時、25℃の場合)●電源:単4形アルカリ乾電池1本(付属)●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部除く)●重量:約82g(電池含む)●ガス採気方式:拡散式●検知原理:定電位電解式●表示方式:液晶カラーデジタル(バックライト有り)●音量:95dB以上●付属品:単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)●bluetooth対応型●電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)アズワン品番65-9276-02
極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズ エスコ極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズエスコ
4,320税込4,752
1箱(5巻)
翌日出荷
可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:5巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃アズワン品番65-9249-65
極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズ エスコ極細幅シールテープ 4.0mmx7m EA351KBシリーズエスコ
880税込968
1巻
当日出荷
可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:1巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃アズワン品番65-9249-64
フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ エスコフレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズエスコ
840税込924
1個
3日以内出荷
PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
仕様●適合管:PF管28⇔薄鋼電線管28●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):111●接続も解除も一発でOK!アズワン品番65-9318-47
フレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズ エスコフレキ管用薄鋼電線管アダプター(環境配慮 EA947HNシリーズエスコ
480税込528
1個
3日以内出荷
PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
気密試験セット エスコ気密試験セットエスコ
125,000税込137,500
1セット
翌日出荷
配管の気密試験に便利なセット品です。
仕様●型番:FS-850A●〈セット内容〉:13点セット・チッソガス調整器・Φ75mm置針式圧力計(チーズアダプタ付)・開閉バルブ・フレアユニオン(1/4"片側ムシ付)×5個・R410Aフレアアダプタ・チッソ調整器用フレアアダプタ・ホース:3m・ガス漏れ検知液・収納用アルミケース●用途:冷媒封入前の配管漏洩検査に。●チッソガス調整器圧力:1次側:0~25MPa(メスねじ)2次側:0~16MPa(最高使用圧力8MPa)(オスねじ)●開閉バルブサイズ:1/4"フレア・オス×1/4"フレア・メス(ムシ押付)●フレアユニオンサイズ:1/4"×1/4"、1/4"×3/8"、1/4"×1/2"、1/4"×5/8"、1/4"×3/4"●R410Aフレアアダプタサイズ:5/16"メス(ムシ押付)×1/4"オス(ムシ付)●チッソ調整器用フレアアダプタサイズ:1/4"フレアオス×M16P1.5メス●ケースサイズ:410×190×275(H)mm●重量:9.3kgアズワン品番65-3883-34危険物の類別非危険物
(左)ガス用ソケット/メスネジ(チヨコック) エスコ(左)ガス用ソケット/メスネジ(チヨコック)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左)アズワン品番65-2112-85
(左)ガス用プラグ/メスネジ(チヨコック) エスコ(左)ガス用プラグ/メスネジ(チヨコック)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左)アズワン品番65-2113-05
(右)酸素用プラグ/メスネジ(チヨコック) エスコ(右)酸素用プラグ/メスネジ(チヨコック)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:酸素●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(右)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレスアズワン品番65-2113-03
[EA991HB-61A-63A] ガス抜き調整ねじ エスコ[EA991HB-61A-63A] ガス抜き調整ねじエスコ
815税込897
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7989-21危険物の類別非危険物
Rc1/2" ネジボールガス栓(LPガス低圧用/検査孔付 エスコRc1/2" ネジボールガス栓(LPガス低圧用/検査孔付エスコ
4,970税込5,467
1個
翌日出荷
全長(mm)65材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~70アズワン品番64-7856-99使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3ねじ径Rc1/2”
Rc 3/4" ねじボールガス栓(LPガス低圧用) エスコRc 3/4" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)エスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~70アズワン品番64-7856-98使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3ねじ径Rc3/4”
Rc 1/2" ねじボールガス栓(LPガス低圧用) エスコRc 1/2" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)エスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~70アズワン品番64-7856-97使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3ねじ径Rc1/2”
Rc   1" ねじボールガス栓(LPガス低圧用) エスコRc 1" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)エスコ
4,830税込5,313
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~70アズワン品番64-7856-93使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3ねじ径Rc1"
Rc 3/4" ねじボールガス栓(LPガス低圧用) エスコRc 3/4" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)エスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~70アズワン品番64-7856-92使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3ねじ径Rc3/4”
Rc 1/2" ねじボールガス栓(LPガス低圧用) エスコRc 1/2" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)エスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~70アズワン品番64-7856-91使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3ねじ径Rc1/2”
1/2"-2"     ねじ切セット エスコ1/2"-2" ねじ切セットエスコ
100,100税込110,110
1個
翌日出荷
水道管やガス管のねじ切り加工に
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー:1/2"・3/4"・1"・11/4"・11/2"・2"質量(kg)10.5ねじ切り能力1/2”~2”本体長さ(mm)870
1/2"-1・1/4" ねじ切セット エスコ1/2"-1・1/4" ねじ切セットエスコ
49,100税込54,010
1個
翌日出荷
水道管やガス管のねじ切り加工に 樹脂ケース付
付属品樹脂ケース・ダイヘッド&チェザー 1/2”・3/4”・1”・11/4”質量(kg)5.5ねじ切り能力1/2”~1-1/4本体長さ(mm)545
6.2mmx7m シールテープ(20巻) エスコ6.2mmx7m シールテープ(20巻)エスコ(3件のレビュー)
4,690税込5,159
1個
当日出荷
耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
エスコ品番EA351KA-11材質PTFEタイプ不燃性耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
500g ガス配管用シール剤 エスコ500g ガス配管用シール剤エスコ(1件のレビュー)
3,920税込4,312
1個
当日出荷
アルキッド樹脂を主成分とした不乾性、無溶剤型のガス配管用シール剤です。 不乾性、無溶剤型ですので、塗布後も固着、乾燥しません。 都市ガス、天然ガス、プロパンガス配管のねじ部のシールに。 適用口径は原則として15A/40Aまで。
エスコ品番EA351BC-5使用温度範囲(℃)-30~60危険物の類別非危険物
8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用) エスコ8-9mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)エスコ
7,330税込8,063
1セット
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BB-20セット内容【4点セット】EA300BB-11(ガス用プラグ(8-9mm)、EA300BB-12(ガス用カプラー(8-9mm)、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)、M16×P1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9
4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用) エスコ4-6mm 溶接器用カプラーセット(ガス用)エスコ
7,330税込8,063
1セット
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用仕様共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様エスコ品番EA300BA-20セット内容【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1以下接続ねじM16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)4~6
M16x1.5 吹管用逆止弁(ガス用/左ねじ) エスコM16x1.5 吹管用逆止弁(ガス用/左ねじ)エスコ
5,470税込6,017
1個
8日以内出荷
適合ガスガス用エスコ品番EA300-5V
M16x1.5 溶接器用ストップバルブ(ガス用/左ねじ) エスコM16x1.5 溶接器用ストップバルブ(ガス用/左ねじ)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
六角ナットに刻みがあります。
エスコ品番EA300-15B材質真鍮(メッキ仕上)全長(mm)58質量(g)160対象ガス可燃性ガスねじサイズM16×P1.5(左ネジ)
[EA991HB-105-124用] ガス抜き調整ねじ エスコ[EA991HB-105-124用] ガス抜き調整ねじエスコ
705税込776
1個
翌日出荷
ガス抜き調整ねじ。
エスコ品番EA991HB-132危険物の類別非危険物
調整器用ガス用カプラー エスコ調整器用ガス用カプラーエスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
用途調整器用エスコ品番EA300BB-14材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16XP1.5(左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-11、BB-11〈材質〉
ガス用プラグ[器具側] エスコガス用プラグ[器具側]エスコ
889税込978特価
1個
当日出荷
用途熔接器用エスコ品番EA300BB-13材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)39使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(左メネジ熔接器のガス側接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合ホース径(Φmm)8~9適合カプラEA300BB-12〈材質〉
[R134a] 80mm 連成計 エスコ[R134a] 80mm 連成計エスコ
3,770税込4,147
1個
8日以内出荷
3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
適合R407C、R404A用エスコ品番EA106HAブルー種類連成計表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5
[R134a] 80mm 圧力計 エスコ[R134a] 80mm 圧力計エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
外径(Φmm)80接続ねじ1/8NPT適合R407C、R404A用エスコ品番EA105HAケース形状A枠(立型つば無し)レッド種類汎用圧力計測定流体R134a、R407C、R404A表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5圧力レンジ(MPa)-0.1~3.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら