38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、先栓:真鍮、ペン先:POM 全長(mm)135 質量(g)9 最大径(Φmm)10.5 線幅(mm)0.5 アズワン品番64-7921-65 入数1本
1個
200 税込220
翌日出荷

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き 材質ポリエチレン
1個
230 税込253
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広口タイプ クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。 中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
1本
250 税込275
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
400 税込440
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)1000 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、目盛付 エスコ品番EA508AF-4B 寸法(mm)90×90×172 内径(Φmm)【ふた】44 目盛間隔100mL
1個
3,780 税込4,158
当日出荷

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)250 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、目盛付 エスコ品番EA508AF-2B 寸法(mm)55×55×128 内径(Φmm)【ふた】30 目盛間隔50mL
1個
1,810 税込1,991
当日出荷

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)500 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、目盛付 エスコ品番EA508AF-3B 寸法(mm)70×70×153 内径(Φmm)【ふた】44 目盛間隔100mL
1袋(10個)
3,160 税込3,476
当日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)150 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-32 高さ(mm)80 内径(Φmm)【ふた】57 胴径(Φmm)61
1個
405 税込446
当日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)105 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-31 高さ(mm)64 内径(Φmm)【ふた】57 胴径(Φmm)61
1個
390 税込429
当日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)310 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-34 高さ(mm)98 内径(Φmm)【ふた】73 胴径(Φmm)77
1個
545 税込600
当日出荷

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)50 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、目盛付 エスコ品番EA508AF-0.5B 寸法(mm)32×32×90 内径(Φmm)【ふた】17 目盛間隔10mL
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)100 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、目盛付 エスコ品番EA508AF-1B 寸法(mm)40×40×115 内径(Φmm)【ふた】17 目盛間隔10mL
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は1個入りです。
容量(mL)50 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、目盛付 エスコ品番EA508AF-0.5 寸法(mm)32×32×90 内径(Φmm)【ふた】17 目盛間隔10mL
1個
205 税込226
翌日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-33 高さ(mm)81 内径(Φmm)【ふた】73 胴径(Φmm)77
1個
495 税込545
翌日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)310 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-34B 高さ(mm)98 内径(Φmm)【ふた】73 胴径(Φmm)77
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)105 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-31B 高さ(mm)64 内径(Φmm)【ふた】57 胴径(Φmm)61
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
容量(mL)250 材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE) 仕様フタは、ねじ式、中ブタ付 エスコ品番EA508AM-33B 高さ(mm)81 内径(Φmm)【ふた】73 胴径(Φmm)77
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

1本
510 税込561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法A1/2PF エスコ品番EA949CX-12 材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) つや消しブラック 寸法D(mm)15 寸法E(mm)10 寸法B(mm)11 寸法C(mm)28
1個
245 税込270
当日出荷

寸法A3/4PF エスコ品番EA949CX-13 材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) つや消しブラック 寸法D(mm)16.5 寸法E(mm)12 寸法B(mm)12 寸法C(mm)32
1個
280 税込308
当日出荷

寸法A3/8PF エスコ品番EA949CX-11 材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム) つや消しブラック 寸法D(mm)13 寸法E(mm)8 寸法B(mm)9 寸法C(mm)22
1個
220 税込242
翌日出荷

寸法APF3/4 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-25 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)20 寸法B(mm)12 寸法C(mm)32
1個
330 税込363
翌日出荷

寸法APF1/2 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-34 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)18 寸法B(mm)11 寸法C(mm)26
1個
270 税込297
翌日出荷

寸法APF1/8 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-31 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)19
1個
255 税込281
翌日出荷

寸法APF1/2 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-24 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)18 寸法B(mm)11 寸法C(mm)26
1個
230 税込253
翌日出荷

寸法APF1 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-36 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)22 寸法B(mm)13 寸法C(mm)38
1個
475 税込523
翌日出荷

寸法APF3/4 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-35 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)20 寸法B(mm)12 寸法C(mm)32
1個
400 税込440
翌日出荷

寸法APF3/8 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-23 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)22
1個
220 税込242
翌日出荷

寸法APF1/4 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-22 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)19
1個
220 税込242
翌日出荷

寸法APF1/8 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-21 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)19
1個
220 税込242
翌日出荷

寸法APF1 仕様通気穴無し エスコ品番EA949CX-26 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)22 寸法B(mm)13 寸法C(mm)38
1個
415 税込457
翌日出荷

寸法APF3/8 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-33 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)22
1個
270 税込297
翌日出荷

寸法APF1/4 仕様通気穴有り エスコ品番EA949CX-32 材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR) つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法D(mm)16 寸法B(mm)9 寸法C(mm)19
1個
255 税込281
翌日出荷

仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。 材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製) 伸長時寸法(m)8(18段) 収納時寸法(cm)63
1本
22,000 税込24,200
当日出荷

仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。 材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製) 伸長時寸法(m)7(16段) 収納時寸法(cm)63
1本
20,200 税込22,220
当日出荷