19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品マグネット 材質本体:ABS樹脂、感温液:水・灯油、度管:ガラス 寸法(mm)65(W)×23(D)×220(H) 質量(g)120 測定範囲(℃)現在温度:-30~50、最高温度:0~50、最低温度:-30~50 1目盛(℃)1 精度(℃)-20~50:±2、それ以外:±4 アズワン品番64-7913-14
1個
2,630 税込2,893
当日出荷

ガラス貼付タイプ
測定範囲(℃)-50~+50(窓ガラスの外に付け、室内より見て下さい) エスコ品番EA728GH-10 材質プラスチック 寸法(mm)75×75 設置方式ガラス貼付 温度表示方式アナログ
1個
特価
349 税込384
当日出荷


1個
12,500 税込13,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体に毒性がないフッ素樹脂がコー ティングされているためガラス管が割れてもガラス片が飛び散らず、安心して食品に使用できます。 収納ケース付
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度測定に。
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様感温部径:8mm感温部長(mm):200 材質ケース:鉄(SPCC)、カバー:アルミニウム、透明板:ガラス、感温部:SUS304 質量(g)120 1目盛(℃)5 ケース外径(Φmm)80 ダイアル直径(Φmm)75 アズワン品番65-2175-73
1個
7,800 税込8,580
当日出荷

デジタル数字と温度バーのダブル液晶表示です。温度バーは現在温度・最低温度を一度に見ることができます。 倉庫や温室で、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様です。 視野角が広く、明るさ、映り込みにくさにこだわった液晶表示です。 感度の良い温度センサーで、10秒毎に更新します。
仕様●測定範囲:-10~50℃●精度:0~40℃ ±1℃それ以外 ±2℃●最小表示:数字:0.1℃バー1目盛:1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1本(付属)●材質:本体:ABS樹脂液晶:ガラス●サイズ:217×64×19mm●防水構造:保護等級 IPX4●重量:146g アズワン品番65-2175-69
1個
3,100 税込3,410
当日出荷

アルコール入(赤液) 樹脂ケース入 ケースに入れたまま測定ができます。(80℃を超える場合はケースから取り出して使用してください。) 洗えるケース付でいつでも清潔に使えます。 吊り下げて使用、保管ができます。 ケースに入れたまま吊り下げられる、フック穴付きです。
仕様●測定範囲:0℃~200℃●精度:±1℃●1目盛:1℃●全長:300mm●直径:Φ6mm●重量(g):21●材質:本体:ガラス感温液:着色精製白灯油ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂 アズワン品番65-2170-55
1本
575 税込633
翌日出荷

空調設備の温度管理に最適。
材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304 形状アングル形 測定範囲(℃)0~100 1目盛(℃)2 材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装) 取付ねじR1/2”(真鍮) ケース外径(Φmm)121 ダイアル直径(Φmm)94 使用場所屋外用 防水性IP65相当
1個(1個)
18,700 税込20,570
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケースに入れたまま測定ができます。(80℃を超える場合はケースから取り出して使用してください。)。洗えるケース付でいつでも清潔に使えます。吊り下げて使用、保管ができます。ケースに入れたまま吊り下げられる、フック穴付きです。
仕様●型番:73216●測定範囲:-20℃~50℃●精度:±1℃●1目盛:1℃●全長:153mm●直径:Φ6mm●重量(g):11●材質:本体/ガラス、感温液/着色精製白灯油、ケース/ポリプロピレン樹脂・ポリスチレン樹脂・ポリカーボネート樹脂●アルコール入(赤液)●樹脂ケース入 アズワン品番65-5669-93
1本
575 税込633
翌日出荷

この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。 見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。 電源を必要としないメカニカル構造。
材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304 穴径(Φmm)5.5 取付ピッチP.C.D.122 外径(Φmm)100 材質(ケース)SUS304 取付穴数3 ケース外径(Φmm)110 ケース構造防滴 目盛板目盛板規格:液体式(アルコール) 温度表示方式アナログ 温度計の種類隔測式
1個
40,100 税込44,110
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空調設備の温度管理に最適。
材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304 形状アングル形 測定範囲(℃)0~50 1目盛(℃)1 材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装) 取付ねじR1/2”(真鍮) ケース外径(Φmm)121 ダイアル直径(Φmm)94 使用場所屋外用 防水性IP65相当
1個(1個)
18,700 税込20,570
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様取付ねじ無し(投げ込み型) 材質ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ 測定範囲(℃)0/80 1目盛5℃
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

仕様取付ねじ無し(投げ込み型 材質ケース:6ナイロン+ガラス、感温部:Cut・Niメッキ 径(Φ)ダイヤル100 測定範囲(℃)0/120 1目盛(℃)5 リード線長さ(m)2
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

仕様取付ねじ無し(投げ込み型) 材質ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ 測定範囲(℃)0/100 1目盛5℃
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

温・湿度計付きの画面が光るタッチパネル式のデジタルタイマー。 多めの時間設定に便利な時間の長押し早送り機能付き。 背面マグネット、卓上スタンドの2WAY
仕様●設定範囲:1秒~99分59秒●測定範囲:温度計:0~50℃湿度計:20~95%RH●精度:温度計:±1℃(0~40℃)湿度計:±5%RH(40~75%RH)●機能:温湿度同時表示、カウントダウン、カウントアップ、リピート●電源:単4電池×2本(別売)●サイズ:70(W)×25(D)×70(H)mm●重量:65g●材質:ABS樹脂、ガラス アズワン品番65-2220-41
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

機能掛置兼用、電波受信機能、電波受信OFF機能、電池切れ予告機能(液晶)、ご指定の時間にチャイムやメロディ(ハイファイ音源)を流すプログラム機能(32ch)、正時/プログラム/オフ切替式、光センサーによる自動鳴止め(毎正時モードのみ)、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、温度・湿度表示、12時間制/24時間制切替式、六曜表示、デジタル文字高115mmの大型ディスプレイと下からでも見やすい広い視野角、石膏ボード用掛金具付 エスコ品番EA798CS-54B 材質プラスチック枠、風防ガラス 寸法(mm)386×31×294 質量(kg)1.3 測定範囲温度:0℃~40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH~85%RH(精度:±8%(25℃)) 電源単3アルカリ電池×6本(付属) 表示方式デジタル 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示 12/24表示切替
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

機能電波受信機能、電波受信ON/OFF機能、ハイブリッドソーラー(光発電セル、補助電池)、ダンダントーンアラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、時刻/カレンダー表示切替式、12時間制/24時間制切替式 エスコ品番EA798CS-60 材質枠:プラスチック、風防:ガラス 寸法(mm)140×72×107 質量(g)250 電源ソーラー電池+補助電池:CR123A×1個 表示方式デジタル 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 電池寿命(補助電池)約4年間(リチウム電池使用) カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 ソーラー充電 12/24表示切替
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

機能温度・湿度表示、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、アラームモニター機能、2099年までのフルオートカレンダー、掛置兼用、電波受信機能、電波受信OFF機能、電子音アラーム、12時間制/24時間制切替式 エスコ品番EA798CS-55A 材質フレーム:プラスチック枠、風防:ガラス 寸法(mm)165×26×127 測定範囲温度:0℃~40℃(精度:±2℃)、湿度:25%RH~85%RH(精度:±8%(25℃)) 質量(g)260 電源単4アルカリ電池×2本(付属) 表示方式デジタル 周波数40/60kHz自動選局 湿度計 電池寿命約1年 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 スヌーズ 12/24表示切替
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷