電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保存湿度(%)35~85
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ6.4×30
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)30
種類ガラス管ヒューズ
外径(Φmm)6.4
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
サイズ(mm)Φ6.4×30
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ10.3×38.1
定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ5.2×20
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。普通溶断型(B種)。
定格電圧(V)250
入数(本)2
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-11、-51。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)5.2×20
定格電圧(V)250
入数(本)2
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-12、-17、-56。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)6.4×30
定格電圧(V)250
入数(本)2
定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
エスコ品番EA758ZZ-21
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ6.4×30
1セット(2本)
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-203
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-210
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-100
セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125・250
サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
1個
¥12,300
税込¥13,530
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-202
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)2
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-330
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-201
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-203
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-201
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-325
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)25
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-201
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
サイズ(mm)Φ6.4×30
1セット(3本)
¥630
税込¥693
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-204
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)4
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
エスコ品番EA758ZZ-205
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)5
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
エスコ品番EA758ZY-205
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
エスコ品番EA758ZX-203
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥800
税込¥880
欠品中
エスコ品番EA758ZY-203
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
エスコ品番EA758ZW-202
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)2
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-320
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-320
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-204
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)4
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-201
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-302
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)2
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-202
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)2
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
エスコ品番EA758ZX-210
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-310
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-205
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)5
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-210
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-303
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ5.2×20
1袋(3個)
¥840
税込¥924
当日出荷
エスコ品番EA758ZY-204
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)4
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
エスコ品番EA758ZX-205
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)5
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-301
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)1
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ