6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防カビ剤入。浴室・ガラスまわりの防水やプラスチック、アクリルの浴槽補修に。密着性に優れたシリコーン樹脂使用。仕上がり時間スピードUP(メーカー比)。水・熱(+150℃)・寒さ(-40℃)・洗剤などの薬品に強い。チューブから押し出しやすく、簡単に補修できる。
用途浴槽・窓ガラス・洗面台・飼育用水槽・金属製排水管。浴室・ガラスまわりのすき間の防水シールに 材質シリコン樹脂系 透明 使用温度範囲(℃)10~35 内容量(mL)100 硬化時間(分)90(23℃) 危険物の類別非危険物
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷

カッター等よりも安全に扱う事が出来ます。固定台がパッキンを固定し、容易に切断可能です。切断角度の調整が容易です。鋭利な刃は高強度のALLOYで製造されており色々な種類の材料(炭化繊維、炭素繊維、PTFE、ガラス繊維糸、膨張黒鉛)を簡単に調整できます。
全長(mm)220 切断可能寸法(mm)90°:25、45°:16 角度調節90°・45°
1個
16,800 税込18,480
当日出荷

エスコ冷蔵庫
付属品:製氷皿、ガードレール(2枚)。どこでも使えるようデザインはシンプルに、ボディはコンパクトに、使いやすさにこだわって仕上げました。コンパクトなのにしっかり大容量!すっきり収納できます。丈夫な天板の上には電子レンジなども置くことができ、お部屋のスペースを有効活用できます。冷凍室の性能は、最も優れたフォースター。1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板の耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
性能【冷凍室・冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 材質鋼板、PS、PP、ガラス 質量(kg)31 ホワイト 容量(L)118(冷蔵庫:90、冷凍庫:28) 定格電圧AC100V(50Hz/60Hz) コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160 消費電力(W)(50/60Hz)58/66 ドア開閉方向:右開き
1台
50,100 税込55,110
翌日出荷

電話台は、縦位置、横位置のどちらでも取付可能です。電話機固定用ホルダー・コードホルダー付。
材質電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー 質量(kg)1.7 耐荷重(kg)2 寸法・サイズ(mm)電話台:172×258 支柱の高さ(mm)470 ベース回転範囲(°)360 台の高さ(mm)電話台:最大155 クランプ取付幅(mm)18~74、奥行:30 作動範囲(mm)前後:510~790
1台
27,300 税込30,030
翌日出荷

材質電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー 延長レール:アルミ 質量(kg)1.4 耐荷重(kg)2 寸法・サイズ(mm)電話台:172×258 支柱の高さ(mm)222 ベース回転範囲(°)360 台の高さ(mm)電話台:最大174 クランプ取付幅(mm)18~74、奥行:30 作動範囲(mm)前後:464~606(延長レール:140)
1台
21,000 税込23,100
8日以内出荷

設定湿度:30~50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。
1個
32,200 税込35,420
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)