9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水に浸して巻くだけでガチガチに固まります。力の掛かる箇所の補修・補強に適しています。研磨すれば塗料の上塗りが可能です。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度(595N)に優れています。
用途【使用方法】 あらかじめ巻きつける場所の汚れ・ほこり・油分を取り除き、必要に応じてサンドペーパー等で研磨します。 手袋を装着してから、本品を内パッケージから取り出し、20~25℃の水道水に10~20秒程度揉みながら浸し、テープに水をしっかりと染み込ませます。 テープの水分を軽く絞り、テープを強く引っ張りながら破損箇所に5~6周巻きつけます。水漏れ箇所の補修の場合は8~10周巻きつけます。 破損部周辺の強度をあげるため、破損部の両側10cm程度の範囲まで段差が少なくなるようにテープを均等に巻きつけます。 テープを巻き終えたら、全体を絞るようにして馴染ませます。 完全硬化するまで20分程度お待ちください。 顔料や樹脂で汚れた場所がある場合はサンドペーパー等で研磨してください。 テープの上から塗装する場合は、テープが完全硬化したことを確認し、テープの表面をサンドペーパー等で研磨してから塗装してください。 仕様●幅(mm):50●長さ(m):1.27●厚さ(mm):約0.8~1●材質:グラスファイバー、ポリウレタン樹脂●使用温度範囲:10℃以上●耐熱温度範囲:-20~150℃●可使時間:硬化時間/約20分(ただし、作業可能時間は3~5分)●完全硬化時間:約20分●付属品:手袋●用途:・鉄部・木部などの補修・塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修・テーブルの脚など家具の補修・テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修 アズワン品番65-3899-08
1巻
1,100 税込1,210
翌々日出荷

ステンレス・ガラスなどの硬質面についた油性インクの落書き落しに最適です。
主な用途ステンレス、ガラス エスコ品番EA935L-13 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.012L 危険物の性状非水溶性
1個
420 税込462
当日出荷

鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。 発泡スチロールにも塗れます。 ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。 硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。 密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。 指定可燃物で安心。 有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。 特定化学物質障害予防規則。 有機溶剤中毒予防規則。
オレンジレッド 仕様艶あり エスコ品番EA942EB-36 材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック 質量(g)330 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190 主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート 指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16 使用場所屋内 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1 塗り面積(1回塗り)(m2)1~2
1個
980 税込1,078
当日出荷

非イオン系界面活性剤。中性。金属やガラス等に付着した塗料や油性マジックのインキ除去に。金属、ガラス、プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢の洗浄、シールやテープ等の粘着物の除去に。
pH6.5~8.9
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス、タイル、金属、床から塗料を削り取るのに適しています。 長時間使用しても快適な二重成形ソフトグリップ 耐久性に優れています。 刃の交換がワンタッチでできます。 プッシュボタンで開閉できます。
エスコ品番EA524LS 材質プラスチック製、炭素鋼 寸法(mm)(刃装着時)100×145 本体寸法(mm)100×140 刃のサイズ(mm)100×18×0.35
1個
840 税込924
当日出荷

薄膜で縫って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。柔軟性が高く、きれいに剥がせます。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
蛍光レッド 使用温度範囲(℃)-40~100 内容量(mL)400 適合材セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など アズワン品番64-7954-51 危険物の類別非危険物
1本
905 税込996
当日出荷

1台
4,390 税込4,829
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料がねばって塗りにくくなったら、少しずつ塗料に入れてうすめてください。 用具洗いにもお使いください。
用途EA942EC-91/EA942EC-95専用うすめ液 エスコ品番EA942EP-21 材質容器:ガラス、キャップ:プラスチック(PP) 質量(g)190 寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×115 危険等級 アズワン品番64-7954-83 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1個
655 税込721
翌々日出荷

屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修 材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%) 使用温度範囲(℃)4~38 シリーズゴリラ(GORILLA) 内容量(mL)73 耐熱温度(℃)範囲:-40~93 完全硬化時間24時間以上 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷