ヘラ付。透明タイプ。UV加工で紫外線も大幅カット。窓ガラス、食器棚などに貼って安心。地震や災害によるガラスの飛散をフィルムを貼るだけで防ぐことが出来ます。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.05
寸法(mm)960×1800
1巻
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
窓ガラス、食器棚などに貼って安心。地震や災害によるガラスの飛散をフィルムを貼るだけで防ぐ事が出来ます。UV加工で紫外線も大幅カット。ヘラ付。透明タイプ。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.05
視線を遮りにくい透明タイプ。安心の飛散防止効果タイプ。UVの紫外線領域を99%カットするので光に集まる虫の可視領域を抑制します。台風の時だけ貼って使えます。保管ケース付きで繰り返し使えます。窓のサイズに合わせてカットして使用できます。
材質【表面】塩化ビニル樹脂【中間層】ポリエステル【裏面】アクリル系樹脂【保護フィルム】ポリエステル
長さ(mm)1800
幅(mm)900
厚さ(mm)0.25
質量(g)880
耐熱温度(℃)約60
UV遮蔽率(%)0.99
1本(1本)
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
ガラス飛散防止シート、地震・台風によるガラスの飛散防止に、UVを99%カットしながら、地震や台風によるガラスの飛散を防止するシートです。密着用ヘラ付
エスコ品番EA334CD-103
長さ(mm)3000
幅(mm)1000
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
エスコ品番EA334CD-105
長さ(mm)5000
幅(mm)1000
1個
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
エスコ品番EA911AF-110
形状ビニールカーテン
1個
¥35,200
税込¥38,720
翌日出荷
エスコ品番EA911AF-105
形状ビニールカーテン
1個
¥19,100
税込¥21,010
翌日出荷
メタルラックミニ用のすりガラス調硬質クリアシートです。
用途小物・装飾品などの落下防止に
エスコ品番EA976AK-14A
材質PVC
寸法(mm)525×325×1
質量(g)260
適合ラックEA954HE-58B、-74、EA976AK-1/-3
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
メタルラックミニ用のすりガラス調硬質クリアシートです。
用途小物・装飾品などの落下防止に
エスコ品番EA976AK-15A
材質PVC
寸法(mm)775×325×1
質量(g)380
適合ラックEA976AK-6/-8
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
ジェルシートタイプ
ガラス・金属塗装面等、平らな面に
押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。
掛数(本)1
耐荷重(kg)2.5(1ヶ所当たり)
エスコ品番EA928AJ-303
材質ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン
寸法(mm)(ハンガー)50×30×50
質量(g)37
シートサイズ(mm)70×90
取付け方法ジェルシート
適合径(Φmm)15~32
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
ジェルシートタイプ
ガラス・金属塗装面等、平らな面に
押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納。
掛数(本)1
耐荷重(kg)2.5(1ヶ所当たり)
エスコ品番EA928AJ-304
材質ベース:鋼板、ローラー部:ポリエチレン
寸法(mm)(ハンガー)50×42×50
質量(g)46
シートサイズ(mm)70×90
取付け方法ジェルシート
適合径(Φmm)25~40
1個
¥620
税込¥682
当日出荷
表面バミキュライト加工(極小の鉱物微粒子をまぶす事で、一定の強度を持たせています。)
自動車板金でのフロントガラス、塗装面の保護シートにも使えます。
耐薬品性に優れています。
アスベストの粉塵問題やガラス繊維の皮膚刺激がありません。
JISA1323A種合格品
用途溶接現場でのスパッタ、火花受けシートに
仕様ハトメ付
エスコ品番EA334BB-4A
材質シリカファイバー
幅(mm)1720
厚さ(mm)約0.8
長さ(m)2.92
規格A種
耐熱温度(℃)【瞬間】1650
連続使用温度(℃)1000以下
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
ビーカー、ガラスセルなどの実験器具をふくのに適したシートサイズです。繊維層の器具・機器への付着が少なく、細かな汚れまでしっかり拭き取ります。柔らかく滑らかなので、ガラスなどのデリケートな部分の拭きとりにも適しています。保管場所の省スペース化を実現。
材質パルプ
寸法(mm)198×130
枚数220枚
ビーカー、ガラスセルなどの実験器具をふくのに適したシートサイズです。繊維層の器具・機器への付着が少なく、細かな汚れまでしっかり拭き取ります。柔らかく滑らかなので、ガラスなどのデリケートな部分の拭きとりにも適しています。保管場所の省スペース化を実現。
材質パルプ
シリーズプロワイプ
枚数220
サイズ(mm)198×130
こんなお得な商品も!

ハンマー 緊急脱出用
モノタロウ
¥829
税込¥912
車の常備品
緊急時の衣類カットにも使用できます。(シートベルトカッター)
単層の安全ガラス破壊に(メタルパンチ)
ホルダー付き
エスコ品番EA983ZZ
材質プラスチック
幅(mm)75
厚さ(mm)15
全長(mm)185
1個
¥6,500
税込¥7,150
当日出荷
緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。JIS規格適合品。高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)。シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター。刃は錆びにくいステンレス刃物鋼。本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)。破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型。握りやすいグリップ。グリップ部を直接握って取り外しが可能な"ハーフホルダー"を採用。光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ。軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計。面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。環境面に配慮した紙パッケージ仕様
仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.636●セット内容:ハンマー、ホルダー、面ファスナー●用途:お車での水没・横転事故・衝突時に、ガラスを破砕・シートベルトを切断する緊急脱出用具●使用方法:サイドガラスを割る、シートベルトを切ることが出来ます。●サイズ:70(W)×18(D)×203(H)mm●重量:100g(ハンマーホルダーを含まず)●材質:本体/ポリカーボネイト ハンマーヘッド/SUJ2 シートベルトカッター/ステンレス刃物鋼
アズワン品番65-5661-06
1本
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス
厚さ(mm)0.25
色透明
透過率(%)84
紫外線遮断率(%)97以上
幅(m)1.07
認定番号不燃材料:NM-5204
ポリプロピレン製の独立気泡の発泡シートです。平滑性や柔軟性に優れています。加工性も良く、シート内部に水やゴミ・埃の侵入を防ぐため、より衛生的に使えます。食品や医薬品向け等、異物やゴミの付着・混入を嫌う箱材用途に適しています。コロナ処理を施しており印刷性と接着性を高めています。
用途工業用包材(通函、仕切り、パット)
梱包用の保護緩衝材
ガラス搬送用の当て板、緩衝材
絶縁素材としての仕切り材(パット)
看板
畳の芯材
建築用資材(スペーサーとして)
養生用シート(間紙や床養生として)
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1500×900
入数(枚)1
発泡倍率3
寸法(mm)L:44 H:29 D:40
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)4.12(常温)
材質(ボール)SUS316/SCS14A
材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2
材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)
アズワン品番64-7855-65
ねじ径Rc3/8”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,000
税込¥5,500
当日出荷
※設置する場合はプライマーをご使用ください。
仕様●サイズ(mm):120×280●サイズ:約280×280×1.2mm(T)●材質:合成ゴム 白部/ガラスビーズ反射 裏面/粘着シート●番手:6●粘着●白文字●反射タイプ●裏面のり付
アズワン品番65-9336-11
1枚
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
※設置する場合はプライマーをご使用ください。
仕様●サイズ(mm):130×280●サイズ:約280×280×1.2mm(T)●材質:合成ゴム 白部/ガラスビーズ反射 裏面/粘着シート●番手:2●粘着●白文字●反射タイプ●裏面のり付
アズワン品番65-9336-07
1枚
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
※設置する場合はプライマーをご使用ください。
仕様●サイズ(mm):120×260●サイズ:約280×280×1.2mm(T)●材質:合成ゴム 白部/ガラスビーズ反射 裏面/粘着シート●番手:7●粘着●白文字●反射タイプ●裏面のり付
アズワン品番65-9336-12
1枚
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
※設置する場合はプライマーをご使用ください。
仕様●サイズ(mm):120×270●サイズ:約280×280×1.2mm(T)●材質:合成ゴム 白部/ガラスビーズ反射 裏面/粘着シート●番手:8●粘着●白文字●反射タイプ●裏面のり付
アズワン品番65-9336-13
1枚
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
※設置する場合はプライマーをご使用ください。
仕様●サイズ(mm):120×280●サイズ:約280×280×1.2mm(T)●材質:合成ゴム 白部/ガラスビーズ反射 裏面/粘着シート●番手:3●粘着●白文字●反射タイプ●裏面のり付
アズワン品番65-9336-08
1枚
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
寸法(mm)L:39、H:25、D:35
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)4.12(常温)
材質(ボール)SUS316/SCS14A
材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2
材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)
アズワン品番64-7855-64
ねじ径Rc1/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,720
税込¥5,192
当日出荷
寸法(mm)L:59 H:37 D:55
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)4.12(常温)
材質(ボール)SUS316/SCS14A
材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2
材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)
アズワン品番64-7855-67
ねじ径Rc3/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
寸法(mm)L:56.5 H:34 D:55
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)4.12(常温)
材質(ボール)SUS316/SCS14A
材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2
材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)
アズワン品番64-7855-66
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
寸法(mm)L:71 H:41 D:69
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)4.12(常温)
材質(ボール)SUS316/SCS14A
材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2
材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)
アズワン品番64-7855-68
ねじ径Rc1”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥9,080
税込¥9,988
翌日出荷
用途腕章、安全標識、安全テープなどに
エスコ品番EA911AR-31
材質シート部:ポリ塩化ビニール樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリエステル系樹脂反射材:ガラスビーズ
幅(mm)920
厚さ(mm)0.4
長さ(m)1
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
シートに専用液をかけて貼り付けるだけ。FRP製品の補修や補強に使用できます。
仕様●内容量:10mL●使用温度範囲:ー●色:樹脂/透明 ガラスクロス/白●硬化時間:5分(25℃)●耐熱温度:100℃●可使時間:約60分(25℃)●シートサイズ:100×150mm●対象材質:ABS樹脂、AS樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、塩化ビニール樹脂、ポリカーボネート、ASA樹脂、AES樹脂、FRP、バルサ材、アルミ、石、コンクリート●使用不可:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、エンプラ系樹脂●第4類第一石油類(非水溶性)
アズワン品番65-9312-97
危険物の類別非危険物
1組
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
関連キーワード