「ガラス管 ヒューズ 6.3a」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
エスコ品番EA758ZZ-303
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥630
税込¥693
当日出荷
関連キーワード