32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA758ZZ-202 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
630 税込693
当日出荷

エスコ品番EA758ZY-202 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)2 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
570 税込627
翌日出荷

エスコ品番EA758ZX-202 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
800 税込880
当日出荷

エスコ品番EA758ZW-302 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)2 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
760 税込836
当日出荷

エスコ品番EA758ZW-202 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)2 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
715 税込787
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-302 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA758ZZ-302 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
630 税込693
当日出荷

エスコ品番EA758ZY-302 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)2 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
760 税込836
翌日出荷

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保存湿度(%)35~85 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
445 税込490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1セット(2本)
480 税込528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10本)
380 税込418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ5.2×20
1セット(2本)
1,150 税込1,265
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA758ZV-6 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ15×50
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

エスコ品番EA758ZV-7 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ15×50
1個
2,970 税込3,267
当日出荷

エスコ品番EA758ZV-29 全長(mm)113 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)60 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ20×75
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

エスコ品番EA758ZV-4 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)5 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ15×50
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

エスコ品番EA758ZV-9 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)40 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ20×75
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

エスコ品番EA758ZV-8 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ15×50
1個
2,970 税込3,267
当日出荷

エスコ品番EA758ZV-3 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ15×50
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

エスコ品番EA758ZV-5 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ15×50
1個
2,970 税込3,267
8日以内出荷

エスコ品番EA758ZV-28 全長(mm)113 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)50 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ20×75
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

エスコ品番EA758ZV-11 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)60 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ20×75
1個
4,420 税込4,862
当日出荷

エスコ品番EA758ZV-31 全長(mm)145 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)100 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ28×95
1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

エスコ品番EA758ZV-25 全長(mm)80 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ16×50
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

エスコ品番EA758ZV-10 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)50 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ20×75
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 エスコ品番EA758ZZ-21 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ6.4×30
1セット(2本)
1,380 税込1,518
当日出荷

エスコ品番EA758ZZ-100 セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125・250 サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
1個
12,300 税込13,530
当日出荷

鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-11、-51。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)5.2×20 定格電圧(V)250 入数(本)2
1個(2個)
165 税込182
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-12、-17、-56。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)6.4×30 定格電圧(V)250 入数(本)2
1個(2個)
210 税込231
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
特価
695 税込765
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

24V車専用。アクセサリーソケットに差し込むだけ!強力涼風で車内を快適に。大風量8インチファンで車内快適!。首振り機能付き。建機、重機に最適です。8インチ(200mm)ファン。ビス固定も可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-200●羽根径:200mm●取付クリップ最大開口:約38mm●電源:DC24V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.5A/0.45A●サイズ:225(W)×230(D)×285(H)mm●重量(g):約900●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●材質:羽/PP ガード/スチール 本体、支柱、クリップ/ABS●入力電圧:DC24V●取付け方法:クリップ固定●電源コード長:約3m●ヒューズ:3Aガラス管(電源プラグ内)●付属品:固定用ビス×2個 アズワン品番65-5658-53
1個
5,280 税込5,808
翌々日出荷

こんな方におすすめ!・お車のご使用が週に1~2回程度の方・盗難防止装置を設置されている方・エアコンを1年中使用されている方。DC12V車専用。自然の力(太陽光)で、車のバッテリーを元気にします。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。付属のバイザークリップでサンバイザーへも取付可能。充電表示ランプ付き。逆流防止回路付
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:SA-20●適合電圧:DC12V●充電電流:18.7mA(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)●サイズ(W×D×H)mm:170×11.4×59●重量:85g●最大出力:0.3W(25mA)●動作電圧:DC15.5V●材質:PC/ABS樹脂●コード長:2m●ヒューズ:1Aミニガラス管(ヒューズホルダー内)●充電表示:充電表示ランプ(赤色発光LED)●付属品:両面テープ、バイザークリップ アズワン品番65-3893-50
1個
4,960 税込5,456
翌日出荷