6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA758ZX-303 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 サイズ(mm)Φ5.2×20
1袋(3個)
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA758ZY-330 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)30 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
760 税込836
当日出荷

エスコ品番EA758ZZ-203 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
630 税込693
当日出荷

エスコ品番EA758ZW-203 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)3 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
715 税込787
当日出荷

アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂 アズワン品番67-4721-33
1個
4,400 税込4,840
翌々日出荷

24V車専用。アクセサリーソケットに差し込むだけ!強力涼風で車内を快適に。大風量8インチファンで車内快適!。首振り機能付き。建機、重機に最適です。8インチ(200mm)ファン。ビス固定も可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-200●羽根径:200mm●取付クリップ最大開口:約38mm●電源:DC24V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.5A/0.45A●サイズ:225(W)×230(D)×285(H)mm●重量(g):約900●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●材質:羽/PP ガード/スチール 本体、支柱、クリップ/ABS●入力電圧:DC24V●取付け方法:クリップ固定●電源コード長:約3m●ヒューズ:3Aガラス管(電源プラグ内)●付属品:固定用ビス×2個 アズワン品番65-5658-53
1個
5,280 税込5,808
翌々日出荷