リング内部には対角線上にラインが引かれており、切り込み線に合わせて正確なガラスカットが可能です。ローレット部分を含めたリング内部は回転します。サイズは黒ハンドルを一番根本まで押し込んだ際の数値です。
ストローク(mm)18
寸法(mm)195×70×138
質量(kg)1.44
奥行(mm)110
板厚(mm)可能:6~10
1個
¥119,600
税込¥131,560
3日以内出荷
線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1
材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付
粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120
寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3
全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160
質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16
ハンドル径(Φmm)ガラス切:12
角度(°)ホイール:140
目の粗さ粗目
内容量(mL)オイル:100
ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H)
砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30
材質(ケース)ポリプロピレン
加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12
材質(ブレード)カーバイト
材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター)
先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5
材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切)
ISO粘度グレード10
1セット(1セット)
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
読み取りやすい大きな数字です。25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。水に強く目盛も取れにくくなっています。折り畳み式で、携帯に便利です。
仕様●全長:2m●幅:15mm●厚さ:3.2mm●材質:ナイロン樹脂(グラスファイバー入)●重量(g):131●最小目盛:1mm●長さの許容差:0~1,000mm/±1.0mm 1,001~2,000mm / ±1.4mm●収納時サイズ:235×15×32mm
アズワン品番65-9272-96
1本
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
1巻
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
ケース付。ファイバーグラス製。高度の絶縁体です。先端部は押し当てても引っ掛けても測定できる可動式。送・配電・発変電所、電車線路内などの活線近接箇所の電気工事、土木工事現場に最適です。コンパクト収納なので携帯に便利。柱上・バケット車内での作業に最適。直立性に優れ、作業性が抜群です。
1本
¥35,400
税込¥38,940
翌日出荷
収納袋付(ナイロン製)。ファイバーグラス製。高度の絶縁体です。先端部は押し当てても引っ掛けても測定できる可動式。送・配電・発変電所、電車線路内などの活線近接箇所の電気工事、土木工事現場に最適です。コンパクト収納なので携帯に便利。柱上・バケット車内での作業に最適。直立性に優れ、作業性が抜群です。
1本
¥45,400
税込¥49,940
8日以内出荷
バキュームポンプがそれぞれ 2つずつ付いており、個々のバルブを通ってバキュームするので、部品組立の際、位置決めが簡単にできます。赤い線が見えなくなるまでポンプして下さい。3~5回ポンプするだけで十分なバキュームが得られます。バキューム技術により、簡単に接着できます。ガラスケース、水槽、ガラス、キャビネットの棚、仕切、その他直角の構造物、フレーム無しの構造物。パースペックスやラミネート加工されたパネルのような無通気性の材質を接着する時にも、重要な製品です。
寸法(mm)面:73×100×100
入数(個)1
1セット
¥60,800
税込¥66,880
翌日出荷
1巻
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。
見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。
電源を必要としないメカニカル構造。
材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304
穴径(Φmm)5.5
取付ピッチP.C.D.122
外径(Φmm)100
材質(ケース)SUS304
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
ケース構造防滴
目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)
温度表示方式アナログ
温度計の種類隔測式
細字
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。
金属、ガラスへのマーキングが可能です。
仕様●インク色:4色セット●セット内容:4本●線幅:1~1.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃アルミニウム/500℃鉄/600℃ステンレス/800℃セラミックス/1000℃●用途:熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに適しています
アズワン品番68-1867-10
1セット
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
仕様送配電線、発電所、変電所、電車線などの近隣での枝打作業に最適です。ブレードの先端と根本に小枝、ツル、ツタの切断や除去に便利な小鎌付軽くて強靭なグラスファイバー製(FRP)ポールを採用高度の絶縁体で、高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が出来ます。作業に応じて長さを自由に調節することができる、ツイストアップ式です。
材質刃:特殊刃物鋼ハンドル:グラスファイバー
質量(kg)1.47
段数3段
刃長(mm)390
管外径(Φmm)(継管)最小径:26、最大径:33.6
アズワン品番64-7907-16
ポール長(mm)1.58~4.14
1本
¥49,100
税込¥54,010
当日出荷
関連キーワード