高輝度反射テープにより昼夜を問わず優れた視認性を発揮します。
サイズはマジックテープで調整可能(両サイドと前と肩についています)。
前開き防止ベルト付。
エスコ品番EA983R-18
材質テープ部:PVC、ベスト:ナイロンメッシュ
テープ幅(mm)60
テープ地色イエロー
ウエスト(cm)(最大)135
着丈(cm)50~60
色(本体)黄
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
網目の大きいメッシュで通気性が良く、暑さを軽減します。
エスコ品番EA983R-58
材質ナイロンメッシュ、マイクロプリズム反射テープ(PVC)
テープ幅(mm)50
テープ地色ライムイエロー
ウエスト(cm)最大135まで(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)約60
色(本体)黄
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
色(本体)黄
テープ地色黄
LEDランプあり
エスコ品番EA983R-61
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
色(本体)黄
テープ地色黄
LEDランプあり
エスコ品番EA983R-71
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌日出荷
仕様メッシュ色:黄
材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ
テープ幅(mm)60
電源単3電池×2個(別売)
テープ地色黄
ウエスト(cm)フリー(130まで)
着丈(cm)40(ショート丈)
1着
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
1枚
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
材質本体:ナイロンメッシュ、反射テープ:ガラスビーズ(50mm幅)
色黄メッシュ/黄反射
質量(g)約100
ウエスト(cm)約130
着丈(cm)約58
アズワン品番64-7983-77
1着
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
1枚
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
仕様メッシュ色:黄
材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン
テープ幅(mm)70
テープ地色黄
ウエスト(cm)約100~130
着丈(cm)40
アズワン品番64-2296-19
1枚
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
仕様メッシュ色:黄
材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン
テープ幅(mm)70
電源単3電池×2個(別売)
テープ地色黄
ウエスト(cm)約100~130
着丈(cm)40
光源LED球×15個
アズワン品番64-2296-22
1枚
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
材質パラフィン、顔料
寸法(mm)Φ20×110
色黄
質量(g)27.5
芯径(mm)対角約20
溶解温度(℃)60
アズワン品番64-7874-62
入数1本
1本
¥165
税込¥182
当日出荷
左胸、背中に透明の差込ポケット付。
自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。
用途警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントに
エスコ品番EA983R-83
材質反射材:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンメッシュ
質量(g)約190
テープ幅(mm)50
テープ地色ホワイト
ウエスト(cm)約81~132(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)51.5
色(本体)イエロー
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
全長(mm)200
最大径(Φmm)55
エスコ品番EA475E-200
幅(mm)4.6
引張強度(kg)11
1セット(100本)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。
ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ
寸法(mm)370×260×300
質量(kg)11.3
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100
消費電力(W)500
真空到達度-0.09Mpa
1台
¥189,000
税込¥207,900
翌日出荷
コンクリート製品、構造物のひび割れ寸法を、簡単・正確に測定可能。
携帯に便利な名刺サイズ。
仕様●測定範囲:0.10~3.0mm●最小目盛:0.1mm●サイズ:55×91mm●材質:PETフィルム
アズワン品番65-2175-50
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
インク色イエロー
色黄
サイズ(mm)45(直径)×10(穴径)×7(高さ)
仕様アスファルト道用砂利道用
エスコ品番EA949CP-18
使用釘EA949 50~20
1セット(20個)
¥740
税込¥814
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端アイタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4
ベルト幅(mm)58
使用荷重(kg)2,000
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)1
色黄
サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)
仕様コンクリート道用
エスコ品番EA949CP-8
使用釘EA949CR-25・40
1セット(100個)
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端ナローフック付きタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4
ベルト幅(mm)58
ベルト長さ(m)調整側:7
使用荷重(kg)2,000
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)1
1個
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端ナローフック付きタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4
ベルト幅(mm)58
使用荷重(kg)2,000
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)1
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端アイタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4
ベルト幅(mm)58
ベルト長さ(m)調整側:7
使用荷重(kg)2,000
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)1
1個
¥36,300
税込¥39,930
翌日出荷
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
色(本体)オレンジレッド
テープ地色蛍光イエロー
エスコ品番EA983R-23
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
エスコ品番EA940FK-50
全長(mm)500
色イエロー
品名テープスイッチ
使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃
保護構造防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)AC/DC28V
耐電圧AC 500V(1分間)
定格電流(A)1A
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥9,110
税込¥10,021
当日出荷
高輝度反射テープにより昼夜を問わず優れた視認性を発揮します。
サイズはマジックテープで調整可能(両サイドと前と肩についています)。
前開き防止ベルト付。
エスコ品番EA983R-19
材質テープ部:PVC、ベスト:ナイロンメッシュ
テープ幅(mm)60
テープ地色イエロー
ウエスト(cm)(最大)135
着丈(cm)50~60
色(本体)紺
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
質量(kg)5.7
色ホワイト
電源(V)100
タンク容量(L)0.9
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×185×450
風量(m3/min)強:2、中:1、弱:0.3
消費電力(W)(50/60Hz)(静音/中/強)6/10/27
連続運転時間(h)強:23.5、中:10.5、弱:6.1
運転音(dB)強:48、中:33、弱:15
寿命フィルター:約7年
適合床面積30(18畳)
運転モード弱・中・強・自動・おやすみ
1台(1台)
¥102,000
税込¥112,200
8日以内出荷
1本
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
網目の大きいメッシュで通気性が良く、暑さを軽減します。
エスコ品番EA983R-57
材質ナイロンメッシュ、マイクロプリズム反射テープ(PVC)
テープ幅(mm)50
テープ地色ライムイエロー
ウエスト(cm)最大135まで(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)約60
色(本体)紺
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ