材質真鍮 表面処理:Ni 基材:CuZn
全長(mm)40.5
質量(g)2
定格電圧1000V、CAT II
適合サイズ(Φmm)4
定格電流(A)25
樹脂製ハウジング・ホイールを採用しており、錆の心配がありません。スムーズで安定した走行・旋回性能。ホイールと軸心周辺の溝にグリースを充填させ、その上から金属のキャップをかぶせています。樹脂と金属との接触により摩擦抵抗が少なく、回転がスムーズです。
仕様●仕様:自在(ストッパー無)●車輪径×幅(mm):Φ40×19●耐荷重(kg):20●全高:60mm●穴径:4.5mm●材質:車輪:ポリウレタンホイール:6ナイロン筐体:ポリプロピレン・6ナイロン
アズワン品番65-3902-48
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
EA506L-31~-43、EA506L-11A~-12B、-31A~-38BA、-41~-43用。
エスコ品番EA506L-50
材質ポリプロピレン・スチール
寸法(mm)39×49×68
質量(g)(全部まとめて)130
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング
エスコ品番EA986GF-11
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)18
取付高(mm)69
軸長(mm)30
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥3,250
税込¥3,575
当日出荷
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング
エスコ品番EA986GF-12
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)25
取付高(mm)98
軸長(mm)30
耐荷重(kg)60
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥3,760
税込¥4,136
当日出荷
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング
エスコ品番EA986HV-1
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
質量(kg)0.164
車輪幅(mm)18
軸長(mm)30
全高(mm)69
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング
エスコ品番EA986GF-13
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)25
取付高(mm)122
軸長(mm)30
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥4,430
税込¥4,873
当日出荷
仕様自在
エスコ品番EA986PT-122
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)20
軸長(mm)14
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA954FB-60
セット内容キャスター(ストッパー付き)×2個、キャスター(ストッパー無し)×2個、スパナ×1本
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
仕様自在
エスコ品番EA986PT-123
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)20
耐荷重(kg)35
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
EA506MA-1~-9、EA506MA-11~-16用。差し込むだけで簡単に取り付けられるストッパー付きキャスターです。掃除や移動時に便利です。使用時は高さが約5cmアップします。ストッパー付きが2個、ストッパーなしが2個となります。
1個(4個)
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
仕様自在
エスコ品番EA986PT-124
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)20
ねじピッチ(mm)1.75
耐荷重(kg)40
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
仕様自在
エスコ品番EA986PT-121
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)18
ピッチ(mm)1.25
軸長(mm)14
1個
¥335
税込¥369
翌日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GF-75
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)30(ハブ)
サイズM10×30(ネジ)
車輪幅(mm)25
全高(mm)98
耐荷重(kg)60
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)Φ43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
仕様自在(前ストッパー付)、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-191
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)27
軸長(mm)25
特性静音
1個
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング
エスコ品番EA986HV-2
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
質量(kg)0.211
車輪幅(mm)23
全高(mm)98
耐荷重(kg)75
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-186
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)27
耐荷重(kg)60
特性静音
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-187
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)27
軸長(mm)25
特性静音
1個
¥2,590
税込¥2,849
翌日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GF-100
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)30(ハブ)
車輪幅(mm)25
全高(mm)122
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)Φ43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TA-360
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)126
車輪幅(mm)(W/W')46/10
耐荷重(kg)80
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)55
平径P(mm)17
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
仕様自在(ストッパー付)
エスコ品番EA986PT-132
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)20
耐荷重(kg)35
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GF-50
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)22.5(ハブ)
サイズM10×30(ネジ)
車輪幅(mm)18
全高(mm)69
耐荷重(kg)40
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)Φ43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TA-340
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)67
車輪幅(mm)(W/W')41.5/7
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)14
旋回半径A(mm)42
平径P(mm)14
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TA-250
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)104
車輪幅(mm)(W/W')45.5/9
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)39
平径P(mm)14
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TA-240
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)64
車輪幅(mm)(W/W')41.5/7
耐荷重(kg)40
偏芯C(mm)14
旋回半径A(mm)34
平径P(mm)14
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TA-260
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)122
車輪幅(mm)(W/W')46/10
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)47
平径P(mm)17
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
仕様自在、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-182
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)27
軸長(mm)25
特性静音
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
仕様自在、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-181
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)27
耐荷重(kg)60
特性静音
1個
¥1,880
税込¥2,068
当日出荷
仕様自在(ストッパー付)
エスコ品番EA986PT-133
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)20
耐荷重(kg)35
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
仕様自在ストッパー無、ボールベアリング
エスコ品番EA986HT-32
車輪幅(mm)33
耐荷重(kg)150
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
仕様自在ストッパー無、ボールベアリング
エスコ品番EA986HT-31
車輪幅(mm)27
耐荷重(kg)100
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TA-350
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)108
車輪幅(mm)(W/W')45.5/9
耐荷重(kg)60
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)49
平径P(mm)17
1個
¥725
税込¥798
当日出荷
仕様自在(ストッパー付)
エスコ品番EA986PT-135
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)25
耐荷重(kg)50
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
仕様自在(ストッパー付)
エスコ品番EA986PT-131
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)18
耐荷重(kg)30
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
仕様自在(ストッパー付)
エスコ品番EA986PT-134
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)20
軸長(mm)25
1個
¥1,110
税込¥1,221
8日以内出荷
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング
エスコ品番EA986HV-3
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
質量(kg)0.516
車輪幅(mm)32
軸長(mm)20
全高(mm)133
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥4,670
税込¥5,137
当日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):100×32●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●RoHS対応品
アズワン品番65-9339-27
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):150×40●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ゴム●取付ナット部:30mm●RoHS対応品●ベアリング入り
アズワン品番65-9339-29
1個
¥5,540
税込¥6,094
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ