64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


材質(車輪)ウレタン 仕様自在 エスコ品番EA986PN-72 質量(kg)1.1 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)144 ベアリング有り プレート寸法(mm)95×95 ストッパー無し 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)35
1個
特価
879 税込967
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在固定切替ペダル付(右) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 ペダル:緑 質量(g)1720 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
7,970 税込8,767
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在固定切替ペダル付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 ペダル:黄 質量(g)1720 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
7,970 税込8,767
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。
仕様固定 材質金具:スチール、 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)93 耐荷重(kg)80 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)8.8 寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-1 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)110 車輪幅(mm)41.5 穴径P(Φmm)5.2 プレート寸法(mm)46.5 ストッパー無し 取付内径(Φmm)(b)35 全高H(mm)54.5 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)35 車輪径D(Φmm)40
1個
635 税込699
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-13 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)133 車輪幅(mm)46 寸法e(mm)7.5 ストッパー無し 全高H(mm)68.5 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)48 平径(mm)17 車輪径D(Φmm)60 ねじサイズM8×P1.25mm
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-11 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)63 車輪幅(mm)41.5 寸法e(mm)5 ストッパー無し 全高H(mm)47 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)35 平径(mm)14 車輪径D(Φmm)40 ねじサイズM8×P1.25mm
1個
610 税込671
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-11 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)278 車輪幅(mm)59 ねじ径M12 ストッパーなし 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)58 車輪径D(Φmm)75 平径P(mm)17
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-1 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)354 車輪幅(mm)59 取付寸法(mm)(b)55×42 ストッパーなし 取付穴径P(mm)8.5 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)58 車輪径D(Φmm)75
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-3 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)162 車輪幅(mm)46 穴径P(Φmm)5.5 ストッパー無し 取付内径(Φmm)(b)40 全高H(mm)76 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)48 車輪径D(Φmm)60
1個
975 税込1,073
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-12 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)104 車輪幅(mm)45.5 寸法e(mm)7.5 ストッパー無し 全高H(mm)58 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)40 平径(mm)17 車輪径D(Φmm)50 ねじサイズM8×P1.25mm
1個
750 税込825
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-2 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)133 車輪幅(mm)45.5 穴径P(Φmm)5.5 プレート寸法(mm)54 ストッパー無し 取付内径(Φmm)(b)40 全高H(mm)65.5 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)40 車輪径D(Φmm)50
1個
795 税込875
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-2 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)705 車輪幅(mm)72 取付寸法(mm)(b)74×45 ストッパーなし 取付穴径P(mm)9 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)78 車輪径D(Φmm)100
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-12 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)565 車輪幅(mm)72 ねじ径M12 ストッパーなし 取付高H(mm)125 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)78 車輪径D(Φmm)100 平径P(mm)21
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 質量(g)1630 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 ストッパーシングルストッパー 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
7,110 税込7,821
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-81)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82 質量(g)670 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)100 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)9.5 寸法P1×P2(mm)63×63
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-82)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:95×95 質量(g)1320 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)144 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)10.5 寸法P1×P2(mm)71×71
1個
4,930 税込5,423
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)F1×F2:108×108 質量(g)2270 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36 耐荷重(kg)250 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)80×80
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-84)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:120×120 質量(g)2760 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)198 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)90×90
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

材質(車輪)金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン エスコ品番EA986PF-11 材質金具:鋼板、車輪:ゴム車 全高(mm)35 キャスター自在 ストッパーなし
1個
165 税込182
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様自在 エスコ品番EA986PN-74 質量(kg)2.5 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)198 ベアリング有り プレート寸法(mm)120×120 ストッパー無し 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)45
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様自在 エスコ品番EA986PN-71 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)32 ブレーキ有無無し 全高(mm)100 ベアリング有り プレート寸法(mm)82×82 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-17 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)109 車輪幅(mm)45.5 寸法e(mm)7.5 ストッパー有り 全高H(mm)58 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)48.5 平径(mm)17 車輪径D(Φmm)50
1個
840 税込924
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-16 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)66 車輪幅(mm)41.5 寸法e(mm)5 ストッパー有り 全高H(mm)47 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)46 平径(mm)14 車輪径D(Φmm)40
1個
700 税込770
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TE-16 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)318 車輪幅(mm)59 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 取付高H(mm)92 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)72 車輪径D(Φmm)75 平径P(mm)17
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様自在 エスコ品番EA986PN-73 質量(kg)2 車輪幅(mm)36 穴径(Φmm)11 全高(mm)177 ベアリング有り プレート寸法(mm)108×108 ストッパー無し 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)40
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

材質(車輪)サーモプラスチックポリウレタン(TPU) 仕様自在ブレーキ無 材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU) 質量(kg)1.5 全高(mm)190 ベアリングプレーンベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/70℃
1個
19,200 税込21,120
翌日出荷

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング エスコ品番EA986JK-160 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)50 全高(mm)195 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/70
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング エスコ品番EA986JK-125 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)40 全高(mm)150 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/70
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)12 プレート寸法F1×F2(mm)102×102
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)168 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)12 プレート寸法F1×F2(mm)102×102
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TE-7 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)765 車輪幅(mm)72 プレート寸法(mm)(B)96×70 取付寸法(mm)(b)74×45 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 取付高H(mm)132 取付穴径P(mm)9 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)95 車輪径D(Φmm)100
1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-18 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)136 車輪幅(mm)46 耐荷重(kg)80 寸法e(mm)7.5 ストッパー有り 全高H(mm)68.5 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)55.5 平径(mm)17 車輪径D(Φmm)60
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TE-6 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)392 車輪幅(mm)59 プレート寸法(mm)(B)70×58 取付寸法(mm)(b)55×42 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 取付高H(mm)99 取付穴径P(mm)8.5 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)72 車輪径D(Φmm)75
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)132 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)12
1個
3,430 税込3,773
翌日出荷

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在ストッパー無、プレーンベアリング エスコ品番EA986LH-75 材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)37 全高(mm)108 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/70
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在ストッパー無、ボールベアリング エスコ品番EA986HT-12 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 質量(kg)0.25 車輪幅(mm)33 全高(mm)73 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/70
1個
7,720 税込8,492
翌日出荷

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在 エスコ品番EA986PE-6 材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン 質量(g)120 ベアリングプレーンベアリング 寸法S(mm)1.5 ストッパー無し 全高H(mm)67.5 車輪径D(Φmm)50 ねじサイズ直径5.5mm 車輪幅C(mm)18.5 偏心(mm)18.5
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷