66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端厚2mmの超薄口モデル 薄ナットやダブルナットの作業に最適です。 六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。 キャスターや同軸コネクターの締め付け、車やバイクのメンテナンス作業でのボルトやナットの仮締めに。
仕様●呼び(mm):150●厚み(mm):2●最大口幅(mm):24●重量(g):130●全長(mm):164●材質:クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2138-60
1本
2,650 税込2,915
翌日出荷

硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様固定車輪動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています。高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様プレート取付け型 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 寸法(mm)(車輪径×幅)150×50 全高(mm)197 耐荷重(kg)750 耐熱温度(℃)-25~70
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
仕様固定車輪ボールベアリングプレート取付け型軽荷重タイプ 材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 寸法(mm)(車輪径×幅)50×19 全高(mm)71 耐荷重(kg)50 耐熱温度(℃)-20~60
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

EA506MA-1~-9、EA506MA-11~-16用。差し込むだけで簡単に取り付けられるストッパー付きキャスターです。掃除や移動時に便利です。使用時は高さが約5cmアップします。ストッパー付きが2個、ストッパーなしが2個となります。
1個(4個)
970 税込1,067
翌日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
仕様自在車輪、ボールベアリング、プレート取付け型、軽荷重タイプ 材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 寸法(mm)(車輪径×幅)50×19 全高(mm)71 耐荷重(kg)50 ストッパー後ストッパー付 耐熱温度(℃)-20~60
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様固定車輪ローラーベアリングプレート取付け型静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します 材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)200×50 全高(mm)235 耐熱温度(℃)-25~80
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様固定車輪ローラーベアリングプレート取付け型静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します 材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)160×40 全高(mm)195 耐荷重(kg)70 耐熱温度(℃)-25~80
1個
8,970 税込9,867
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します 材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)160×40 全高(mm)195 耐熱温度(℃)-25~80
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します 材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)125×37.5 全高(mm)150 耐熱温度(℃)-25~80
1個
6,680 税込7,348
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様固定車輪ローラーベアリングプレート取付け型静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します 材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)125×37.5 全高(mm)150 耐熱温度(℃)-25~80
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します 材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)200×50 全高(mm)235 耐荷重(kg)100 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25~80
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

使用用途に合わせて幅・高さが伸縮可能。使わない時は小さく畳めるから収納もコンパクト。片方のサイドバーを低くすることで、布団が干しやすい設計に。竿の高さを変えることで洗濯物の風通しUP!室内干しでも通気性があります。キャスターが付いてるのでエアコンの近くにも、日当たりのいい窓際にも、洗濯物を干したままスムーズに移動できます。キャスターを取り付けるだけで完成するので届いたその日からすぐに使えます。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)7.7 耐荷重(kg)40 キャスター自在(ストッパー付)×4 人数目安:約6人分 収納サイズ530×80×1310 使用の目安干せる目安シャツ等16枚、バズタオル4枚、タオル8枚、小物34枚 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200~2100×530×1160~1610
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します 材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)160×40 全高(mm)195 耐熱温度(℃)-25~80
1個
17,300 税込19,030
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します 材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)200×50 全高(mm)235 耐熱温度(℃)-25~80
1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様自在車輪、ローラーベアリング、プレート取付け型、静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します 材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)125×37.5 全高(mm)150 耐荷重(kg)50 ストッパー後ストッパー付 耐熱温度(℃)-25~80
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ180×850(H)●重量(kg):2.1●ホース長:2500mm●材質:本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC●付属品:シャワーヘッド、ブラシノズルセット●加圧式スプレー●ポンプ式●レバーをロックでらくらく連続散水●ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ●キャスター付きで持ち運びラクラク アズワン品番65-3881-90 関連資料(6.37MB)
1個
8,390 税込9,229
翌日出荷

キャスターはお客様取付です。排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm) 積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター・排水栓付 エスコ品番EA506AG-4 材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム 質量(kg)15.1 本体寸法(mm)883×642×517 キャスター径(Φmm)100 フタなし 寸法(inch)(排水栓)1 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
72,200 税込79,420
当日出荷

取手は両側に取付可能(片側1箇所のみ付属)。 EA951HC-141/HC-147のデスクと組合せてお使いいただけます。
ナチュラル木目 耐荷重(kg)25(天板:10、棚板:5、底板:10) 仕様棚板調節可能(5段階) エスコ品番EA954HC-84 材質MDF(PVC貼り) 質量(kg)7.3 段数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×260×640
1個
9,800 税込10,780
翌日出荷

EA976CB-2・-3用キャスター固定金具。この部品を使用してM8ねじ付キャスターをUポールに取り付ける事が可能。
仕様●ねじサイズ:M8●材質:ステンレスSUS304●重量(g):6.7●サイズ(W×D×H)mm:13×21×4 アズワン品番65-3900-93
1パック(4個)
1,120 税込1,232
翌日出荷

キャスターはお客様取付です。 排水栓は短側面下部に取り付けられています。 積み重ね可能。 キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付 エスコ品番EA506AG-14 材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム 寸法(mm)1090×790×640 質量(kg)26.6 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
149,700 税込164,670
翌日出荷

積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。 排水栓は短側面下部に取り付けられています。
仕様キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付 エスコ品番EA506AG-24 材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム 寸法(mm)1340×865×688 質量(kg)41 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
174,900 税込192,390
翌日出荷

お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。三脚を載せて、ネジで固定するだけで簡単に取り付けできます。ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に
仕様●サイズ:折り畳みサイズ/W160×D55×H435mm(キャスター除く)脚展開時サイズ(最小)/W600×D125×H520mm 脚展開時サイズ(最大)/W940×D125×H860mm●セット内容:本体、キャリーバッグ●重量:1.58kg●耐荷重:15kg アズワン品番65-9278-13
1個
9,800 税込10,780
翌日出荷

筐体側面に取り付けられるフロアーロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして使用できます。
仕様(床面からの高さ)25/30mm エスコ品番EA986PZ-20 材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、ベース:ゴム ストローク(mm)38 高さ(mm)(UP)46 質量(g)421 取付方式ロック解除の状態で床面とベースゴムとの間隔を約25/30mmで取り付けてください。左右5個ずつある取付穴の適当な穴を選び、6mmのボルト、ビスで取り付けてください。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×58×223/261 取付穴径(Φmm)7 取付ピッチ(mm)15
1個
3,850 税込4,235
当日出荷

直角で壁にぴったりフィットするので、ゴミ箱周りにホコリが溜まりにくい。ゴミ袋を隠せるふた付。閉まる時の音が気にならないようふた裏にはクッションがあり、音を軽減します。分別用の袋止めが付いているので、レジ袋なら2枚まで取り付け可能。本体にはサビに強いエポキシコートを施し、マットな仕上がりです。側面がスチール製なのでマグネットを取り付けることが可能。組立にドライバーなどの工具は不要です。
材質ふた:ABS 上枠・底板:PP 側板:スチール(エポキシ塗装) クリップ:POM
1個
8,600 税込9,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落ち着いた雰囲気でお部屋に馴染む天然木を使ったウッドペールです。角型タイプです。フタは袋留めになっています。ごみ袋が外側に出ない仕様のためすっきりとした印象です。ちょっとした隙間にも収まるスリムなデザイン。並べても可愛いので、色違いで使い分けるのもおすすめです。袋が見えにくいスマートデザインフタ付きの二重構造でゴミ袋や中身が見えにくい設計。さりげなく生活感を隠して、お部屋をスタイリッシュに演出します。中身が見えにくいから人目が気になるリビングやダイニング用にもぴったり。空間に調和する木目木の質感にこだわり、本体素材には天然木の積層合板を採用しました。木口が目立たないよう側面まできれいに処理することで、より美しく完成されたデザインとなっています。天然木で作られた素材を使用しているため、木目や節の出方が一つひとつ異なります。自然が生み出したデザインは世界に一つだけしかないもの。使うほど愛着が湧き、お部屋になじむウッドペールです。使いやすい高さソファに座ったままでもゴミを捨てやすい高さに設計。リビングやベッドサイドにちょうど良いロータイプです。ゴミ袋のセットもラクラク袋でフタをくるんで本体に取り付けたら完成。ツメやストッパーで袋を留める手間が無く、ゴミ袋の交換もスムーズです。
材質本体:天然木積層合板、フタ:プリント紙化粧繊維板、表面加工:ラッカー塗装 容量(L)13 サイズ(mm)260×161×305(H) 投入口サイズ(mm)189×90
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落ち着いた雰囲気でお部屋に馴染む天然木を使ったウッドペールです。丸型タイプです。フタは袋留めになっています。ごみ袋が外側に出ない仕様のためすっきりとした印象です。口が広い設計でゴミをサッと捨てられるサークル型。定番のシルエットはどんな場所にも収まりが良く、ソファサイドやデスク下にもぴったりです。袋が見えにくいスマートデザインフタ付きの二重構造でゴミ袋や中身が見えにくい設計。さりげなく生活感を隠して、お部屋をスタイリッシュに演出します。中身が見えにくいから人目が気になるリビングやダイニング用にもぴったり。空間に調和する木目木の質感にこだわり、本体素材には天然木の積層合板を採用しました。木口が目立たないよう側面まできれいに処理することで、より美しく完成されたデザインとなっています。天然木で作られた素材を使用しているため、木目や節の出方が一つひとつ異なります。自然が生み出したデザインは世界に一つだけしかないもの。使うほど愛着が湧き、お部屋になじむウッドペールです。使いやすい高さソファに座ったままでもゴミを捨てやすい高さに設計。リビングやベッドサイドにちょうど良いロータイプです。ゴミ袋のセットもラクラク袋でフタをくるんで本体に取り付けたら完成。ツメやストッパーで袋を留める手間が無く、ゴミ袋の交換もスムーズです。
材質本体:天然木積層合板、フタ:プリント紙化粧繊維板、表面加工:ラッカー塗装 容量(L)17 サイズ(mm)Φ240×305 サイズ(Φmm)投入口:169
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE 寸法L(mm)20 ねじ寸法M6 寸法h1(mm)20 寸法h(mm)5 サイズ(Φmm)a:20、b:5、c:25 寸法I1.0~1.5ゲージ
1袋(20個)
970 税込1,067
翌日出荷

丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
材質HDPE 寸法h1(mm)20 寸法h(mm)5 寸法I1.0~1.5ゲージ
1袋(20個)ほか
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE 寸法h1(mm)20 寸法h(mm)5 寸法I1.0~1.5ゲージ
1袋(20個)ほか
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコCPUラック
パソコン本体1台設置用キャスター付CPUスタンド タワー型、省スペース型に対応したCPUスタンドです。 キャスター付きでメンテナンスも容易に行えます。 デスク下などから引き出す際に便利な取っ手付きです。 CPUの転倒を防止するブックエンド型のパネル付きです。 パネルは1台設置時と2台設置時で取付けの位置を変更できます。 パネルはCPU本体のサイズに合わせて調節可能です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:500×479×281●材質:スチール●重量:4.9kg●総耐荷重:50kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/541×467×55mm・5.5kg●出荷形態:ノックダウン組立式 アズワン品番65-2290-68
1台
13,200 税込14,520
翌日出荷

自在キャスター4個(内2個ストッパー付)。組み立て式(要工具)。天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です。棚板は取り付け高さの調節ができます
材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)460×310×H809(突起部を含む) 質量(kg)5.5 材質(車輪)ゴム 段数2段 耐荷重(kg/段)20 棚間隔(mm)約100mm(高さ調節可) キャスター径(Φmm)40 アズワン品番64-2290-88 引出しなし 作業面寸法(mm)447×297
1台
18,100 税込19,910
欠品中

重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。 各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。 NASやHDD、UPSの設置に最適です。 天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。 奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。 棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階) 全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。 機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。 キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様●サイズ:W582×D650×H1289mm●材質:スチール●重量:26.9kg●総耐荷重:200kg●カラー:ライトグレー●梱包:2個口/700×687×130mm・13.4kg780×590×110mm・17.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2 キャスターあり(ストッパー付×2) アズワン品番65-2290-36
1台
59,000 税込64,900
翌日出荷

適合トレー・・・EA661CA11~28 キャスター…EA661CD-110 トレー別売です。 フック、ホルダー、トレーは別売です。 別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26 アズワン品番65-2166-26
1台
80,000 税込88,000
当日出荷

自在キャスター4個(内2個ストッパー付)、組立て式(要工具)。 天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組立て可能です。 棚板は取り付け高さの調節ができます。
材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)460×310×809(H)※突起部を含む 質量(kg)7 段数3段 耐荷重(kg/段)20 棚間隔(mm)約100(高さ調節可) キャスター径(Φmm)40(ゴム製) アズワン品番64-2290-90 作業面寸法(mm)(有効)447×297
1台
21,800 税込23,980
翌日出荷

9~13インチまでのiPad、タブレットが取り付け可能なホルダー付きスタンドです。キャスター付きスタンドになっているので、機器を取り付けたまま移動させることができます。ストッパー付き大型キャスター(約直径75mm)を採用しています。 ※長距離移動や激しい移動には適していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用ください。上部アーム部はフレキシブルアームになっており、任意の位置で調整することができます。支柱部は高さ調整が可能です(1060~1460mm※アームを上方向へ伸ばした状態)。ホルダーには鍵が付いており、セキュリティ対策ができます。ホルダーはアームに取り付けた状態で360°回転します(90°ずつ)。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:W320×D360×H1060~1460mm●挟み込みサイズ:W240~320mm×D10×H170~219mmまで●材質:脚部・支柱・アーム部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホルダー/ABS樹脂・アルミニウム キャスター/PA●重量:約3.6kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:1kg●付属品:鍵×2個(1種類) アズワン品番65-9280-88
1台
30,500 税込33,550
翌日出荷

重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。 各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。 NASやHDD、UPSの設置に最適です。 天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。 奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。 棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階) 全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。 機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。 キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様材質:スチール●重量:28kg●総耐荷重:200kg●出荷形態:ノックダウン組立式 材質キャスター:ポリプロピレン 高さ(mm)1589 奥行(mm)650 間口(mm)582 キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2) アズワン品番65-2290-37
1台
63,000 税込69,300
翌日出荷

キャスター付きの大型ケーブル収納。自宅やオフィスなどでのデスクワークに最適!かさばるLANケーブルや電源タップ・コード類からモデム、外付けハードディスクなど一括収納。シンプルでスタイリッシュなデザイン。蓋があるから埃やゴミが入りにくい。スチール製だからマグネット付きの電源ケーブルタップも取付け可能。本体の底面に穴があるから熱がこもりにくい構造です。キャスターでラクラク移動。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×400×345●重量(g):4500●材質:本体・蓋/スチール(粉体塗装)キャスター/スチール・ナイロン樹脂●耐荷重:中段棚/約2kg 本体底面/約5kg●カラー:ホワイト●キャスター:固定×4個 アズワン品番65-9286-53
1個
8,100 税込8,910
翌日出荷

連結、積み重ねが可能です。特殊連結機構の採用で、長辺方向の連結が可能です。クロス積みしても安定した段積みが可能です。積載面にキャス夕ーが接触しない為、衛生的です。ボルトレスタイプ:キャリーヘのキャスターの固定にボルトやナットを使用していないタイプです。サンコー独自設計である別パーツのキャスターストッパーを用いることでキャスターをキャリー本体にボルト・ナット無しで取り付けることが可能となりました。これにより組み立てが簡単に行え、キャスター交換時の取り外し作業も工具を使わず短時間で行えます。
1台
16,800 税込18,480
翌日出荷

折りたたんだ状態でハンドルが仮固定されるため、安全に自立させることができます。狭い隙間に保管し易いハンドカーです。4側面にゴム紐やネットを引っ掛けることができる切り欠き形状を設置。荷物の落下を防止します。ボルトレスタイプ:キャリーヘのキャスターの固定にボルトやナットを使用していないタイプです。サンコー独自設計である別パーツのキャスターストッパーを用いることでキャスターをキャリー本体にボルト・ナット無しで取り付けることが可能となりました。これにより組み立てが簡単に行え、キャスター交換時の取り外し作業も工具を使わず短時間で行えます。足踏みブレーキ付。片手で持ちやすい穴機構付。
1台
22,000 税込24,200
3日以内出荷

鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。 書画カメラ台やプロジェクター台、プリンター台として使用可能な汎用の機器設置台です。 中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。 バックパネルは取り外すことができるので、機器のメンテナンスや配線がしやすくなっています。 扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。 キャスターが付属します。 別売りのアジャスター(品番:LPS-AD1)が取り付け可能です。<ご注意>※キャスターは室内でのレイアウト変更などのため付属しています。移動時は機器の落下や段差等の衝撃に注意し、静かに動かしてください。
仕様●サイズ:W600×D500×H700mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:23.5kg●総耐荷重:80kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/779×609×178mm・29.7kg●出荷形態:ノックダウン組立式 アズワン品番65-2290-50
1台
71,200 税込78,320
当日出荷