材質鉄、PP
車輪径(Φmm)76
アズワン品番64-7862-60
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様自在
エスコ品番EA986PN-72
質量(kg)1.1
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)144
ベアリング有り
プレート寸法(mm)95×95
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
偏心(mm)35
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法X×Y(mm)55×38
取付高H(mm)56
寸法(A×B)(mm)44×27
アズワン品番64-7986-80
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(右)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
色ペダル:緑
質量(g)1830
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TB-260
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)122
車輪幅(mm)(W/W')46/10
ねじ径M8
ストッパーなし
取付高H(mm)69
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)47
車輪径D(Φmm)60
平径P(mm)17
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
色ペダル:黄
質量(g)1830
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
材質(車輪)強化ナイロン
仕様自在
エスコ品番EA986TJ-1
材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン
車輪幅(mm)106
全高(mm)91
ストッパー無し
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-1
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)110
車輪幅(mm)41.5
穴径P(Φmm)5.2
プレート寸法(mm)46.5
ストッパー無し
取付内径(Φmm)(b)35
全高H(mm)54.5
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)35
車輪径D(Φmm)40
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TF-250
材質本体:亜鉛ダイキャスト、車輪:ナイロン
質量(g)176
車輪幅(mm)(W×W')48/8
ねじ径M8
ストッパーなし
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)39
車輪径D(Φmm)50
平径P(mm)17
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-13
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)133
車輪幅(mm)46
寸法e(mm)7.5
ストッパー無し
全高H(mm)68.5
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)48
平径(mm)17
車輪径D(Φmm)60
ねじサイズM8×P1.25mm
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-11
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)63
車輪幅(mm)41.5
寸法e(mm)5
ストッパー無し
全高H(mm)47
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)35
平径(mm)14
車輪径D(Φmm)40
ねじサイズM8×P1.25mm
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TE-11
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)278
車輪幅(mm)59
ねじ径M12
ストッパーなし
軸長L(mm)25
偏芯C(mm)20
旋回半径A(mm)58
車輪径D(Φmm)75
平径P(mm)17
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TE-1
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)354
車輪幅(mm)59
取付寸法(mm)(b)55×42
ストッパーなし
取付穴径P(mm)8.5
偏芯C(mm)20
旋回半径A(mm)58
車輪径D(Φmm)75
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TB-60
材質本体、車輪:ナイロン、金具:スチール
質量(g)152
車輪幅(mm)(W/W')46/10
穴径P(Φmm)5.5
取付寸法(mm)(b)直径40
ストッパーなし
取付高H(mm)76
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)47
車輪径D(Φmm)60
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TB-40
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)85
車輪幅(mm)(W/W')41.5/7
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法(mm)(b)直径35
ストッパーなし
取付高H(mm)55
偏芯C(mm)14
旋回半径A(mm)34
車輪径D(Φmm)40
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番EA986TB-250
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)104
車輪幅(mm)(W/W')45.5/9
ねじ径M8
ストッパーなし
取付高H(mm)58
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)39
車輪径D(Φmm)50
平径P(mm)14
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法X×Y(mm)55×38
寸法(A×B)(mm)44×27
アズワン品番64-7986-82
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-3
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)162
車輪幅(mm)46
穴径P(Φmm)5.5
ストッパー無し
取付内径(Φmm)(b)40
全高H(mm)76
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)48
車輪径D(Φmm)60
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-2
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)133
車輪幅(mm)45.5
穴径P(Φmm)5.5
プレート寸法(mm)54
ストッパー無し
取付内径(Φmm)(b)40
全高H(mm)65.5
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)40
車輪径D(Φmm)50
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様自在、ベアリング無し
エスコ品番EA986TG-12
材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)104
車輪幅(mm)45.5
寸法e(mm)7.5
ストッパー無し
全高H(mm)58
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)40
平径(mm)17
車輪径D(Φmm)50
ねじサイズM8×P1.25mm
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TF-240
材質本体:亜鉛ダイキャスト、車輪:ナイロン
質量(g)114
車輪幅(mm)(W×W')41.5/8
ねじ径M8
ストッパーなし
軸長L(mm)15
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)39
車輪径D(Φmm)40
平径P(mm)14
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TE-2
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)705
車輪幅(mm)72
取付寸法(mm)(b)74×45
ストッパーなし
取付穴径P(mm)9
偏芯C(mm)28
旋回半径A(mm)78
車輪径D(Φmm)100
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TE-12
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)565
車輪幅(mm)72
ねじ径M12
ストッパーなし
取付高H(mm)125
軸長L(mm)25
偏芯C(mm)28
旋回半径A(mm)78
車輪径D(Φmm)100
平径P(mm)21
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TB-50
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)134
車輪幅(mm)(W/W')45.5/9
穴径P(Φmm)5.5
取付寸法(mm)(b)直径40
ストッパーなし
取付高H(mm)66
偏芯C(mm)15
旋回半径A(mm)39
車輪径D(Φmm)50
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在固定切替ペダル付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
色ペダル:黄
質量(g)1720
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在固定切替ペダル付(右)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
色ペダル:緑
質量(g)1720
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
弾性のあるゴム車。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。
仕様固定
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60
質量(g)259
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)93
耐荷重(kg)60
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)8.8
寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TA-60
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)152
車輪幅(mm)(W/W')46/10
穴径P(Φmm)5.5
取付寸法(mm)(b)直径40
ストッパーなし
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)47
車輪径D(Φmm)60
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)75
材質(本体)ナイロン
質量(g)272
材質(車輪)ナイロン
車輪幅(mm)Φ64
取付高(mm)84.5
ねじピッチ1.75
軸長(mm)22
ねじ径M12
耐荷重(kg)170
ストッパーあり
車輪タイプ双輪
1個(1個)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TA-40
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)85
車輪幅(mm)(W/W')41.5/7
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法(mm)(b)直径35
ストッパーなし
取付高H(mm)55
偏芯C(mm)14
旋回半径A(mm)34
車輪径D(Φmm)40
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン
仕様自在ストッパー無
材質金具:スチール、 車輪:ナイロン
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×42
全高(mm)80
ストッパーなし
A×B(mm)70×47
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ