材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法X×Y(mm)55×38
取付高H(mm)56
寸法(A×B)(mm)44×27
アズワン品番64-7986-80
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
弾性のあるゴム車。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。
仕様固定
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60
質量(g)259
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)93
耐荷重(kg)60
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)8.8
寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(右)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
色ペダル:緑
質量(g)1830
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
色ペダル:黄
質量(g)1830
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法X×Y(mm)55×38
寸法(A×B)(mm)44×27
アズワン品番64-7986-82
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
仕様自在ストッパー付
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
質量(g)1730
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
ストッパーシングルストッパー
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥4,890
税込¥5,379
翌日出荷
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
寸法d(mm)25
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108
質量(g)2110
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)80×80
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:95×95
質量(g)1220
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)144
耐荷重(kg)130
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)10.5
寸法P1×P2(mm)71×71
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
タイヤは標準的なソリッドゴムタイヤ。リムは衝撃に強く腐食にも耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986JC-80
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ポリプロピレン製
質量(g)600
車輪幅(mm)25
穴径(Φmm)9(プレート)
硬度ショアA80°±5°
寸法d(mm)12
全高(mm)100
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)100×85(プレート)
耐熱温度(℃)-20~60
寸法n(mm)35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,790
税込¥8,569
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-41)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82
質量(g)640
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)80
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×63
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
材質(車輪)金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン
エスコ品番EA986PF-11
材質金具:鋼板、車輪:ゴム車
全高(mm)35
キャスター自在
ストッパーなし
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PT-12
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58
車輪幅(mm)25
穴径(Φmm)8.8
全高(mm)85
ストッパーなし
1個
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)93
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)8
寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法X×Y(mm)55×40
取付高H(mm)56
寸法(A×B)(mm)45×25
アズワン品番64-7986-78
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PT-13
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂
寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58
質量(g)約345
車輪幅(mm)25
穴径(Φmm)8.8
全高(mm)93
ストッパーなし
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PT-103
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)25
全高(mm)122
ストッパーなし
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PT-102
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)20
全高(mm)92
ストッパーなし
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在、ベアリング無
エスコ品番EA986PT-42
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)165
ストッパーなし
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
材質(車輪)合成ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PE-21
材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:合成ゴム
質量(g)110
ベアリングプレーンベアリング
寸法S(mm)1.5
プレート寸法(mm)(A×B)47×47
ストッパー無し
全高H(mm)67.5
車輪径D(Φmm)50
ねじサイズ直径5.5mm
車輪幅C(mm)18.5
偏心(mm)18.5
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PN-34
質量(kg)2.3
車輪幅(mm)45
ブレーキ有無無し
全高(mm)198
ベアリング有り
プレート寸法(mm)120×120
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)45
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム
仕様固定/自在兼用(切替式)
エスコ品番EA986PN-2
質量(kg)1.9
車輪幅(mm)40
全高(mm)190
ベアリング有り
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)41
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:44×44mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)67
寸法(幅W×長さL)(mm)55×55
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在ブレーキ無、ローラーベアリング
エスコ品番EA986HY-125
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)40
全高(mm)150
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,240
税込¥6,864
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在(ストッパー無)、ボールベアリング
エスコ品番EA986GG-15
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
質量(kg)0.765
車輪幅(mm)25
全高(mm)161
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
エスコ品番EA986PF-14
材質金具:鋼板、車輪:ゴム車
全高(mm)65
キャスター自在
ストッパーなし
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PT-101
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)20
全高(mm)80
ストッパーなし
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PN-33
質量(kg)1.95
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)177
ベアリング有り
プレート寸法(mm)108×108
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)40
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-73
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)11
全高(mm)190
ストッパーなし
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-72
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)165
ストッパーなし
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)190
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)12
1個
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法X×Y(mm)58×40
寸法(A×B)(mm)46×26
アズワン品番64-7986-79
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在(ストッパー無)、ボールベアリング
エスコ品番EA986GG-11
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
質量(kg)0.238
車輪幅(mm)18
全高(mm)71
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GB-200
材質リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)60(ハブ)
質量(kg)1.1~3.4
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(プレート)
硬度ショアA65°±3°
全高(mm)235
ベアリングローラーベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
車軸径(mm)20
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ