材質(車輪)ウレタン
仕様自在
エスコ品番EA986PN-72
質量(kg)1.1
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)144
ベアリング有り
プレート寸法(mm)95×95
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
偏心(mm)35
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TE-2
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)705
車輪幅(mm)72
取付寸法(mm)(b)74×45
ストッパーなし
取付穴径P(mm)9
偏芯C(mm)28
旋回半径A(mm)78
車輪径D(Φmm)100
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TE-12
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)565
車輪幅(mm)72
ねじ径M12
ストッパーなし
取付高H(mm)125
軸長L(mm)25
偏芯C(mm)28
旋回半径A(mm)78
車輪径D(Φmm)100
平径P(mm)21
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
全高(mm)132
耐熱温度(℃)-15~70
穴径d(Φmm)12
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TE-7
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)765
車輪幅(mm)72
プレート寸法(mm)(B)96×70
取付寸法(mm)(b)74×45
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
取付高H(mm)132
取付穴径P(mm)9
偏芯C(mm)28
旋回半径A(mm)95
車輪径D(Φmm)100
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン
全高(mm)130
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PT-103
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)25
全高(mm)122
ストッパーなし
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TE-17
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)625
車輪幅(mm)72
耐荷重(kg)120
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
軸長L(mm)25
偏芯C(mm)28
旋回半径A(mm)95
車輪径D(Φmm)100
平径P(mm)21
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-71
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)130
ストッパーなし
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6(導電性仕様)
仕様自在ストッパー無、プレーンベアリング
エスコ品番EA986JR-11
材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様)
車輪幅(mm)37
全高(mm)150
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在(ストッパー無)、ボールベアリング
エスコ品番EA986GG-14
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
質量(kg)0.739
車輪幅(mm)32
全高(mm)136
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)132
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)12
プレート寸法F1×F2(mm)90×90
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在、ベアリング無
エスコ品番EA986PT-41
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)130
ストッパーなし
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PN-32
質量(kg)1.1
車輪幅(mm)35
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)144
ベアリング有り
プレート寸法(mm)95×95
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)35
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
全高(mm)132
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-15~70
穴径d(Φmm)12
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-81
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)130
ストッパー回転ストッパー
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無
エスコ品番EA986PT-51
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)130
ストッパー回転ストッパー
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在
エスコ品番EA986PN-42
質量(kg)1.2
車輪幅(mm)35
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)144
耐荷重(kg)130
ベアリング有り
ストッパー有り
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
偏心(mm)35
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)132
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)12
プレート寸法F1×F2(mm)90×90
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在ストッパー無
材質金具:ユニクロムメッキ、車輪:ゴム
ストッパーなし
取付高H(mm)126
ねじサイズM12×25mm
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在(ストッパー付)
エスコ品番EA986PT-113
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)25
全高(mm)122
ストッパー回転ストッパー
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます)
エスコ品番EA986PN-82
質量(kg)1.2
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)144
ベアリング有り
プレート寸法(mm)95×95
ストッパー有り(ダブルストッパー)
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
偏心(mm)35
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
材質(車輪)サーモプラスチックラバー
仕様ボールベアリング、自在ブレーキ無
エスコ品番EA986GQ-100
材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
車輪幅(mm)32
全高(mm)136
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥5,520
税込¥6,072
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-172
材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム
車輪幅(mm)27
ストッパーなし
特性静音
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-2
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)125
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-100
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)125
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在前ブレーキ、プレーンベアリング
エスコ品番EA986HM-2
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)1
車輪幅(mm)37
全高(mm)130
耐荷重(kg)250
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥9,620
税込¥10,582
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリング
エスコ品番EA986HM-100
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)1
車輪幅(mm)37
全高(mm)130
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥5,720
税込¥6,292
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング
エスコ品番EA986KY-100
材質本体:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
質量(kg)4.3
車輪幅(mm)55
全高(mm)145
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥42,000
税込¥46,200
翌日出荷
ポール径Φ25mm用キャスター
丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。
業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。
ストッパー付なので固定も出来て安心。
スパナ付
仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山
アズワン品番65-2311-86
1セット(2個)
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-12
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)125
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング
エスコ品番EA986HS-100
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)1
車輪幅(mm)37
全高(mm)130
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥7,630
税込¥8,393
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様ボールベアリング、自在前ブレーキ
エスコ品番EA986HJ-11
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)40
全高(mm)140
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ