「キャスター 車軸」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GE-100
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)30(ハブ)
車輪幅(mm)25
全高(mm)122
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
車軸径(mm)6
サイズ(mm)11Φ×30.5(固定ピン)
特性静音
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GG-75
長さ(mm)30(ハブ)
質量(kg)0.35
車輪幅(mm)25
全高(mm)100
耐荷重(kg)60
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
車軸径(mm)6
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GG-50
長さ(mm)22.5(ハブ)
質量(kg)0.23
車輪幅(mm)18
全高(mm)71
耐荷重(kg)40
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
車軸径(mm)6
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986GS-75
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製
長さ(mm)29.5(ハブ)
質量(g)500
車輪幅(mm)23
穴径(Φmm)6.2(プレート)
全高(mm)101
耐荷重(kg)100
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
車軸径(mm)8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷
車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GB-200
材質リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)60(ハブ)
質量(kg)1.1~3.4
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(プレート)
硬度ショアA65°±3°
全高(mm)235
ベアリングローラーベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
車軸径(mm)20
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GA-200
材質リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)60(ハブ)
質量(kg)0.9~2.8
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(プレート)
硬度ショアA65°±3°
全高(mm)235
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-30~80
車軸径(mm)20
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986GS-50
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製
長さ(mm)22(ハブ)
質量(g)240
車輪幅(mm)18
穴径(Φmm)6.2(プレート)
全高(mm)71
耐荷重(kg)80
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
車軸径(mm)8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GH-2
長さ(mm)30(ハブ)
質量(kg)0.35
車輪幅(mm)25
全高(mm)100
耐荷重(kg)60
ベアリングボールベアリング
ねじ寸法(mm)M10×30
耐熱温度(℃)-20~60
車軸径(mm)6
オフセット29
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GH-1
長さ(mm)22.5(ハブ)
質量(kg)0.23
車輪幅(mm)18
全高(mm)71
耐荷重(kg)40
ベアリングボールベアリング
ねじ寸法(mm)M10×30
耐熱温度(℃)-20~60
車軸径(mm)6
オフセット25
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
車輪幅(mm)50
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986GR-75
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製
長さ(mm)29.5(ハブ)
質量(g)500
車輪幅(mm)23
穴径(Φmm)6.2(プレート)
全高(mm)101
ベアリングプレーンベアリング
プレート寸法(mm)60×60(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~80
車軸径(mm)8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)37.5
穴径(Φmm)9(プレート)
全高(mm)150
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986GR-50
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製
長さ(mm)22(ハブ)
質量(g)240
車輪幅(mm)18
穴径(Φmm)6.2(プレート)
全高(mm)71
ベアリングプレーンベアリング
プレート寸法(mm)60×60(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~80
車軸径(mm)8
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,380
税込¥2,618
欠品中
車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GD-160
材質リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)60(ハブ)
質量(kg)1.1~3.4
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)11(プレート)
硬度ショアA65°±3°
全高(mm)195
耐荷重(kg)225
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
車軸径(mm)20
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
エスコ品番EA986RP-82B
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)720
車輪径(Φmm)82
車輪幅(mm)98
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
エスコ品番EA986RM-80
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)56
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
用途ハンドパレットトラック等に
エスコ品番EA986RM-75C
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)75
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~70
車軸径(mm)20
1個
¥9,080
税込¥9,988
翌日出荷
エスコ品番EA986RP-85D
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)570
車輪径(Φmm)85
車輪幅(mm)75
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
エスコ品番EA986RM-85B
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)530
車輪径(Φmm)85
車輪幅(mm)70
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥9,760
税込¥10,736
8日以内出荷
エスコ品番EA986RM-80B
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)70
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌々日出荷
エスコ品番EA986RP-85C
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)610
車輪径(Φmm)85
車輪幅(mm)80
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
エスコ品番EA986RM-75B
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)410
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)62
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥8,320
税込¥9,152
翌日出荷
エスコ品番EA986RP-85B
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)680
車輪径(Φmm)85
車輪幅(mm)90
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
用途ハンドパレットトラック等に
エスコ品番EA986RP-85E
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)900
車輪径(Φmm)85
車輪幅(mm)120
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~70
車軸径(mm)25
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
用途ハンドパレットトラック等に
エスコ品番EA986RM-80D
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)680
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)95
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~70
車軸径(mm)20
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
用途ハンドパレットトラック等に
エスコ品番EA986RM-60B
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)320
車輪径(Φmm)60
車輪幅(mm)60
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~70
車軸径(mm)10
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
用途ハンドパレットトラック等に
エスコ品番EA986RM-80C
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)280
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~70
車軸径(mm)20
1個
¥8,060
税込¥8,866
翌日出荷
付属品:ディスプレイ取り付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16・各4本ずつ)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。注意:大型キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。設定したい画面位置に素早く変更できる、電動上下昇降スタンドです。60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。ディスプレイ搭載可能重量は80kgまでの高耐荷重仕様となっています。上下昇降のストロークは660mmです。電子黒板として使用する際にディスプレイを低い位置に設定できます。昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。ャスターは直径100mmを採用しています。前方のストッパー付きキャスターはロック時に車軸も同時にロックされます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:865×800×1203~1863●重量(g):42600●納品形態:ノックダウン組立式●材質:スチール(メラミン焼付塗装)リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●総耐荷重:90kg(ディスプレイは80kgまで
アズワン品番65-9280-85
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
関連キーワード