88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。
軸径(Φmm)20 長さ(mm)75(ハブ) 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)300 車輪幅(mm)100 車輪タイプ空気入り
1個
8,140 税込8,954
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA986ME-75 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)150 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)37 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-80 材質ナイロン6 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)33 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
765 税込842
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-3 材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)32 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-150 材質ナイロン6 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)32 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-4 材質ナイロン6 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)280 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)37 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-7 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)175 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
8,910 税込9,801
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-6 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)400 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-5 材質ナイロン6 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-10 材質ナイロン6 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)250 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-4 材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)37 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-125 材質ナイロン6 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)32 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-8 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)600 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
8,230 税込9,053
翌日出荷

エスコ品番EA986M-125 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

エスコ品番EA986SB-200 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)-50/300℃:880、-100/600℃:630 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-100~600
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

エスコ品番EA986SF-75 材質ソリッドスペシャルスチール 軸径(Φmm)20 寸法(mm)75×40 許容荷重(kg)800 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)100
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

エスコ品番EA986WB-50 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)8 許容荷重(kg)210 車輪径(Φmm)50 車輪幅(mm)24 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/120
1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

エスコ品番EA986SC-150 材質ソリッドスチール 軸径(Φmm)45 許容荷重(kg)4000 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)55 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷

エスコ品番EA986SC-100 材質ソリッドスチール 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)1700 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

エスコ品番EA986SB-150 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)-50/300℃:720、-100/600℃:520 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)50 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-100~600
1個
9,630 税込10,593
翌日出荷

エスコ品番EA986ME-5 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)35 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
7,360 税込8,096
翌日出荷

エスコ品番EA986M-250 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)550 車輪径(Φmm)250 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

エスコ品番EA986M-200 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)450 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

エスコ品番EA986M-100 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

エスコ品番EA986SF-50 材質ソリッドスペシャルスチール 軸径(Φmm)15 寸法(mm)50×40 許容荷重(kg)500 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)62
1個
7,710 税込8,481
翌日出荷

エスコ品番EA986WB-65 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)340 車輪径(Φmm)65 車輪幅(mm)34 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/120
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

エスコ品番EA986WB-200 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)1330 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)45 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/120
1個
27,900 税込30,690
翌日出荷

エスコ品番EA986WB-150 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)44 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/120
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

エスコ品番EA986WB-100 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)520 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)34 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/120
1個
7,590 税込8,349
翌日出荷

エスコ品番EA986SC-250 材質ソリッドスチール 軸径(Φmm)70 許容荷重(kg)10000 車輪径(Φmm)250 車輪幅(mm)65 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120
1個
115,000 税込126,500
翌日出荷

エスコ品番EA986SC-200 材質ソリッドスチール 軸径(Φmm)50 許容荷重(kg)6000 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)55 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120
1個
69,900 税込76,890
翌日出荷

エスコ品番EA986SC-125 材質ソリッドスチール 軸径(Φmm)30 許容荷重(kg)2750 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)55 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

エスコ品番EA986SB-125 材質鋳鋼 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)-50/300℃:360、-100/600℃:250 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)35 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-100~600
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

エスコ品番EA986SF-150 材質ソリッドスペシャルスチール 軸径(Φmm)30 寸法(mm)150×60 許容荷重(kg)2000 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)180
1個
38,100 税込41,910
翌日出荷

エスコ品番EA986SF-125 材質ソリッドスペシャルスチール 軸径(Φmm)25 寸法(mm)125×50 許容荷重(kg)1500 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)150
1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

エスコ品番EA986SF-100 材質ソリッドスペシャルスチール 軸径(Φmm)25 寸法(mm)100×50 許容荷重(kg)1200 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)125
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷

エスコ品番EA986WB-70 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)360 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)32 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/120
1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

エスコ品番EA986WB-130 材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)840 車輪径(Φmm)130 車輪幅(mm)42 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-40/120
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

エスコ品番EA986SB-100 材質鋳鋼 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)-50/300℃:320、-100/600℃:220 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)35 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-100~600
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

エスコ品番EA986ME-8 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)700 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷