11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-100 軸径(Φmm)6 許容荷重(kg)90 車輪径(Φmm)100 質量(g)240 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 硬度80 ショアA ボス幅(mm)36 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
1,990 税込2,189
欠品中

樹脂製ハウジング・ホイールを採用しており、錆の心配がありません。スムーズで安定した走行・旋回性能。ホイールと軸心周辺の溝にグリースを充填させ、その上から金属のキャップをかぶせています。樹脂と金属との接触により摩擦抵抗が少なく、回転がスムーズです。
仕様●仕様:自在(ストッパー無)●車輪径×幅(mm):Φ40×19●耐荷重(kg):20●全高:60mm●穴径:4.5mm●材質:車輪:ポリウレタンホイール:6ナイロン筐体:ポリプロピレン・6ナイロン アズワン品番65-3902-48
1個
625 税込688
翌日出荷

耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-75 軸径(Φmm)6 許容荷重(kg)60 車輪径(Φmm)75 質量(g)150 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 硬度80 ショアA ボス幅(mm)30 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
1,450 税込1,595
当日出荷

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。 耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-50 軸径(Φmm)6 許容荷重(kg)40 車輪径(Φmm)50 質量(g)70 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)18 硬度80 ショアA ボス幅(mm)22.5 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 特性耐衝撃性 材質(ホイール)ナイロン6
1個
1,010 税込1,111
当日出荷

エスコ品番EA986SD-100 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 寸法(mm)100×46 許容荷重(kg)800 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)125
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

エスコ品番EA986SD-200 材質鋳鋼 軸径(Φmm)25 寸法(mm)200×56 許容荷重(kg)1500 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)230
1個
29,100 税込32,010
翌日出荷

エスコ品番EA986SD-125 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 寸法(mm)125×46 許容荷重(kg)900 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)145
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

エスコ品番EA986SG-150 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 寸法(mm)150×46 許容荷重(kg)900 質量(g)1180 種類ボールベアリング、ローノイズ 耐熱温度(℃)-25~80 フランジ外径(Φmm)175
1個
30,800 税込33,880
翌日出荷

エスコ品番EA986SG-100 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 寸法(mm)100×46 許容荷重(kg)600 質量(g)640 種類ボールベアリング、ローノイズ 耐熱温度(℃)-25~80 フランジ外径(Φmm)125
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

エスコ品番EA986SD-150 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 寸法(mm)150×46 許容荷重(kg)1000 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)175
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

エスコ品番EA986SG-125 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 寸法(mm)125×46 許容荷重(kg)750 質量(g)860 種類ボールベアリング、ローノイズ 耐熱温度(℃)-25~80 フランジ外径(Φmm)145
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷