78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー 寸法(mm)車輪径×幅:100×69 取付高(mm)126.5~133.5 穴径P(Φmm)6.2 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)133.5 耐荷重(kg)20 プレート寸法(mm)B:66×66 板厚(mm)3 取付ピッチb(mm)50×50
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)75 材質(本体)ナイロン 質量(g)272 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)84.5 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)170 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
3,960 税込4,356
翌日出荷

自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100 材質(本体)ナイロン 質量(g)356 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)110 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)100 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
5,090 税込5,599
翌日出荷

ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー 寸法(mm)車輪径×幅:100×69 使用温度範囲(℃)-5~60 軸長(mm)19 耐荷重(kg)20 取付高H(mm)118~125 ねじサイズW3/8×山16
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルは両面紫外線カット処理されています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:955×250×1638●パネルサイズ:1500×910×4.5mm●重量:約6.3kg●材質:パネル:ポリカーボネート、フレーム:アルミ・スチール●キャスター:自在(ストッパー無)×2、自在(ストッパー付)×2●カラー:透明(縦目) アズワン品番65-2297-10
1セット
41,500 税込45,650
翌日出荷

研修などに便利なキャスター付きミーティングチェア キャスター付きで移動がスムーズに行えます。 前方向に次々チェアを重ねていけるネスティング機能で、省スペースに収納できます。 丈夫なスチールパイプ製です。 移動に便利な取っ手付きです。 組立済みなので、すぐに使えます。
仕様●サイズ(mm):外寸:550(W)×560(D)×740(H)背もたれ:485(W)×205(H)座面:435(W)×460(D)×445(H)●重量:6.0kg●カラー:グリーン●材質:主要成形部品、座部:合板背もたれ部:ポリプロピレンフレーム:スチールクッション材:ウレタンフォーム●耐荷重:80kg アズワン品番65-2295-34
1台
21,000 税込23,100
当日出荷

自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100 材質(本体)ナイロン 質量(g)372 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)110 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)100 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
5,370 税込5,907
翌日出荷

自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)75 材質(本体)ナイロン 質量(g)286 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)84.5 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)170 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
4,160 税込4,576
翌日出荷

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー無●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ウレタン●サイズ(mm):D/150、W/35、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9320-17
1セット
9,070 税込9,977
翌日出荷

エスコ品番EA986S-23 材質スチール(真鍮メッキ仕上げ) 全高(mm)32 耐荷重(kg)40 外径(Φmm)57 ボール径(Φmm)25
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

エスコ品番EA986S-22 材質スチール(真鍮メッキ仕上げ) 全高(mm)27 耐荷重(kg)25 外径(Φmm)44 ボール径(Φmm)22
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

エスコ品番EA986S-21 材質スチール(真鍮メッキ仕上げ) 全高(mm)23 耐荷重(kg)15 外径(Φmm)37 ボール径(Φmm)17.5
1個
945 税込1,040
翌日出荷


エスコ品番EA986S-3 材質スチール(光沢クロメート処理) 全高(mm)14 耐荷重(kg)8 外径(Φmm)22 ボール径(Φmm)12
1個
460 税込506
翌日出荷

材質POM樹脂 寸法(mm)69(W)×50(D)×31(H) 耐荷重(kg)10 ボール径(Φmm)25.4 アズワン品番64-2296-94
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

エスコ品番EA986S-2 材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)53×34.5 耐荷重(kg)25 ボール径(Φmm)25
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

材質本体:スチール、ローラー:POM樹脂 外径(Φmm)55.5 アズワン品番64-2297-01 ローラー径(Φmm)26
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

材質本体:スチール、車球:ナイロン 外径(Φmm)25.8 アズワン品番64-2296-98 ボール直径(mm)15.87
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

材質本体:SUS304、車球:SUS440C 外径(Φmm)41.3 アズワン品番64-2296-86 ボール直径(mm)15.87
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

回転動作や直角送り作業に最適です。 作業テーブル上も設置可能で作業改善に役立ちます。
材質ボールキャスター:スチール 寸法(mm)360(W)×33(D)×360(H) 質量(kg)5.6 ピッチ(mm)60 耐荷重(kg)10(ボール1個あたり) ボール径(Φmm)25.4 使用ボールキャスター36個 取付ネジ径5.5mm アズワン品番65-2312-30
1個
58,000 税込63,800
翌日出荷

材質スチール 外径(Φmm)55.5 アズワン品番64-2296-99 ローラー径(Φmm)26
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

材質スチール 外径(Φmm)20 アズワン品番64-2296-78 ボール直径(mm)11.12
1個
540 税込594
翌日出荷

材質スチール 外径(Φmm)41.3 アズワン品番64-2296-75 ボール直径(mm)15.87
1個
370 税込407
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)69(W)×50(D)×31(H) 耐荷重(kg)30 ボール径(Φmm)25.4 アズワン品番64-2296-74
1個
500 税込550
8日以内出荷

材質本体:スチール、車球:ナイロン 外径(Φmm)41.3 アズワン品番64-2296-95 ボール直径(mm)15.87
1個
930 税込1,023
翌日出荷

材質スチール 外径(Φmm)55.5 アズワン品番64-2296-76 ボール直径(mm)25.4
1個
620 税込682
翌日出荷

エスコ品番EA986S-16 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 全高(mm)31 耐荷重(kg)30 外径(Φmm)76 仕上亜鉛メッキクロメート処理
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

エスコ品番EA986S-15 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 全高(mm)34 耐荷重(kg)30 外径(Φmm)71 仕上亜鉛メッキクロメート処理
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

エスコ品番EA986S-1 材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂 耐荷重(kg)25 本体寸法(mm)Φ42×34.5 ボール径(Φmm)25 ねじサイズM10×25mm
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質本体:スチール、車球:ナイロン 外径(Φmm)20 アズワン品番64-2296-97 ボール直径(mm)11.12
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質スチール 外径(Φmm)25.8 アズワン品番64-2296-79 ボール直径(mm)15.87
1個
645 税込710
翌日出荷

材質本体:スチール、車球:ナイロン 外径(Φmm)55.5 アズワン品番64-2296-96 ボール直径(mm)25.4
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

材質SUS304 寸法(mm)69(W)×50(D)×31(H) 耐荷重(kg)30 ボール径(Φmm)25.4 アズワン品番64-2296-85
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

EA976CB-2・-3用キャスター固定金具。この部品を使用してM8ねじ付キャスターをUポールに取り付ける事が可能。
仕様●ねじサイズ:M8●材質:ステンレスSUS304●重量(g):6.7●サイズ(W×D×H)mm:13×21×4 アズワン品番65-3900-93
1パック(4個)
1,120 税込1,232
翌日出荷

仕様棚の高さは自由に変えることができます。 材質棚板・ポール:スチール(クロムメッキ仕上げ)棚板固定部品:ABS樹脂アジャスター・キャスター:スチール・ナイロン樹脂 寸法(mm)1200×460×1835(H)、(床からピッチの始まり)54 ピッチ(mm)(ポール)25 耐荷重(kg)375 キャスターあり アズワン品番64-2292-06 棚板寸法(mm)1200×460×20 棚板5
1台
21,100 税込23,210
当日出荷

材質本体:SUS303、車球:SUS440C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42Φ×63(H) ボール径(Φmm)25.4 アズワン品番64-2296-83 ねじサイズM10×21
1個
9,430 税込10,373
翌日出荷

材質スチール 外径(Φmm)15 ボール径(Φmm)9.5 アズワン品番64-2296-67 ねじサイズM6×12
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

材質スチール 全高(mm)63 耐荷重(kg)100 外径(Φmm)42 ボール径(Φmm)25.4 アズワン品番67-7214-34 ねじサイズM10×21mm
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷

材質スチール 長さ(mm)スチール 全高(mm)32.5 耐荷重(kg)30 外径(Φmm)24 ボール径(Φmm)15.8 アズワン品番67-4723-66 ねじサイズM6×12mm
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

材質本体:SUS303、車球:SUS440C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15Φ×17(H) ボール径(Φmm)9.5 アズワン品番64-2296-80 ねじサイズM6×12
1個
5,360 税込5,896
翌日出荷