30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーペット床での使用に適しています。 標準タイプキャスター
仕様●仕様:ナイロンキャスター●材質:ナイロン●重量(g):490g●適合機種:EA956XB-1、-31~-40、EA956XL-1、-2A、-15~-43、EA956XN-1A~-17 アズワン品番65-2295-07
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

ソファサイドやベッドサイドに便利なサイドテーブルワゴン サイドポケット、マガジンラックがついていますので、雑誌や新聞、リモコンや小物などの置き場にも困りません。 キャスター付きで移動もらくらく!ソファに差し込んでの使用もできます。
仕様●サイズ(mm)(W×D×H):275×320×550●重量(kg):3●耐荷重:天板(ポケット含む)底板約5kg●材質:本体:スチール(粉体塗装)ポケット:ABS樹脂キャスター:ナイロン樹脂●付属品:スパナ、六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装)ポケット:ABS樹脂キャスター:ナイロン樹脂 質量(kg)3 ブラック キャスターあり アズワン品番65-2290-27 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×320×550 総耐荷重(kg)約5
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

ストッパー無 一般的なウレタンに比べ、加水分解しにくく油・薬品に強い
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポール径Φ25mm用キャスター 丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。 業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。 ストッパー付なので固定も出来て安心。 スパナ付
仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山 アズワン品番65-2311-86
1セット(2個)
5,230 税込5,753
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパータイプです。 一般的なウレタンに比べ、加水分解しにくく油・薬品に強い
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング入。取付高の低さと重荷重の要求を満たした低床式重荷重用キャスターです。重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に適しています。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):75×40●耐荷重(kg):300●材質:金具:スチール(黒色三価クロム化成処理)、車輪:ナイロン●全高(mm):100●穴径(P):8.8mm●取付寸法(X×Y):63×63mm●取付座(A×B):82×82mm●偏心(E):23mm●旋回半径:63mm アズワン品番65-3902-52
1個
6,420 税込7,062
翌日出荷

使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様キャスター重量:ストッパー付:200g×2、ストッパー無:180g×2 質量(kg)29.5 高さ(mm)1860 奥行(mm)460 間口(mm)1200 キャスター(mm)Φ75×20(厚み)、全長:125、ネジ径:Φ9 耐荷重(kg)キャスター1個当たり静止時:75、キャスター1個当たり走行時:25 キャスターキャスター:ストッパー付×2、ストッパー無×2 材質(キャスター)スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25 アズワン品番64-7978-20
1個
28,100 税込30,910
翌日出荷

仕様キャスター重量:ストッパー付:200g×2、ストッパー無:180g×2 キャスター(mm)Φ75×20(厚み)、全長:125、ネジ径:Φ9 耐荷重(kg)キャスター1個当たり静止時:75、キャスター1個当たり走行時:25 キャスターキャスター:ストッパー付×2、ストッパー無×2 材質(キャスター)スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂 アズワン品番64-7978-18
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

スタッキングラッチ。ワイドハンドル。ストッパー付き前輪自在キャスター。2WAYキャリースタイル。4輪スタイル:段差の無い平面での運搬。後輪2輪スタイル:段差のある場所での運搬。重量物の移動に便利。伸縮アルミフレーム設計。後輪ベアリング仕様。セーフティナイロンベルト。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

三方枠はお好きな高さに調整可能です。 調整脚をキャスターに交換できます。 日本製
1台
21,800 税込23,980
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

棚板はお好きな高さに調整可能です。 調整脚をキャスターに交換できます。 日本製
1台
24,100 税込26,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャスターと付け替えれば固定タイプのチェアになります。
仕様●仕様:固定脚●重量(g):280g●材質:ナイロン●適合機種:EA956XL、XB、XNシリーズ アズワン品番65-2295-05
1セット(5個)
1,500 税込1,650
翌日出荷

標準でブックエンドが4本付属しています。初期設定にて、棚板を水平、斜めの仕様の設定ができます。A4ファイルやカタログなどを収納できます。※キャスターは移動用キャスターではないため、長距離の移動用ワゴンとしての使用はできません。
仕様●型番:WG-301N●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:551×289×612●重量(kg):6.16●総耐荷重:20kg●材質:本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/ナイロン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●棚板有効内寸:512.7×253.5mm●カラー:棚板/ホワイト、フレーム/シルバー アズワン品番65-5670-59
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。取っ手が付いて持ちやすい構造です。荷台には荷物の滑り止めのゴムが付いています。
1個
8,750 税込9,625
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4用紙が2列保管できる仕切付、トレーには引き出しやすいコロ付、オフィスに馴染むシックなカラーの古紙分別ボックス、トレーには紙を取り出しやすいくぼみがあります。新聞紙・雑誌・古紙の保管にも適しています、製品重量の73%再生素材使用、塩ビ不使用、再生素材、リサイクル促進
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
23,800 税込26,180
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,100 税込17,710
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全面に風通しのよいメッシュ生地を使用しているので、蒸れにくく快適に座れます。また、弾力性と体圧分散に優れているため、長時間座ってもお尻が疲れにくくなっています。肘あては体型に合わせて高さ調節ができます。座面下のレバー1本で座面の高さが調節できるガス圧リフト装置付きです。背もたれと座面が同調しながら可動するシンクロロッキングを採用しているので、体に負担をかけずにリラックスできます。ロッキングの固さ調節や、3段階の角度固定もできます。ヘッドレストは頭の高さや向きに合わせて調節できます。衣服をかけておけるハンガーを背もたれ裏に装備しています。軽めの荷物をかけておけるフックを装備しています。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●カラー:ブラック●サイズ:本体/W670×D670×H1060~1250mm 背もたれ/W470×H670~800mm 座面(座面調節)/W490×D500mm(H440~540mm)肘高/580~765mm 脚幅/670mm●機能:ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固さ調節可能)、3段階背もたれ角度固定、ヘッドレスト付き(高さ・角度調節可能)、肘あて付き(上下調節可能)、ハンガー付き、フック付き●材質:張地(背もたれ部・座部)/メッシュ 主要成形部品/スチール、PU、PP、ナイロン クッション材/ウレタンフォーム キャスター/ナイロン●重量:13.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:座面/80kg●キャスター:自在×5個 アズワン品番65-9328-85
1個
33,000 税込36,300
翌日出荷

水拭きできる抗菌タイプのPVCレザー張り。背もたれロッキング機構付きのコンパクトチェア。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(mm):535(W)×535(D)×775~885(H)●カラー:ブラック●脚幅:535mm●張地:レザー張り(PU)●材質:座面・背面/ポリプロピレン 脚・キャスター/ナイロン 張地/PVCレザー(抗菌)クッション/ウレタンフォーム●キャスター:自在×5(材質/ナイロン)●重量:7.5kg●ガス式上下調節機構 アズワン品番65-9328-84
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

ガス式上下調節機構、座面が水拭きできるPVCレザー張り。座面直径390mmのゆったりサイズのラウンドチェア。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:RZR-112BK●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(mm):Φ390×425~555(H)●カラー:ブラック●脚幅:535mm●重量:5.2kg●張地:PVCレザー●材質:脚、キャスター/ナイロンクッション/ウレタンフォーム●キャスター:自在×5 アズワン品番68-1875-83
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

両面仕様(プロジェクター投影/無地)スチール塗装、両面はボード回転ストッパー付きです。通常のホワイトボードより光源が映りにくいです。
繰り返し・詰め替え対応
1個
51,300 税込56,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンの収納に適したラックです。幅650mmの省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます。マウステーブル付きです。
仕様●型番:RAC-EC36N●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:650×610×1150●重量(kg):16.2●総耐荷重:60kg●材質:天板:木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)マウステーブル:ABS樹脂(布貼り)キャスター:ナイロン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質:ナイロン)●カラー:ライトグレー アズワン品番65-3900-32
1台
21,900 税込24,090
翌日出荷

両面仕様(月予定/無地)スチール塗装、両面はボード回転ストッパー付きです。
繰り返し・詰め替え対応
1個
39,900 税込43,890
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
38,700 税込42,570
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EA520AC-16 280x450mm/100kg ドーリー ポリプロピレン製/ホワイト エスコ 動画あり
観葉植物を置いたり、押入れの中の整理にも便利です。シンプルなデザインで、見えるところに置いていても 外観を損ないません。
仕様●積載均等耐荷重:100kg●荷台サイズ:280×450mm●床高さ:65mm●重量:1.1kg●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:Φ38mm(ナイロン車)●2輪固定、2輪自在キャスター●家電やゴミ箱、食品ストックの移動がラクラク! アズワン品番65-9262-12
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

棚板調節可能。小型A3レーザープリンターに適した省スペースプリンタースタンドです。中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×500×700●重量(kg):23.5●総耐荷重:100kg(天板/40kg、棚板/15kg、底板/30kg)●材質:木製(メラミン化粧板)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質/ナイロン)●ケーブル口サイズ:150×60mm●裏面にケーブル口付(上下2ヶ所) アズワン品番65-9328-38
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

仕様●※注意※:【お客様組立品】●座面サイズ:Φ335mm●サイズ(W×D×H)mm:600×600×430~530(H)●材質:鉄、ナイロン●脚幅:560mm●カラー:黒●重量:6kg●耐荷重:135kg●キャスター:自在×5●メンテサービス時はもちろん、作業台でのワークチェアにも最適●ガス圧調整式(高さ/430mm~530mm) アズワン品番65-3900-47 関連資料取扱説明書(日本語)(0.37MB)
1台
9,500 税込10,450
翌日出荷

パソコンの収納に適したラックです。幅650mmの省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます。上棚の奥行サイズは500mmです。マウステーブル付です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:650×610×1150●重量(kg):16.8●総耐荷重:60kg●材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り、フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン●付属品:スライド式マウステーブル●カラー:ライトグレー●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(ナイロン製) アズワン品番65-9328-44
1台
25,000 税込27,500
4日以内出荷

キャスター付きの大型ケーブル収納。自宅やオフィスなどでのデスクワークに最適!かさばるLANケーブルや電源タップ・コード類からモデム、外付けハードディスクなど一括収納。シンプルでスタイリッシュなデザイン。蓋があるから埃やゴミが入りにくい。スチール製だからマグネット付きの電源ケーブルタップも取付け可能。本体の底面に穴があるから熱がこもりにくい構造です。キャスターでラクラク移動。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×400×345●重量(g):4500●材質:本体・蓋/スチール(粉体塗装)キャスター/スチール・ナイロン樹脂●耐荷重:中段棚/約2kg 本体底面/約5kg●カラー:ホワイト●キャスター:固定×4個 アズワン品番65-9286-53
1個
8,100 税込8,910
8日以内出荷