「キャスター 重量用 固定」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
EA976CB-2・-3用キャスター固定金具。この部品を使用してM8ねじ付キャスターをUポールに取り付ける事が可能。
仕様●ねじサイズ:M8●材質:ステンレスSUS304●重量(g):6.7●サイズ(W×D×H)mm:13×21×4
アズワン品番65-3900-93
1パック(4個)
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
キャスターと付け替えれば固定タイプのチェアになります。
仕様●仕様:固定脚●重量(g):280g●材質:ナイロン●適合機種:EA956XL、XB、XNシリーズ
アズワン品番65-2295-05
1セット(5個)
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
自在ゴムキャスター付(Φ75mm)
持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。
レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
ポール径Φ25mm用キャスター
丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。
業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。
ストッパー付なので固定も出来て安心。
スパナ付
仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山
アズワン品番65-2311-86
1セット(2個)
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
自在ゴムキャスター付(Φ75mm)なので移動に便利です。
キャスター後付け可能
持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。
レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
仕様●サイズ:619(W)×129(D)×253(H)mm●重量:5.2kg●材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)●耐荷重:ワークテーブル150シリーズに取付た場合、固定時均等耐荷重:150kg 移動時は物を載せないでください。●取付可能機種:EA956TA-6・-9
アズワン品番65-2293-10
1セット
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
自在ゴムキャスター付(Φ75mm)なので移動に便利です。
キャスター後付け可能
持ち上げるだけで固定式から移動式に切り替えができます。
レイアウト変更が早く・ラクに・正確にできます。
仕様●サイズ:619(W)×129(D)×253(H)mm●重量:4.5kg●材質:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)●耐荷重:ワークテーブル150シリーズに取付た場合、固定時均等耐荷重:150kg 移動時は物を載せないでください。●取付可能機種:EA956TA-2・-5・-8EA956TB-5~-11
アズワン品番65-2293-09
1セット
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。三脚を載せて、ネジで固定するだけで簡単に取り付けできます。ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に
仕様●サイズ:折り畳みサイズ/W160×D55×H435mm(キャスター除く)脚展開時サイズ(最小)/W600×D125×H520mm 脚展開時サイズ(最大)/W940×D125×H860mm●セット内容:本体、キャリーバッグ●重量:1.58kg●耐荷重:15kg
アズワン品番65-9278-13
1個
¥9,800
税込¥10,780
翌日出荷
重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。
各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。
NASやHDD、UPSの設置に最適です。
天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。
奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。
棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)
全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。
機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。
キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様●サイズ:W582×D650×H1289mm●材質:スチール●重量:26.9kg●総耐荷重:200kg●カラー:ライトグレー●梱包:2個口/700×687×130mm・13.4kg780×590×110mm・17.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2
キャスターあり(ストッパー付×2)
アズワン品番65-2290-36
1台
¥59,000
税込¥64,900
翌日出荷
重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。
各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。
NASやHDD、UPSの設置に最適です。
天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。
奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。
棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)
全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。
機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。
キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
仕様材質:スチール●重量:28kg●総耐荷重:200kg●出荷形態:ノックダウン組立式
材質キャスター:ポリプロピレン
高さ(mm)1589
奥行(mm)650
間口(mm)582
キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
アズワン品番65-2290-37
1台
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
重量用キャスターを使用した6輪仕様のコンテナ台車(伸縮キャリーです。)
フラットタイプ、幅広い用途にご利用いただけます。
サブプレートやセンターレールで補強してあり、大型のコンテナや重量物用として、またはコンテナ2個載せ用としてご使用いただけます。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ/ストッパーブレーキあり
ディスプレイスタンド。高さ調節可能(14段階)。角度調節可能(上下±10°まで)。32~65V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付きいているので、どこでも移動・固定ができます。
仕様耐荷重(分):ディスプレイ引掛け部:40kg 固定棚:5kg、取付可能なディスプレイ:VESAマウントインタ-フェィス 600×400以下で、最大重量40kg以下、
寸法(mm)200×200 ねじ:M6×14(壁掛け金具 (別売)ねじ穴)
質量(kg)約29.7 (ディスプレイ13.4+スタンド16.3)
タイプパネル方式:VA
電源(V)AC100
消費電力(W)8+8
キャスター自在 (ストッパー付)×4
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1235×700×2100~2200
解像度3840×2160
使用環境温度(℃)温度:0~40 湿度:10~80%
待機電力(W)0.5
入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1
1台(1台)
¥146,200
税込¥160,820
8日以内出荷
天板高さ3段階に調節できます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付の機器を固定、設置することができます。木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないで下さい。
仕様●型番:RAC-EC11N2●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×700×1400●重量(kg):18.2●総耐荷重:90kg●材質:天板・棚板/木製(パーティクルボード、メラミン化粧板)フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質/ポリプロピレン)●ケーブル受け付
アズワン品番65-5660-18
1個
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
溶接作業用フェンス枠のみです。
キャスター付
フィルムはEA334BF-1Y、EA334BF-1Gをご使用下さい。 単体ではご使用いただけません。
透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。
作業をよく確認したい現場ではイエロー(EA334BF-1Y)
大量のアーク光が発生する現場ではダークグリーン(EA334BF-1G)
パイプとジョイントを組合せて固定するだけで、誰でも簡単に組み立てられます。
パイプの構造は、鋼鉄パイプにプラスチックを接着被覆してあり、内面には防錆塗装を施してあります。
仕様●材質:内側/鉄、コーティング材/塩ビ ジョイント/プラスチック●サイズ:2000×520×2150(H)mm●重量:6.2kg
アズワン品番68-1810-56
1個
¥19,900
税込¥21,890
3日以内出荷
溶接作業用フェンス枠のみです。
キャスター付
フィルムはEA334BE-1Y、EA334BE-1Gをご使用下さい。 単体ではご使用いただけません。
透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。
作業をよく確認したい現場ではイエロー(EA334BE-1Y)
大量のアーク光が発生する現場ではダークグリーン(EA334BE-1G)
パイプとジョイントを組合せて固定するだけで、誰でも簡単に組み立てられます。
パイプの構造は、鋼鉄パイプにプラスチックを接着被覆してあり、内面には防錆塗装を施してあります。
仕様●材質:内側/鉄、コーティング材/塩ビ ジョイント/プラスチック●サイズ:1000×520×2150(H)mm●重量:5.2kg
アズワン品番68-1810-55
1個
¥19,000
税込¥20,900
3日以内出荷
ガードバー、キャスター付き、転倒防止用チェーン、パーツ付属、高い収納力と丈夫な構造で「すき間」を無駄なく活用!
仕様●メーカー:田窪工業所●型番:NWL-100●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:106×577×854棚板4枚(天板含む)●重量(kg):3.36●総耐荷重:30kg(棚板1枚あたり8kgまで)●材質:スチール(マットホワイト塗装)●キャスター:固定×4
アズワン品番67-5303-92
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
扱いにくいロール材を安全&きれいに整理できます。
ガイド&カッター付きできれいに裁断できます。
キャスター付きで移動に便利です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●材質:鉄、ABS●適用ロールサイズ:幅/1550mm以下外径/900mm以下内芯径/32~80mm●サイズ:950(W)×1050(D)×1850(H)mm●重量:32.6kg●キャスター:自在(ストッパー付)×2、固定×2
アズワン品番68-1875-98
1個
¥136,000
税込¥149,600
3日以内出荷
静音性に優れたマグネットバイク
簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。
動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付
ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能
ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。
運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。
サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。
メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。
バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。
マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節)
身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能
時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能
体力評価機能付き
マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現
タブレットトレーにタブレットを固定するフック付
タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。
体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載
踏み外しを防止するペダルバンド付
バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです!
移動用キャスター付き
フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナ
アズワン品番68-1846-09
1個
¥43,600
税込¥47,960
翌日出荷
キャスター付きの大型ケーブル収納。自宅やオフィスなどでのデスクワークに最適!かさばるLANケーブルや電源タップ・コード類からモデム、外付けハードディスクなど一括収納。シンプルでスタイリッシュなデザイン。蓋があるから埃やゴミが入りにくい。スチール製だからマグネット付きの電源ケーブルタップも取付け可能。本体の底面に穴があるから熱がこもりにくい構造です。キャスターでラクラク移動。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:150×400×345●重量(g):4500●材質:本体・蓋/スチール(粉体塗装)キャスター/スチール・ナイロン樹脂●耐荷重:中段棚/約2kg 本体底面/約5kg●カラー:ホワイト●キャスター:固定×4個
アズワン品番65-9286-53
1個
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
静音キャスター。足踏みブレーキ付。傾斜天板(本体に傾斜をつけること)で荷物の転倒を軽減。前面コーナーにもローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行を実現、また地面を転がして運ぶ事もできます。台座に4ヶ所の取っ手が付いて持ち運びが便利です。
仕様●メーカー:浅香工業●型番:180458●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:670×490mm●押手高さ:915mm●車輪:固定×2 自在×2●床高さ:180mm●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:11.2kg
アズワン品番65-3884-50
1台
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
引出しはボールベアリング式ダブルレール採用。 開閉がスムーズで重量物の収納に最適。
車輪回転と首振り旋回を同時にロックするダブルストッパー機構を採用し安全性も向上。
付属品鍵×2、引出し用マット×7、 トップマット×1、ハンドル(ねじ含む)×1、 自在キャスター(ねじ含む)×2、 固定キャスター(ねじ含む)×2
質量(kg)63.5kg
耐荷重700kgf(移動時:550kgf)
1個
¥103,500
税込¥113,850
翌日出荷
折りたたみ可能。8種類のプログラムコース、緊急停止(安全キー)機能搭載。スマートフォンやタブレットが置けるトレーが付いており、動画や音楽を楽しみながら運動ができます。走行面が軽い坂道程度の傾斜(5°)になっているので、短時間でも効果的に運動することができます。移動キャスター付
仕様●型番:AFW5022●サイズ(W×D×H)mm:540×1040×1130●重量(kg):18●表示:スピード、タイマー、距離、カロリー、プログラム●付属品:シリコンオイル●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:100W●歩行面サイズ:300(W)×795(D)mm●速度調節範囲:0.8~5.0km/h●電源コード長:1.8m●連続使用時間:30分●耐荷重:90kg●傾斜角度:約5°(固定式)●材質:スチール、PP、PVC、ABS●収納サイズ:540(W)×320(D)×1130(H)mm
アズワン品番65-3891-41
1台
¥47,500
税込¥52,250
翌日出荷
壁面に設置できないときに。移動に便利なキャスター付き。駐車場の出入口用の可動式ミラー道路の死角から来る自転車や人などを確認できます。ミラー下と裏面の表示板には、会社のロゴや注意喚起用のサインラベルなどを貼付けできます。※表示板に貼るシール等は付属していません
仕様●メーカー:コミー(Komy)●型番:F48SL●タイプ:左置き用(右側を見たい場合)●サイズ(mm):405×300●曲面:700R相当●重量(kg):6.6(満水時/42.5)●材質:ミラー/アクリル、フレーム/アルミ、台座/高密度ポリエチレン、表示板/アルミ複合板●スタンドサイズ:510(W)×410(D)×1236(H)mm●平面●屋外設置可●キャスター:固定×2●台座の注水キャップを外し、注水口よりホース等で水を入れて使用
アズワン品番65-3888-97
1個
¥92,980
税込¥102,278
9日以内出荷
壁面に設置できないときに。移動に便利なキャスター付き。駐車場の出入口用の可動式ミラー道路の死角から来る自転車や人などを確認できます。ミラー下と裏面の表示板には、会社のロゴや注意喚起用のサインラベルなどを貼付けできます。※表示板に貼るシール等は付属していません
仕様●メーカー:コミー(Komy)●型番:F48SR●タイプ:右置き用(左側を見たい場合)●サイズ(mm):405×300●曲面:700R相当●重量(kg):6.6(満水時/42.5)●材質:ミラー/アクリル、フレーム/アルミ、台座/高密度ポリエチレン、表示板/アルミ複合板●スタンドサイズ:510(W)×410(D)×1236(H)mm●平面●屋外設置可●キャスター:固定×2●台座の注水キャップを外し、注水口よりホース等で水を入れて使用
アズワン品番65-3888-98
1個
¥92,980
税込¥102,278
9日以内出荷
タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)。バックパネルは取り外し可能です。扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。移動に便利な取っ手付きです
全面に風通しのよいメッシュ生地を使用しているので、蒸れにくく快適に座れます。また、弾力性と体圧分散に優れているため、長時間座ってもお尻が疲れにくくなっています。肘あては体型に合わせて高さ調節ができます。座面下のレバー1本で座面の高さが調節できるガス圧リフト装置付きです。背もたれと座面が同調しながら可動するシンクロロッキングを採用しているので、体に負担をかけずにリラックスできます。ロッキングの固さ調節や、3段階の角度固定もできます。ヘッドレストは頭の高さや向きに合わせて調節できます。衣服をかけておけるハンガーを背もたれ裏に装備しています。軽めの荷物をかけておけるフックを装備しています。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●カラー:ブラック●サイズ:本体/W670×D670×H1060~1250mm 背もたれ/W470×H670~800mm 座面(座面調節)/W490×D500mm(H440~540mm)肘高/580~765mm 脚幅/670mm●機能:ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固さ調節可能)、3段階背もたれ角度固定、ヘッドレスト付き(高さ・角度調節可能)、肘あて付き(上下調節可能)、ハンガー付き、フック付き●材質:張地(背もたれ部・座部)/メッシュ 主要成形部品/スチール、PU、PP、ナイロン クッション材/ウレタンフォーム キャスター/ナイロン●重量:13.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:座面/80kg●キャスター:自在×5個
アズワン品番65-9328-85
1個
¥33,000
税込¥36,300
翌日出荷
ドラムを回すためのローラー付(Φ50mm)
後輪が自在車輪で小回りがききます。
200リットルのドラム缶の輸送、保管、排水に
仕様●積載均等耐荷重:250kg●重量:本体:21.1kgハンドル:4kg●材質:本体:スチール(液体塗装)キャスター:ポリアミド●サイズ:本体:900(W)×615(D)×600(H)mmハンドル:214(W)×72(D)×1223(H)mm●荷台ローラー:Φ50mm×4●キャスター:前輪:Φ150×40mm 固定車×2後輪:Φ125×38mm 自在車(ストッパー付)×2●付属品:ハンドル、固定ベルト
アズワン品番65-2136-01
1台
¥83,200
税込¥91,520
当日出荷
観葉植物を置いたり、押入れの中の整理にも便利です。シンプルなデザインで、見えるところに置いていても 外観を損ないません。
仕様●積載均等耐荷重:100kg●荷台サイズ:280×450mm●床高さ:65mm●重量:1.1kg●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:Φ38mm(ナイロン車)●2輪固定、2輪自在キャスター●家電やゴミ箱、食品ストックの移動がラクラク!
アズワン品番65-9262-12
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
グリーン購入法適合
スタッキングした際に、まっすぐ整然と平行スタッキングできる形状
スタッキングピッチは89mmで優れた収納効率です。
両側面にカバンなどをかけられるフックを標準装備。
アジャスターを調整することでがたつきを防ぎます。
スタッキング可能
仕様●材質:天板:メラミン化粧板木口:PVC幕板:ABS脚部:ダイキャスト脚:スチールパイプ+アルミダイキャストZ脚:スチールパイプ●キャスター:自在×2個固定×2個●仕様:幕なし棚なし●サイズ:1800×450×720mm●重量(kg):18.6●耐荷重(kg):40●色:天板:ホワイト
アズワン品番65-2289-64
1個
¥51,400
税込¥56,540
7日以内出荷
カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁
アズワン品番65-3895-11
1台
¥67,900
税込¥74,690
翌日出荷
関連キーワード