ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(右)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
色ペダル:緑
質量(g)1830
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108
質量(g)2110
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)80×80
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-63)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:130×36、F1×F2:138×93
質量(g)1930
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
耐荷重(kg)250
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-24)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:150×45、F1×F2:138×93
質量(g)2010
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)198
耐荷重(kg)200
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
仕様自在ストッパー付
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
質量(g)1630
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
ストッパーシングルストッパー
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥7,110
税込¥7,821
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
色ペダル:黄
質量(g)1830
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在固定切替ペダル付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
色ペダル:黄
質量(g)1720
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
仕様自在ストッパー付
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
質量(g)1730
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
ストッパーシングルストッパー
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥4,890
税込¥5,379
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-64)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:138×93
質量(g)2240
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)198
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥7,130
税込¥7,843
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在固定切替ペダル付(右)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38
色ペダル:緑
質量(g)1720
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
プレート寸法(mm)102×102
耐熱温度(℃)-5~60
取付ピッチ(mm)75×75
穴径(mm)11
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-84)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:120×120
質量(g)2760
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)198
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)90×90
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-23)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:138×93
質量(g)1770
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)F1×F2:108×108
質量(g)2270
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36
耐荷重(kg)250
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)80×80
1個
¥7,320
税込¥8,052
翌日出荷
適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25
エスコ品番EA986PC-150
材質ナイロン
質量(g)48
車輪幅(mm)11×2
ストッパーなし
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
材質鉄、PP
車輪径(Φmm)76
アズワン品番64-7862-60
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー無
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ローラーベアリング。
材質金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り)
寸法(mm)車輪径×幅:220×70、E×G:105×75
全高(mm)250
耐荷重(kg)150
A×B(mm)135×110
穴径F(mm)11
寸法d(mm)25
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
寸法d(mm)25
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様固定
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム
仕様自在、ベアリング無
エスコ品番EA986PT-42
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)165
ストッパーなし
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)152×100
寸法(A×B)(mm)112×63
アズワン品番64-7986-29
1個
¥7,190
税込¥7,909
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様自在
エスコ品番EA986PN-74
質量(kg)2.5
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)198
ベアリング有り
プレート寸法(mm)120×120
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
偏心(mm)45
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)105×105
アズワン品番64-7986-32
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
仕様固定、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-63
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)11
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
仕様固定、ベアリング無
エスコ品番EA986PT-32
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)165
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177
穴径P(Φmm)11.0
取付寸法X×Y(mm)138×90
寸法(A×B)(mm)100×56
アズワン品番64-7986-27
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):100×56(112×53)mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)168
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)11
プレート寸法F1×F2(mm)140×94
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様固定
エスコ品番EA986PN-14
質量(kg)1.8
車輪幅(mm)45
穴径(Φmm)11
全高(mm)198
耐荷重(kg)200
ベアリング有り
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
1個
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様固定
エスコ品番EA986PN-54
質量(kg)2
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)198
ベアリング有り
プレート寸法(mm)138×93
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
1個
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様自在
エスコ品番EA986PN-73
質量(kg)2
車輪幅(mm)36
穴径(Φmm)11
全高(mm)177
ベアリング有り
プレート寸法(mm)108×108
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
偏心(mm)40
1個
¥6,030
税込¥6,633
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
寸法d(mm)20
全高(mm)190
ベアリングプレーンベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
次へ