307件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,400 税込15,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
40,000 税込44,000
翌日出荷

リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)235 耐熱温度(℃)-25~80
1個
8,980 税込9,878
8日以内出荷

耐熱性に優れています
材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム 全高(mm)235 耐熱温度(℃)-25~200
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-200 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)38 全高(mm)245 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
43,200 税込47,520
翌日出荷

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986JR-3 材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様) 車輪幅(mm)50 全高(mm)125 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-25/80
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在ブレーキ無、ボールベアリング エスコ品番EA986JK-200 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/70
1個
24,400 税込26,840
8日以内出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986JD-200 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 全高(mm)245 耐熱温度(℃)-25/80
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

グリース・アルコール・塩などに対して抵抗力があり、耐摩擦・強い衝撃にも耐えうる。
材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986KV-200 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 質量(kg)3.2 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 寸法d(mm)25 全高(mm)245 耐荷重(kg)1250 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~80 寸法n(mm)60 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様自在車輪(ストッパー無し)動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 寸法(mm)(車輪径×幅)200×50 全高(mm)245 耐熱温度(℃)-30~70
1個
40,000 税込44,000
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)152×100 寸法(A×B)(mm)112×63 アズワン品番64-7986-29
1個
7,190 税込7,909
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)245 耐熱温度(℃)-25~70
1個
31,600 税込34,760
翌日出荷

1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986LL-200 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6 質量(kg)1.6 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 耐熱温度(℃)-25/80
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

仕様固定、ローラーベアリング エスコ品番EA986HX-200 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-25/80
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GB-200 材質リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)60(ハブ) 質量(kg)1.1~3.4 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(プレート) 硬度ショアA65°±3° 全高(mm)235 ベアリングローラーベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 車軸径(mm)20 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,200 税込16,720
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)140×140 アズワン品番64-7986-34 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)115×115(105×105)
1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

1個
28,900 税込31,790
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)245 耐荷重(kg)600 耐熱温度(℃)-25~70
1個
25,500 税込28,050
翌日出荷

耐熱性に優れています
材質金具:スチール、車輪:耐熱ソリッドゴム 全高(mm)235 耐熱温度(℃)-25~200
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6(導電性仕様) 仕様自在ストッパー無、プレーンベアリング エスコ品番EA986JR-13 材質金具:プレス鋼板(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6(導電性仕様) 車輪幅(mm)50 全高(mm)150 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
17,200 税込18,920
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986JJ-200 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 耐荷重(kg)400 耐熱温度(℃)-25/70
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在ブレーキ無、ローラーベアリング エスコ品番EA986HY-200 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

仕様プレーンベアリング、固定 エスコ品番EA986HL-200 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)2.2 車輪幅(mm)50 全高(mm)245 耐荷重(kg)600 耐熱温度(℃)-25/80
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GA-200 材質リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)60(ハブ) 質量(kg)0.9~2.8 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(プレート) 硬度ショアA65°±3° 全高(mm)235 ベアリングローラーベアリング プレート寸法(mm)140×110(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 車軸径(mm)20 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986LD-200 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼、リム:ナイロン 質量(kg)2.3 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 硬度ショアA98° 寸法d(mm)20 全高(mm)235 ベアリングプレーンベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~70 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷

材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986LC-200 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼、リム:ナイロン 質量(kg)1.9 車輪幅(mm)50 穴径(Φmm)11(ボルト) 硬度ショアA98° 寸法d(mm)20 全高(mm)235 耐荷重(kg)300 ベアリングプレーンベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~70 寸法n(mm)60 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
22,600 税込24,860
翌日出荷

材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン 全高(mm)235 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-25~70
1個
34,700 税込38,170
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 全高(mm)245 耐熱温度(℃)-25~70
1個
28,100 税込30,910
翌日出荷

リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム 全高(mm)235 耐熱温度(℃)-25~80
1個
9,940 税込10,934
翌日出荷

材質スチール、車輪:ソフトゴム 全高(mm)235 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-25~80
1個
21,200 税込23,320
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリング エスコ品番EA986LM-200 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6 質量(kg)1.6 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在ブレーキ無、ローラーベアリング エスコ品番EA986JB-200 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60
1個
9,480 税込10,428
翌日出荷

仕様固定、ローラーベアリング エスコ品番EA986JA-200 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 耐熱温度(℃)-20/60
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 仕様自在ブレーキ無、プレーンベアリング エスコ品番EA986HM-200 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)2.2 車輪幅(mm)50 全高(mm)245 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/80
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

1個
35,300 税込38,830
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)140×140 アズワン品番64-7986-71
1個
特価
2,878 税込3,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様固定車輪ローラーベアリングプレート取付け型静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します 材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム 寸法(mm)(車輪径×幅)200×50 全高(mm)235 耐熱温度(℃)-25~80
1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

1個
25,500 税込28,050
翌日出荷