材質(車輪)ゴム
材質(本体)鋼板
エスコ品番EA986PF-2
車輪幅(mm)14
穴径P(Φmm)4.2
取付寸法X×Y(mm)29×0
取付座A×B(mm)36×20
全高(mm)42
耐荷重(kg)12
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
エスコ品番EA986PF-12
材質金具:鋼板、車輪:ゴム車
全高(mm)42
キャスター自在
ストッパーなし
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
仕様固定車
エスコ品番EA986PF-7
材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)30
車輪幅(mm)14
寸法A(mm)36
耐荷重(kg)18.4
寸法B(mm)20
寸法X(mm)29
寸法P(mm)4.2
全高H(mm)42
1個
¥125
税込¥138
当日出荷
材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ
寸法(mm)車輪径(D)×幅:32×14、全高(H):42
穴径P(Φmm)4.2
取付寸法X×Y(mm)37×19
寸法(A×B)(mm)29(2つ穴)
アズワン品番64-7986-54
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン
仕様自在車
エスコ品番EA986PF-17
材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)40
車輪幅(mm)14
寸法A(mm)38
寸法E(mm)10
寸法B(mm)32
寸法X(mm)30
寸法P(mm)4.2
寸法Y(mm)24
ストッパーなし
寸法R(mm)27
全高H(mm)42
車輪径D(Φmm)32
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
エスコ品番EA986S-23
材質スチール(真鍮メッキ仕上げ)
全高(mm)32
耐荷重(kg)40
外径(Φmm)57
ボール径(Φmm)25
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-150
軸径(Φmm)8
許容荷重(kg)130
車輪径(Φmm)150
質量(g)500
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)32
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)36
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性耐衝撃性
材質(ホイール)ナイロン6
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
仕様ベアリングなし
エスコ品番EA986WA-75
材質MCナイロン
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)360
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)32
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-75
軸径(Φmm)12
長さ(mm)35(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)200
車輪径(Φmm)75
質量(g)100
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)32
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-3
材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)32
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MA-100
軸径(Φmm)12
長さ(mm)36(ハブ)
色ブラック
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)100
質量(g)120
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)32
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-75
軸径(Φmm)12
長さ(mm)35(ハブ)
色ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)75
質量(g)100
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)32
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-40~80
特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986MA-150
材質ナイロン6
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)180
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)32
種類プレーンベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
仕様ベアリングなし
エスコ品番EA986WD-75
材質MCナイロン
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)440
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)32
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-70
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)360
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)32
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-81)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82
質量(g)670
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×63
1個
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-21)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72
質量(g)510
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)80
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×40
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-62)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:116×79
質量(g)1130
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)144
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)10.5
寸法P1×P2(mm)80×45
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-82)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:95×95
質量(g)1320
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)144
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)10.5
寸法P1×P2(mm)71×71
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-61)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72
質量(g)540
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×40
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-41)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82
質量(g)640
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)80
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×63
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
エスコ品番EA986SG-50
材質ナイロン6
軸径(Φmm)15
寸法(mm)50×32
許容荷重(kg)220
質量(g)140
種類ボールベアリング、ローノイズ
耐熱温度(℃)-25~80
フランジ外径(Φmm)62
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
エスコ品番EA986WE-75
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)440
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)32
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥7,580
税込¥8,338
翌日出荷
材質本体:SUS303、車球:SUS440C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32Φ×46(H)
ボール径(Φmm)19
アズワン品番64-2296-82
ねじサイズM8×20
1個
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様自在
エスコ品番EA986PN-72
質量(kg)1.1
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)144
ベアリング有り
プレート寸法(mm)95×95
ストッパー無し
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
偏心(mm)35
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)95×95
アズワン品番64-7986-31
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100
穴径P(Φmm)9.5
取付寸法X×Y(mm)81×81
アズワン品番64-7986-30
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様自在
エスコ品番EA986PN-71
質量(kg)0.6
車輪幅(mm)32
ブレーキ有無無し
全高(mm)100
ベアリング有り
プレート寸法(mm)82×82
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
偏心(mm)28
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング
エスコ品番EA986HV-3
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6
質量(kg)0.516
車輪幅(mm)32
軸長(mm)20
全高(mm)133
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥4,670
税込¥5,137
当日出荷
仕様固定、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-61
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)130
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986LM-75
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
質量(kg)0.5
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)9(ボルト)
寸法d(mm)12
全高(mm)100
ベアリングプレーンベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~80
寸法n(mm)35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥8,680
税込¥9,548
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)115×80
寸法(A×B)(mm)80×45
アズワン品番64-7986-66
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100
穴径P(Φmm)9.5
取付寸法X×Y(mm)95×71
寸法(A×B)(mm)63×40
アズワン品番64-7986-65
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
ボールベアリング。導電性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在(ストッパー無)、ボールベアリング
エスコ品番EA986GG-14
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー
質量(kg)0.739
車輪幅(mm)32
全高(mm)136
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-71
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)130
ストッパーなし
1個
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様固定
エスコ品番EA986PN-51
質量(kg)0.4
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)9.5
全高(mm)100
耐荷重(kg)120
ベアリング有り
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
材質(車輪)ウレタン
仕様固定
エスコ品番EA986PN-52
質量(kg)0.9
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)144
ベアリング有り
プレート寸法(mm)116×79
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-15/70
材質(金具)スチール
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ