110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986HT-11 材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン 質量(kg)0.25 車輪幅(mm)27 種類ボールベアリング 全高(mm)52 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/70
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

仕様自在ストッパー無、ボールベアリング エスコ品番EA986HT-31 車輪幅(mm)27 耐荷重(kg)100 耐熱温度(℃)-25/70
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

仕様自在ストッパー付作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。(社団法人仮設工業会認定品)制動力を重視したストッパー形状を採用 材質ゴム(ベアリング入) 全高(mm)272 耐荷重(kg)255 ベース寸法(mm)(車輪径×幅)200×45 アズワン品番64-7958-55
1個
19,200 税込21,120
当日出荷

1個
685 税込754
翌日出荷

エスコ品番EA986SB-125 材質鋳鋼 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)-50/300℃:360、-100/600℃:250 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)35 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-100~600
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

エスコ品番EA986SB-100 材質鋳鋼 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)-50/300℃:320、-100/600℃:220 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)35 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-100~600
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

材質ゴム(ベアリング入) 耐荷重(kg)204 アズワン品番64-7958-54
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

材質ゴム(ベアリング入) 耐荷重(kg)184 アズワン品番64-7958-53
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:95×95 質量(g)1220 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)144 耐荷重(kg)130 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)10.5 寸法P1×P2(mm)71×71
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-22)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:116×79 質量(g)1030 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)144 耐荷重(kg)130 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)10.5 寸法P1×P2(mm)80×45
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様自在 エスコ品番EA986PN-72 質量(kg)1.1 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)144 ベアリング有り プレート寸法(mm)95×95 ストッパー無し 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)35
1個
特価
879 税込967
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-1 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)110 車輪幅(mm)41.5 穴径P(Φmm)5.2 プレート寸法(mm)46.5 ストッパー無し 取付内径(Φmm)(b)35 全高H(mm)54.5 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)35 車輪径D(Φmm)40
1個
635 税込699
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-11 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)63 車輪幅(mm)41.5 寸法e(mm)5 ストッパー無し 全高H(mm)47 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)35 平径(mm)14 車輪径D(Φmm)40 ねじサイズM8×P1.25mm
1個
610 税込671
翌日出荷

材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TB-40 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)85 車輪幅(mm)(W/W')41.5/7 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法(mm)(b)直径35 ストッパーなし 取付高H(mm)55 偏芯C(mm)14 旋回半径A(mm)34 車輪径D(Φmm)40
1個
545 税込600
翌日出荷

仕様固定車 エスコ品番EA986PF-6 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)25 車輪幅(mm)12 寸法A(mm)36 寸法B(mm)18 寸法X(mm)29 寸法P(mm)4.2 全高H(mm)35 車輪径D(Φmm)25
1個
95 税込105
当日出荷

材質(車輪)ゴム エスコ品番EA986PF-1 材質(本体)鋼板 車輪幅(mm)12 穴径P(Φmm)4.2 取付寸法X×Y(mm)29×0 取付座A×B(mm)36×18 全高(mm)35 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
130 税込143
翌日出荷


材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TA-40 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)85 車輪幅(mm)(W/W')41.5/7 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法(mm)(b)直径35 ストッパーなし 取付高H(mm)55 偏芯C(mm)14 旋回半径A(mm)34 車輪径D(Φmm)40
1個
545 税込600
翌日出荷

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KS-300 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)47.4 車輪幅(mm)80×2 穴径(Φmm)18(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)35 全高(mm)380 耐荷重(kg)3600 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~70 寸法n(mm)120×2 サイズ(mm)285×200(プレート) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
206,000 税込226,600
翌日出荷

材質(車輪)金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン エスコ品番EA986PF-11 材質金具:鋼板、車輪:ゴム車 全高(mm)35 キャスター自在 ストッパーなし
1個
165 税込182
翌日出荷

材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径(D)×幅:25×13、全高(H):35 穴径P(Φmm)4.2 取付寸法X×Y(mm)37×19 寸法(A×B)(mm)29(2つ穴) アズワン品番64-7986-53
1個
160 税込176
翌日出荷

1個
135 税込149
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 仕様固定 エスコ品番EA986PN-12 質量(kg)0.9 車輪幅(mm)35 ブレーキ有無無し 全高(mm)144 ベアリング有り プレート寸法(mm)116×79 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径×幅:25×13、全高:35 穴径P(Φmm)4.2 取付寸法X×Y(mm)35×30 寸法(A×B)(mm)28×23 アズワン品番64-7986-56
1個
170 税込187
翌日出荷

材質(車輪)本体、車輪:ナイロン 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TB-140 材質本体、車輪:ナイロン、金具:スチール 質量(g)87 車輪幅(mm)(W/W')41.5/7 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法(mm)(b)直径35 ストッパー回転ストッパー 取付高H(mm)55 偏芯C(mm)14 旋回半径A(mm)42 車輪径D(Φmm)40
1個
660 税込726
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986LM-75 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 質量(kg)0.5 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9(ボルト) 寸法d(mm)12 全高(mm)100 ベアリングプレーンベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~80 寸法n(mm)35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,680 税込9,548
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:125、幅:35、全高:165 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)140×80 アズワン品番64-7986-87 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:150 幅:35 全高:190 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)102×102 アズワン品番64-7986-93
1個
9,420 税込10,362
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:125 幅:35 全高:165 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)102×102 アズワン品番64-7986-92
1個
8,850 税込9,735
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PN-32 質量(kg)1.1 車輪幅(mm)35 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)144 ベアリング有り プレート寸法(mm)95×95 ストッパー無し 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)35
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

1個
610 税込671
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-11 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47 車輪幅(mm)21 穴径(Φmm)6.5 全高(mm)65 ストッパーなし
1個
520 税込572
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:100×50mm 材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入) 質量(kg)2.17 穴径P(Φmm)11 偏心E(mm)35 アズワン品番64-7986-72
1個
9,860 税込10,846
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン、ウレタンエラストマー 仕様自在、ベアリング無し エスコ品番EA986TG-6 材質金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)113 車輪幅(mm)41.5 穴径P(Φmm)5.2 プレート寸法(mm)46.5 ストッパー有り 取付内径(Φmm)(b)35 全高H(mm)54.5 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)46 車輪径D(Φmm)40
1個
725 税込798
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:150、幅:35、全高:190 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)140×80 アズワン品番64-7986-88 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)
1個
6,820 税込7,502
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PN-42 質量(kg)1.2 車輪幅(mm)35 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)144 耐荷重(kg)130 ベアリング有り ストッパー有り 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)35
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様固定 エスコ品番EA986PN-22 質量(kg)1 車輪幅(mm)35 穴径(Φmm)10.5 全高(mm)144 耐荷重(kg)130 ベアリング有り ストッパーあり 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール
1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986KX-150 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ 質量(g)7900 車輪幅(mm)80 寸法d(mm)35 全高(mm)205 耐荷重(kg)3000 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-30~80 寸法n(mm)90 特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
61,100 税込67,210
翌日出荷