75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)ゴム エスコ品番EA986PF-13 材質金具:鋼板、車輪:ゴム車 全高(mm)50 キャスター自在 ストッパーなし
1個
280 税込308
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン 仕様自在車 エスコ品番EA986PF-18 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)75 車輪幅(mm)16 寸法A(mm)46 寸法E(mm)12 寸法B(mm)38 寸法X(mm)36 寸法P(mm)5.3 寸法Y(mm)28 ストッパーなし 寸法R(mm)32 全高H(mm)50 車輪径D(Φmm)38
1個
245 税込270
翌日出荷

材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径×幅:38×18、全高:50 穴径P(Φmm)5.3 取付寸法X×Y(mm)46×38 寸法(A×B)(mm)36×28 アズワン品番64-7986-58
1個
255 税込281
翌日出荷

仕様固定車 エスコ品番EA986PF-8 材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン 質量(g)50 車輪幅(mm)16 寸法A(mm)46 寸法B(mm)25 寸法X(mm)36 寸法P(mm)4.2 寸法Y(mm)15 全高H(mm)50 車輪径D(Φmm)38
1個
165 税込182
翌日出荷

材質ゴム(ベアリング入) 全高(mm)165 アズワン品番64-7958-50
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

1個
775 税込853
翌日出荷

オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
車輪タイプ双輪
1個
370 税込407
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(右) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 ペダル:緑 質量(g)1830 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
5,750 税込6,325
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108 質量(g)2110 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)80×80
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 質量(g)1630 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 ストッパーシングルストッパー 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
7,110 税込7,821
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 ペダル:黄 質量(g)1830 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
5,750 税込6,325
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう左側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在固定切替ペダル付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 ペダル:黄 質量(g)1720 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
7,970 税込8,767
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。自在固定切替キャスターと組み合わせることにより、狭い場所では4輪自在仕様として、長い距離を運ぶ場合は2輪固定2輪自在仕様として使い分けることが出来ます。
仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 質量(g)1730 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 ストッパーシングルストッパー 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
4,890 税込5,379
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-64)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:138×93 質量(g)2240 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)198 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)100×56
1個
7,130 税込7,843
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。ペダルを踏み込むとブラケットにピンがハマり込み自在車を固定車に変えて使用可能。左右のペダルを使い分けることで台車の外外や内内にペダルを配置することが可能。台車の外側にペダルが来るよう右側に自在固定切替ペダルがついており、自在金具の旋回部が固定され固定金具に切替えることが出来ます。カゴキャリーなど狭い場所を移動する場合は自在式に、長い距離を移動する場合は固定式に容易に切替える事ができます。
仕様自在固定切替ペダル付(右) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38 ペダル:緑 質量(g)1720 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 プレート寸法(mm)102×102 耐熱温度(℃)-5~60 取付ピッチ(mm)75×75 穴径(mm)11
1個
7,970 税込8,767
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-84)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:120×120 質量(g)2760 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)198 耐荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)90×90
1個
8,180 税込8,998
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-23)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:138×93 質量(g)1770 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)100×56
1個
4,720 税込5,192
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×38 取付高H(mm)56 寸法(A×B)(mm)44×27 アズワン品番64-7986-80
1個
370 税込407
当日出荷

1個
特価
205 税込226
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスターはお客様取付です。排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm) 積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター・排水栓付 エスコ品番EA506AG-4 材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム 質量(kg)15.1 本体寸法(mm)883×642×517 キャスター径(Φmm)100 フタなし 寸法(inch)(排水栓)1 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
72,200 税込79,420
当日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×38 寸法(A×B)(mm)44×27 アズワン品番64-7986-82
1個
530 税込583
当日出荷


ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-42 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)165 ストッパーなし
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様自在 エスコ品番EA986PN-74 質量(kg)2.5 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)198 ベアリング有り プレート寸法(mm)120×120 ストッパー無し 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)45
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×38 寸法(A×B)(mm)44×27 アズワン品番64-7986-81
1個
440 税込484
翌日出荷

1個
235 税込259
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング エスコ品番EA986NV-200 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)38 全高(mm)245 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
43,200 税込47,520
翌日出荷

仕様固定、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-32 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)165
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様固定 エスコ品番EA986PN-54 質量(kg)2 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)198 ベアリング有り プレート寸法(mm)138×93 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール
1個
5,750 税込6,325
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)105×105 アズワン品番64-7986-32
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)138×90 寸法(A×B)(mm)100×56 アズワン品番64-7986-27
1個
4,370 税込4,807
翌日出荷

仕様固定、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-62 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)165 耐荷重(kg)150
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-72 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)165 ストッパーなし
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様固定 エスコ品番EA986PN-13 質量(kg)1.5 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)177 ベアリング有り プレート寸法(mm)138×93 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール
1個
3,460 税込3,806
翌日出荷

ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PN-33 質量(kg)1.95 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)177 ベアリング有り プレート寸法(mm)108×108 ストッパー無し 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)40
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様固定/自在兼用(切替式) エスコ品番EA986PN-1 質量(kg)1.7 車輪幅(mm)38 全高(mm)168 ベアリング有り ストッパー無し 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)38
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-52 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)165 耐荷重(kg)150 ストッパー回転ストッパー
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷