「キャスター 70」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様キャスター付
寸法(mm)570(W)×350(D)×695(H)(キャスター含む)570(W)×350(D)×640(H)(キャスター含まず)
質量(kg)3.8
1個
¥13,400
税込¥14,740
当日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-64)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:138×93
質量(g)2240
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)198
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥7,130
税込¥7,843
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ)
材質金具:スチール、 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)93
耐荷重(kg)80
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)8.8
寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-81)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82
質量(g)670
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×63
1個
¥3,640
税込¥4,004
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-63)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:130×36、F1×F2:138×93
質量(g)1930
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
耐荷重(kg)250
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)100×56
1個
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
弾性のあるゴム車。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。
仕様固定
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60
質量(g)259
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)93
耐荷重(kg)60
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)8.8
寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。
仕様固定
材質金具:スチール、 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×60
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)93
耐荷重(kg)80
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)8.8
寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-62)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:116×79
質量(g)1130
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)144
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)10.5
寸法P1×P2(mm)80×45
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-82)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:95×95
質量(g)1320
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)144
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)10.5
寸法P1×P2(mm)71×71
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-61)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72
質量(g)540
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)100
耐荷重(kg)120
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)9.5
寸法P1×P2(mm)63×40
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ)
材質金具:スチール、 車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)93
耐荷重(kg)80
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)8.8
寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが左側に付いています。
仕様自在ストッパー付(左/黒ポッチ)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58
質量(g)419
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)93
耐荷重(kg)60
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)8.8
寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-84)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:120×120
質量(g)2760
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)198
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)90×90
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
弾性のあるゴム車。台車の外側にペダルが来るようシングルストッパーが右側に付いています。
仕様自在ストッパー付(右/赤ポッチ)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:75×25、F1×F2:70×58
質量(g)419
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)93
耐荷重(kg)60
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)8.8
寸法P1×P2(mm)(P1'×P2'含む):55×42
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)F1×F2:108×108
質量(g)2270
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36
耐荷重(kg)250
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)80×80
1個
¥7,320
税込¥8,052
翌日出荷
仕様自在
エスコ品番EA986PN-114
質量(kg)0.51
全高(mm)124.5
耐荷重(kg)60
ベアリング無し
プレート寸法(mm)45×61
耐熱温度(℃)-40/70
取付ピッチ(mm)20×10×10×10
材質(金具)スチール
偏心(mm)30
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
エスコ品番EA986MW-220
材質リム:スチール製(亜鉛メッキ)
軸径(Φmm)20
長さ(mm)75(ハブ)
許容荷重(kg)100
車輪径(Φmm)220
質量(g)1100
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2~4層)
車輪幅(mm)65
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
圧力(kPa[psi])[30](タイヤ)
車輪タイプ空気入り
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TE-1
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)354
車輪幅(mm)59
取付寸法(mm)(b)55×42
ストッパーなし
取付穴径P(mm)8.5
偏芯C(mm)20
旋回半径A(mm)58
車輪径D(Φmm)75
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
エスコ品番EA986RM-85B
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)530
車輪径(Φmm)85
車輪幅(mm)70
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥9,760
税込¥10,736
8日以内出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TE-2
材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)705
車輪幅(mm)72
取付寸法(mm)(b)74×45
ストッパーなし
取付穴径P(mm)9
偏芯C(mm)28
旋回半径A(mm)78
車輪径D(Φmm)100
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
エスコ品番EA986RM-80B
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)70
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌々日出荷
寸法d(mm)25
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GE-100
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)30(ハブ)
車輪幅(mm)25
全高(mm)122
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
車軸径(mm)6
サイズ(mm)11Φ×30.5(固定ピン)
特性静音
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ポリウレタン
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
車輪幅(mm)50
穴径(Φmm)11(ボルト)
寸法d(mm)20
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
寸法n(mm)60
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
床に色移りしないナイロン車輪です。
寸法d(mm)25
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KT-300
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)58.8
車輪幅(mm)80×2
穴径(Φmm)18(ボルト)
硬度ショアA92°±3
寸法d(mm)35
全高(mm)380
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~70
寸法n(mm)120×2
サイズ(mm)285×200(プレート)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥355,800
税込¥391,380
翌日出荷
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ローラーベアリング。
材質金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り)
寸法(mm)車輪径×幅:220×70、E×G:105×75
全高(mm)250
耐荷重(kg)150
A×B(mm)135×110
穴径F(mm)11
仕様自在
エスコ品番EA986PN-116
質量(kg)0.19
全高(mm)66
耐荷重(kg)40
ベアリング無し
プレート寸法(mm)30×48
耐熱温度(℃)-40/70
取付ピッチ(mm)14×9×10×9
材質(金具)スチール
偏心(mm)21
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌々日出荷
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
クリーニング機能搭載キャスター。
髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):70mm●材質:ナイロン
アズワン品番65-2312-43
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
仕様自在
エスコ品番EA986PN-119
質量(kg)0.52
全高(mm)124.5
耐荷重(kg)60
ベアリング無し
プレート寸法(mm)45×61
耐熱温度(℃)-40/70
取付ピッチ(mm)20×10×10×10
材質(金具)スチール
偏心(mm)30
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KS-300
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)47.4
車輪幅(mm)80×2
穴径(Φmm)18(ボルト)
硬度ショアA92°±3
寸法d(mm)35
全高(mm)380
耐荷重(kg)3600
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~70
寸法n(mm)120×2
サイズ(mm)285×200(プレート)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥206,000
税込¥226,600
翌日出荷
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)93
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)8
寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)85
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)8
寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ