342件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-11 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)278 車輪幅(mm)59 ねじ径M12 ストッパーなし 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)58 車輪径D(Φmm)75 平径P(mm)17
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無 エスコ品番EA986TE-1 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)354 車輪幅(mm)59 取付寸法(mm)(b)55×42 ストッパーなし 取付穴径P(mm)8.5 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)58 車輪径D(Φmm)75
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GG-75 長さ(mm)30(ハブ) 質量(kg)0.35 車輪幅(mm)25 全高(mm)100 耐荷重(kg)60 ベアリングボールベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 車軸径(mm)6 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

仕様自在 エスコ品番EA986PN-108 質量(kg)0.37 全高(mm)93.5 耐荷重(kg)40 ベアリング無し プレート寸法(mm)30×48 耐熱温度(℃)-20/80 取付ピッチ(mm)14×9×10×9 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PN-31 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 ベアリング有り プレート寸法(mm)82×82 ストッパー無し 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール
1個
1,980 税込2,178
翌々日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100 穴径P(Φmm)9.5 取付寸法X×Y(mm)81×81 アズワン品番64-7986-30
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:75、幅:25、全高:93 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×47 アズワン品番64-7986-85
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径:75、幅:27、全高:93 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×58 アズワン品番64-7987-06
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:75 幅:25 全高:93 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×58m アズワン品番64-7986-90
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ) 寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100 穴径P(Φmm)9.5 取付寸法X×Y(mm)95×71 寸法(A×B)(mm)63×40 アズワン品番64-7986-65
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

1個
9,230 税込10,153
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン 仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール、 車輪:ナイロン 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 全高(mm)90 ストッパーなし A×B(mm)70×47
1個
775 税込853
当日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TE-6 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)392 車輪幅(mm)59 プレート寸法(mm)(B)70×58 取付寸法(mm)(b)55×42 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 取付高H(mm)99 取付穴径P(mm)8.5 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)72 車輪径D(Φmm)75
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

材質(車輪)ポリウレタン 仕様自在ストッパー無、プレーンベアリング エスコ品番EA986LH-75 材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)37 全高(mm)108 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-25/70
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986LG-75 材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン 車輪幅(mm)37 全高(mm)108 耐熱温度(℃)-25/70
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986HV-75 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.16 車輪幅(mm)23 全高(mm)100 耐熱温度(℃)-25/80
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

仕様固定、ボールベアリング エスコ品番EA986GG-2 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 質量(kg)0.265 車輪幅(mm)25 全高(mm)100 耐熱温度(℃)-20/60
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986GS-75 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、ホイール:ナイロン製 長さ(mm)29.5(ハブ) 質量(g)500 車輪幅(mm)23 穴径(Φmm)6.2(プレート) 全高(mm)101 耐荷重(kg)100 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 車軸径(mm)8 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986LM-75 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 質量(kg)0.5 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9(ボルト) 寸法d(mm)12 全高(mm)100 ベアリングプレーンベアリング ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~80 寸法n(mm)35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,680 税込9,548
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン6 エスコ品番EA986LL-75 材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼 質量(kg)0.3 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9(ボルト) 寸法d(mm)12 全高(mm)98 ベアリングプレーンベアリング プレート寸法(mm)100×85(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-40~80 寸法n(mm)35 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)93 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)8.8 プレート寸法F1×F2(mm)70×47 寸法(P1×P2)(mm)55×28
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TE-16 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)318 車輪幅(mm)59 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 取付高H(mm)92 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)20 旋回半径A(mm)72 車輪径D(Φmm)75 平径P(mm)17
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-102 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 全高(mm)92 ストッパーなし
1個
800 税込880
翌日出荷

1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

仕様固定 エスコ品番EA986PT-92 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 全高(mm)92
1個
610 税込671
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PT-13 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂 寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58 質量(g)約345 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)93 ストッパーなし
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様自在 エスコ品番EA986PN-71 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)32 ブレーキ有無無し 全高(mm)100 ベアリング有り プレート寸法(mm)82×82 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様固定 エスコ品番EA986PN-51 質量(kg)0.4 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 耐荷重(kg)120 ベアリング有り ストッパーなし 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様固定 エスコ品番EA986PN-11 質量(kg)0.4 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 ベアリング有り プレート寸法(mm)95×72 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在(ストッパー無)、ボールベアリング エスコ品番EA986GG-12 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 質量(kg)0.322 車輪幅(mm)25 全高(mm)100 ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20/60
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

仕様固定 エスコ品番EA986PT-3 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂 寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52 質量(g)約230 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)93 耐荷重(kg)60
1個
795 税込875
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器 材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン 寸法(mm)車輪径:75、幅:27、全高:93 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×47 アズワン品番64-7987-01
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

材質車輪:ナイロン・白、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪径:75×25、全高:90 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×58 寸法(A×B)(mm)55×42 アズワン品番64-7986-62
1個
890 税込979
翌日出荷

材質車輪:ナイロン・白、金具:クロームメッキ仕上げ 寸法(mm)車輪×幅:75×25、全高:90 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)70×66 寸法(A×B)(mm)55×42 アズワン品番64-7986-60
1個
780 税込858
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)93 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)8 プレート寸法F1×F2(mm)70×58 寸法(P1×P2)(mm)55×42
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)93 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)8.8 プレート寸法F1×F2(mm)70×47 寸法(P1×P2)(mm)55×28
1個
825 税込908
翌日出荷

仕様固定 材質金具:スチール、 車輪:ナイロン 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×28 全高(mm)90 耐荷重(kg)65 A×B(mm)70×47
1個
635 税込699
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます) エスコ品番EA986PN-81 質量(kg)0.6 車輪幅(mm)32 穴径(Φmm)9.5 全高(mm)100 ベアリング有り プレート寸法(mm)82×82 ストッパー有り(ダブルストッパー) 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)28
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-23 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂 寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58 質量(g)約408 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)93 ストッパー回転ストッパー
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷