44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様車輪径(D)×幅:130×50mm 材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入) 質量(kg)3.03 穴径P(Φmm)11 取付高H(mm)177 偏心E(mm)40 取付ピッチA×B(mm)80×80 プレート寸法X×Y(mm)108×108 アズワン品番64-7986-73
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:100×50mm 材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入) 質量(kg)2.17 穴径P(Φmm)11 偏心E(mm)35 アズワン品番64-7986-72
1個
9,860 税込10,846
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108 質量(g)2110 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)80×80
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 寸法(mm)F1×F2:108×108 質量(g)2270 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36 耐荷重(kg)250 耐熱温度(℃)-15~70 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)80×80
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
仕様自在(ストッパー無) 材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ 寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28) 全高(mm)177 耐荷重(kg)102
1セット(2個)
48,100 税込52,910
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様固定/自在兼用(切替式) エスコ品番EA986PN-2 質量(kg)1.9 車輪幅(mm)40 全高(mm)190 ベアリング有り ストッパー無し 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)41
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-42 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)165 ストッパーなし
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)12
1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)12 プレート寸法F1×F2(mm)102×102
1個
6,260 税込6,886
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)168 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)12 プレート寸法F1×F2(mm)102×102
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様自在 エスコ品番EA986PN-73 質量(kg)2 車輪幅(mm)36 穴径(Φmm)11 全高(mm)177 ベアリング有り プレート寸法(mm)108×108 ストッパー無し 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)40
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-73 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)40 穴径(Φmm)11 全高(mm)190 ストッパーなし
1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-72 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)165 ストッパーなし
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:150 幅:35 全高:190 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)102×102 アズワン品番64-7986-93
1個
9,420 税込10,362
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径:125 幅:35 全高:165 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)102×102 アズワン品番64-7986-92
1個
8,850 税込9,735
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PN-33 質量(kg)1.95 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)177 ベアリング有り プレート寸法(mm)108×108 ストッパー無し 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)40
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)168 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)12 プレート寸法F1×F2(mm)102×102
1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-43 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)40 穴径(Φmm)11 全高(mm)190 ストッパーなし
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様固定/自在兼用(切替式) エスコ品番EA986PN-1 質量(kg)1.7 車輪幅(mm)38 全高(mm)168 ベアリング有り ストッパー無し 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)38
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-83 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)40 穴径(Φmm)11 全高(mm)190 ストッパー回転ストッパー
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-52 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)165 耐荷重(kg)150 ストッパー回転ストッパー
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-53 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)40 穴径(Φmm)11 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 ストッパー回転ストッパー
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-82 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)165 ストッパー回転ストッパー
1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PN-43 質量(kg)2 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)177 ベアリング有り プレート寸法(mm)108×108 ストッパー有り 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)40
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ウレタン 全高(mm)168 耐荷重(kg)150 耐熱温度(℃)-15~70 穴径d(Φmm)12
1個
5,760 税込6,336
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)168 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)12 プレート寸法F1×F2(mm)102×102
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます) エスコ品番EA986PN-83 質量(kg)2.1 車輪幅(mm)36 穴径(Φmm)11 全高(mm)177 耐荷重(kg)250 ベアリング有り(ダブルストッパー) ストッパー有り 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール 偏心(mm)40
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)190 耐熱温度(℃)-20~80 穴径d(Φmm)12 プレート寸法F1×F2(mm)102×102
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様固定/自在兼用(切替式) エスコ品番EA986PN-4 質量(kg)2.2 車輪幅(mm)40 全高(mm)190 ベアリング有り プレート寸法(mm)102×102 ストッパー有り 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)41
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

ポール径Φ25mm用キャスター 丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。 業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。 ストッパー付なので固定も出来て安心。 スパナ付
仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山 アズワン品番65-2311-86
1セット(2個)
5,230 税込5,753
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径×幅:125×35、全高:165 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)102×102 アズワン品番64-7986-97
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径×幅:150×35、全高:190 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)102×102 アズワン品番64-7986-98 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様固定/自在兼用(切替式) エスコ品番EA986PN-3 質量(kg)1.9 車輪幅(mm)38 全高(mm)168 耐荷重(kg)150 ベアリング有り ストッパー有り 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)38
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

仕様固定式 エスコ品番EA986PV-75 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 荷重種別重荷重 質量(kg)1.15 車輪幅(mm)45 全高(mm)106 耐熱温度(℃)80 取付穴ピッチ(mm)80×80
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:150×40mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止) 穴径P(Φmm)11 取付高H(mm)190 偏心E(mm)40 プレート寸法X×Y(mm)102×102 アズワン品番64-7987-26 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80・(75×75)
1個
4,890 税込5,379
翌日出荷

仕様固定式 エスコ品番EA986PV-65 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 荷重種別重荷重 質量(kg)1.32 車輪幅(mm)45 全高(mm)92 耐荷重(kg)600 耐熱温度(℃)80
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:125×38mm 材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止) 穴径P(Φmm)11 偏心E(mm)35 アズワン品番64-7987-25
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 寸法(mm)車輪径×幅:75×45、全高:106 穴径P(Φmm)11.0 取付寸法X×Y(mm)104×119 耐熱温度(℃)100 アズワン品番64-7987-57 取付穴ピッチ(mm)80×80 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)
1個
8,060 税込8,866
翌日出荷

材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 仕様自在式 エスコ品番EA986PW-75 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 荷重種別超重荷重 車輪幅(mm)45 全高(mm)106 ストッパーなし 耐熱温度(℃)80
1個
7,060 税込7,766
翌日出荷

材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入) 仕様自在式 エスコ品番EA986PW-65 材質金具:スチール、車輪:強化ナイロン(ベアリング入) 荷重種別超重荷重 車輪幅(mm)45 全高(mm)92 ストッパーなし 耐熱温度(℃)80
1個
6,160 税込6,776
翌日出荷