仕様ローラーベアリング
エスコ品番EA986MC-1
材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)50
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)25
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
材質(車輪)サーモプラスチックラバー
仕様ボールベアリング、自在ブレーキ無
エスコ品番EA986GQ-80
材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
車輪幅(mm)32
全高(mm)111
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:48×48mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)104
寸法(幅W×長さL)(mm)60×60
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴム
ねじ寸法M12×25(1.75)
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
タイヤは標準的なソリッドゴムタイヤ。リムは衝撃に強く腐食にも耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986JC-80
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ポリプロピレン製
質量(g)600
車輪幅(mm)25
穴径(Φmm)9(プレート)
硬度ショアA80°±5°
寸法d(mm)12
全高(mm)100
ベアリングローラーベアリング
プレート寸法(mm)100×85(プレート)
耐熱温度(℃)-20~60
寸法n(mm)35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,790
税込¥8,569
翌日出荷
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-80
材質リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)12
長さ(mm)35(ハブ)
許容荷重(kg)50
車輪径(Φmm)80
質量(g)100
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)25
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
特性耐衝撃性
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:48×48mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)104
寸法(幅W×長さL)(mm)60×60
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6
エスコ品番EA986LM-75
材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
質量(kg)0.5
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)9(ボルト)
寸法d(mm)12
全高(mm)100
ベアリングプレーンベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-40~80
寸法n(mm)35
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥8,680
税込¥9,548
翌日出荷
リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム
全高(mm)102
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム
全高(mm)102
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
仕様S1×P1:39.5×39.5mmS2×P2:48×48mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)104
寸法(幅W×長さL)(mm)60×67
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
リムは頑丈なスチール製
材質金具:スチール、車輪:ソリッドゴム
全高(mm)102
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-11
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)25
全高(mm)102
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥9,380
税込¥10,318
翌日出荷
仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986N-80
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)25
全高(mm)102
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
仕様ボールベアリング、固定
エスコ品番EA986GP-80
材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
車輪幅(mm)32
全高(mm)111
耐荷重(kg)90
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-80
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)25
全高(mm)102
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-1
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)25
全高(mm)102
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥9,190
税込¥10,109
翌日出荷
材質(車輪)サーモプラスチックラバー
仕様ボールベアリング、自在後ブレーキ
エスコ品番EA986GQ-1
材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール
車輪幅(mm)32
全高(mm)111
耐荷重(kg)90
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
材質(車輪)ソリッドラバー
仕様自在後ブレーキ、ローラーベアリング
エスコ品番EA986JB-1
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)25
全高(mm)102
耐荷重(kg)50
ストッパー回転ストッパー
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥5,680
税込¥6,248
翌日出荷
エスコ品番EA986RP-85C
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)610
車輪径(Φmm)85
車輪幅(mm)80
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108
質量(g)2110
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)80×80
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-62)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:116×79
質量(g)1130
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)144
耐荷重(kg)180
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)10.5
寸法P1×P2(mm)80×45
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-22)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:116×79
質量(g)1030
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)144
耐荷重(kg)130
耐熱温度(℃)-20~80
取付穴径d(mm)10.5
寸法P1×P2(mm)80×45
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-83)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
寸法(mm)F1×F2:108×108
質量(g)2270
使用温度範囲(℃)-5~60
全高(mm)177
直径×幅W(mm)車輪径×幅:130×36
耐荷重(kg)250
耐熱温度(℃)-15~70
取付穴径d(mm)11
寸法P1×P2(mm)80×80
1個
¥7,320
税込¥8,052
翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー無
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様固定
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KS-300
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)47.4
車輪幅(mm)80×2
穴径(Φmm)18(ボルト)
硬度ショアA92°±3
寸法d(mm)35
全高(mm)380
耐荷重(kg)3600
ベアリングボールベアリング
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~70
寸法n(mm)120×2
サイズ(mm)285×200(プレート)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥206,000
税込¥226,600
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン
仕様自在ストッパー無
材質金具:スチール、 車輪:ナイロン
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×42
全高(mm)80
ストッパーなし
A×B(mm)70×47
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン
寸法(mm)車輪径:100、幅:29、全高:130
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)110×70
アズワン品番64-7986-86
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50(80×45)
1個
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様自在、ベアリング無
エスコ品番EA986PT-42
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)165
ストッパーなし
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
仕様固定
材質金具:スチール、 車輪:ナイロン
車輪幅(mm)25
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)55×28
全高(mm)80
A×B(mm)70×47
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
仕様固定、ベアリング入
エスコ品番EA986PT-63
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80
車輪幅(mm)40
穴径(Φmm)11
全高(mm)190
耐荷重(kg)160
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
仕様固定、ベアリング無
エスコ品番EA986PT-32
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80
車輪幅(mm)38
穴径(Φmm)11
全高(mm)165
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
全高(mm)190
耐熱温度(℃)-15~70
穴径d(Φmm)12
プレート寸法F1×F2(mm)102×102
1個
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ