18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


材質(車輪)ナイロン エスコ品番EA986PA-50 サイズM12×22(ねじ) ピッチ1.75 車輪幅(mm)49 対辺(mm)17 偏芯(mm)17 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
650 税込715
翌日出荷

自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100 材質(本体)ナイロン 質量(g)356 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)110 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)100 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
5,090 税込5,599
翌日出荷

自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)75 材質(本体)ナイロン 質量(g)272 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)84.5 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)170 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
3,960 税込4,356
翌日出荷

材質(車輪)ナイロン 仕様ブレーキ付 エスコ品番EA986PB-50 サイズM12×22(ねじ) ピッチ1.75 車輪幅(mm)49 対辺(mm)17 偏芯(mm)17 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
845 税込930
翌日出荷

自在キャスター、4輪ともストッパー付。
付属品専用スパナ エスコ品番EA956TA-175 ねじ径M12×P1.75×L25 耐荷重(kg)40/個 材質(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75 質量(g/個)500
1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7987-37 ステム長(mm)14
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100 材質(本体)ナイロン 質量(g)372 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)110 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)100 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
5,370 税込5,907
翌日出荷

仕様自在 エスコ品番EA986PT-124 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 ねじピッチ(mm)1.75 耐荷重(kg)40
1個
800 税込880
翌日出荷

自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)75 材質(本体)ナイロン 質量(g)286 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)84.5 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)170 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
4,160 税込4,576
翌日出荷

材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75 偏心E(mm)30 アズワン品番64-7987-38 ステム長(mm)14
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径(D)×幅:50×20、取付高(H):67、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75 偏心E(mm)22 アズワン品番64-7987-33 ステム長(mm)14
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75 偏心E(mm)30 アズワン品番64-7987-35 ステム長(mm)14
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン 寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75 偏心E(mm)25 アズワン品番64-7987-34 ステム長(mm)14
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9320-08
1セット
3,990 税込4,389
当日出荷

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型 アズワン品番65-9320-09
1セット
5,630 税込6,193
翌日出荷

材質パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
1セット(1セット)
7,800 税込8,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)