「キャスターロング」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GF-75
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)30(ハブ)
サイズM10×30(ネジ)
車輪幅(mm)25
全高(mm)98
耐荷重(kg)60
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)Φ43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様・リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。
耐衝撃性が強い。
エスコ品番EA986MF-50
軸径(Φmm)6
許容荷重(kg)40
車輪径(Φmm)50
質量(g)70
材質(車輪)ソリッドラバー
車輪幅(mm)18
硬度80 ショアA
ボス幅(mm)22.5
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)
特性耐衝撃性
材質(ホイール)ナイロン6
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
エスコ品番EA986ME-8
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)700
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-3
材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)32
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-4
材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)37
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-100
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)520
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)34
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥7,590
税込¥8,349
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-50
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)8
許容荷重(kg)210
車輪径(Φmm)50
車輪幅(mm)24
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-4
材質ナイロン6
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)280
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)37
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)
エスコ品番EA986WC-180
材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)960
車輪径(Φmm)180
車輪幅(mm)45
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥37,100
税込¥40,810
翌日出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)
エスコ品番EA986WC-130
材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)700
車輪径(Φmm)130
車輪幅(mm)42
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌日出荷
エスコ品番EA986ME-5
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)35
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥7,360
税込¥8,096
翌日出荷
エスコ品番EA986WE-100
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)610
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)34
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
耐摩耗性、騒音が少ない、ころがり摩擦も低い製品です。軸受部分はナイロン製で耐衝撃性良い。
エスコ品番EA986ME-150
材質リム:ナイロン
軸径(Φmm)20
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)150
質量(g)500
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)40
硬度98°ショアA
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~70
特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-180
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)1200
車輪径(Φmm)180
車輪幅(mm)45
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-8
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)600
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥8,230
税込¥9,053
翌日出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)
エスコ品番EA986WC-150
材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)960
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)44
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥31,600
税込¥34,760
8日以内出荷
エスコ品番EA986ME-4
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)200
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)35
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
エスコ品番EA986WE-65
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)410
車輪径(Φmm)65
車輪幅(mm)34
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
エスコ品番EA986WE-50
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)8
許容荷重(kg)230
車輪径(Φmm)50
車輪幅(mm)24
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥6,170
税込¥6,787
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-70
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)360
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)32
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-130
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)840
車輪径(Φmm)130
車輪幅(mm)42
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)
エスコ品番EA986WC-100
材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)450
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)34
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
エスコ品番EA986ME-6
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)45
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
エスコ品番EA986WE-75
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)440
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)32
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥7,580
税込¥8,338
翌日出荷
エスコ品番EA986WE-150
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)1150
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)44
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/150
特性耐熱性
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
耐摩耗性、騒音が少ない、ころがり摩擦も低い製品です。軸受部分はナイロン製で耐衝撃性良い。
エスコ品番EA986ME-125
材質リム:ナイロン
軸径(Φmm)15
長さ(mm)45(ハブ)
許容荷重(kg)250
車輪径(Φmm)125
質量(g)300
材質(車輪)ポリウレタン
車輪幅(mm)40
硬度98°ショアA
ベアリングプレーンベアリング
耐熱温度(℃)-30~70
特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-65
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)12
許容荷重(kg)340
車輪径(Φmm)65
車輪幅(mm)34
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-200
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)1330
車輪径(Φmm)200
車輪幅(mm)45
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
エスコ品番EA986WB-150
材質タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)1000
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)44
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-7
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)175
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥8,910
税込¥9,801
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-6
材質ナイロン6
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥6,090
税込¥6,699
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-5
材質ナイロン6
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)300
車輪径(Φmm)125
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-10
材質ナイロン6
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)1000
車輪径(Φmm)250
車輪幅(mm)50
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
仕様ボールベアリング(ステンレス)
エスコ品番EA986WC-75
材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス
軸径(Φmm)10
許容荷重(kg)340
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)32
耐熱温度(℃)-40/120
1個
¥12,600
税込¥13,860
8日以内出荷
付属品:ホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター。汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適。ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か。汚れに強く、洗いやすい、ステンレス製タンク。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。10m電源コード。カートリッジフィルター仕様。タンクはSUS430を採用。排水に便利なドレン付き。
材質タンク部:ステンレス 他ボディ:樹脂
質量(kg)8.4
電流(A)12
消費電力(W)1150
電源単相100V
コード長さ(m)10
吸込仕事率(W)280
風量(m3/min)3.0
騒音値(dB)72
真空度(kPa)25
サイズ(mm)420×420×460(H)
吸水容量(L)10
集じん量(L)13
1台
¥38,200
税込¥42,020
翌日出荷
付属品:ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具。積み重ね可能。押入れに最適なロングタイプ。積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き。天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。便利なインデックスシール付き。収納ケース用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに(別売)。移動が便利なストッパー付きのキャスターが取付できます。(別売)
布張り、ガススプリング上下昇降機構、座・背もたれ・肘/ポリプロピレン脚・キャスター/ナイロン張地/ポリエステルクッション/ウレタンフォーム、背もたれ奥行き調節可能
幅(mm)530
キャスター自在×5
メーカーナカバヤシ
高さ調節○
木材、カーペット、段ボール、ボードなどロングサイズの荷物を運ぶのに最適です。車輪は赤ジェーンゴム車で、黒に比べ床に色がつきにくいです。フットブレーキ付き。ブレーキ取付スパナサイズ:13mm手摺取付スパナサイズ:22mm組み立て時にご用意ください。
材質スチール
質量(kg)16.2
車輪径(Φmm)100
キャスター自在×2、固定×2
床面高さ(mm)145
押手高さ(mm)770
荷台寸法(幅)(mm)480
荷台寸法(奥行)(mm)740
騒音対策○
積載均等耐荷重(kg)150
1台(1台)
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
上下2段でたっぷり衣類を掛けられる収納力抜群のメタルシェルフワードローブです。高耐荷重でオフィスでの使用にもおすすめです。移動に便利なキャスター付きです。光沢あるスチール素材が、お部屋の雰囲気をユーズド風に昇華。洋服や雑貨収納も、お店のような見栄えに。無骨でヴィンテージ感のあるメタルラックが、お部屋を小洒落たインダストリアルな空間に。大容量でもう収納には困らない、幅1800mmのワイドタイプ。背板のないオープンタイプなので圧迫感もなく開放的。約2.5cm間隔で棚板の高さ調整が可能。収納する服の丈に合わせてムダなく設定できます。ポールを高く取り付ければロングコートも掛けられます。低い位置に取り付け、子供服もお子さんが自ら取り出せる位置に。頑丈で丈夫なつくりでガレージや物置使用も余裕の、超高耐荷重仕様。倉庫などで物置としての使用にも最適。掛けやすく、落ちにくいハンガーポールが上下で2本付いており、洋服を綺麗に飾れます。耐久性と通気性を兼ね備えたワイヤー構造は光を遮らず、お部屋の雰囲気が重たくならない。キャスタータイプで、移動もらくらく。掃除や模様替えの際にも、困りません。耐久性に優れており、圧倒的なサビにくさ。アイリスのメタルラックは、圧倒的にサビに強い、ニッケルメッキ×クロームメッキサビや腐食に強い「ニッケルメッキ」に、さらにサビやキズに強い「クロームメッキ」を重ねることで防サビ強化。他との違いは、圧倒的な「ニッケルメッキ」の厚さ。美しさを保ったまま、永くご愛用頂けます。
材質棚板・ポール・ハンガーパイプ・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、ボール型キャスター:スチール、ナイロン樹脂
質量(kg)27.1
使用工具ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)
耐荷重(kg)325(棚板1枚あたり:75)移動時:約100 ハンガーパイプ(1本あたり:約50)
ポール径(Φmm)25
サイズ(mm)1800×460×2140
棚板3
1台
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ