研修などに便利なキャスター付きミーティングチェア
キャスター付きで移動がスムーズに行えます。
前方向に次々チェアを重ねていけるネスティング機能で、省スペースに収納できます。
丈夫なスチールパイプ製です。
移動に便利な取っ手付きです。
組立済みなので、すぐに使えます。
仕様●サイズ(mm):外寸:550(W)×560(D)×740(H)背もたれ:485(W)×205(H)座面:435(W)×460(D)×445(H)●重量:6.0kg●カラー:グリーン●材質:主要成形部品、座部:合板背もたれ部:ポリプロピレンフレーム:スチールクッション材:ウレタンフォーム●耐荷重:80kg
アズワン品番65-2295-34
1台
¥21,000
税込¥23,100
当日出荷
仕様キャスター付排水栓付★フタをハンドルに掛けて保持できます。
材質本体・蓋:ポリプロピレン、キャスター:エラストマー
寸法(mm)505(W)×305(D)×595(H)
質量(kg)3
色グレー
容量(L)45
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥11,400
税込¥12,540
当日出荷
仕様キャスター付
寸法(mm)570(W)×350(D)×695(H)(キャスター含む)570(W)×350(D)×640(H)(キャスター含まず)
質量(kg)3.8
1個
¥13,400
税込¥14,740
当日出荷
キャスターはお客様取付です。排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm)
積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター・排水栓付
エスコ品番EA506AG-4
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
質量(kg)15.1
本体寸法(mm)883×642×517
キャスター径(Φmm)100
フタなし
寸法(inch)(排水栓)1
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥72,200
税込¥79,420
当日出荷
付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、キャップx8、六角レンチx1。ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。デスクにも収納でき、省スペースなのでご自宅でもお使い頂けます。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。オフィスや書斎にマッチするシンプルなデザイン。レバーを上げるだけのカンタン昇降。
材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン・ABS樹脂、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン・ナイロン
質量(kg)14.4
色ブラック
耐荷重(kg)約110
キャスター自在×5個
座面高さ(mm)約490~590
サイズ(mm)740(W)×760(D)×1,060~1,160(H)
脚幅(mm)740
1台
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
キャスターはお客様取付です。
排水栓は短側面下部に取り付けられています。
積み重ね可能。
キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付
エスコ品番EA506AG-14
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)1090×790×640
質量(kg)26.6
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥149,700
税込¥164,670
翌日出荷
積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。
排水栓は短側面下部に取り付けられています。
仕様キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付
エスコ品番EA506AG-24
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)1340×865×688
質量(kg)41
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥174,900
税込¥192,390
翌日出荷
足掛なし。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
質量(kg)7.6
耐荷重(kg)100
キャスター自在×4
座高(mm)420~530
サイズ(mm)620(W)×620(D)×755~865(H)
脚幅(mm)620
足掛付。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
材質足掛:Φ19mmスチールパイプ・クロームメッキ 張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)
質量(kg)8.7
耐荷重(kg)100
キャスター自在×4
座高(mm)505~685
サイズ(mm)620(W)×620(D)×840~1020(H)
脚幅(mm)620
ポール径Φ25mm用キャスター
丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。
業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。
ストッパー付なので固定も出来て安心。
スパナ付
仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山
アズワン品番65-2311-86
1セット(2個)
¥5,230
税込¥5,753
翌日出荷
鋳鉄製ホイール
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)
プレート取付け型
仕様●仕様:固定車輪●車輪径×幅(mm):300×80●全高(mm):395●耐荷重(kg):2,400(4 km/h)●タイヤ硬度:92 ショアA●耐熱温度:-20~70℃(40℃以上では負荷容量が減少します。)●重量(g):37,500●材質:金具/スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)車輪/ポリウレタン
アズワン品番68-1882-92
1個
¥221,700
税込¥243,870
3日以内出荷
移動らくらくキャスター&サイドハンドル、水抜き栓付。
冷気を逃がさず、取り出し便利投入口付。保冷試験済み。
容量(L)76
材質ポリプロピレン
質量(kg)8.03
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約910×430×360
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×325×260
アズワン品番64-2277-77
断熱材発泡スチロール(厚さ約3cm)
収納の目安350ml缶:立てて120本、500mlペットボトル:最大68本、1.5L・2Lペットボトル:横にして23本
1個
¥15,800
税込¥17,380
当日出荷
市販の南京錠で施錠可能
キャスター付
二人持ち用ハンドル付
フタ取り外し可能
ウレタンなし
仕様●メーカー:PELICANPRODUCTS●型番:1780NF●カラー:ブラック●サイズ:(内寸)1066×559×383(H)mm、(外寸)1140×643×419(H)mm●重量:17.4kg
アズワン品番68-1835-81
1個
¥145,700
税込¥160,270
4日以内出荷
容量(L)47
仕様キャスター、水抜き栓付
エスコ品番EA917AJ-47
材質本体:ポリエチレン、密封材:PS/PP、断熱材:PU
質量(kg)4.6
外寸(mm)620×360×390(H)
内寸(mm)510×285×295(H)
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力がUPしています。前面3カ所、側面各1カ所の合計5個のバックルでフタを押さえることにより、冷気をさらに逃げにくくします。冷蔵庫のように蓋が本体に重なる段差構造を用いることにより、冷気を逃がしにくくしています。持ちやすいワイドサイズのサイドハンドル付き。移動が楽な大きなキャスター付き。溶けた氷をラクに排水できる水抜き栓付き。蓋に便利な投入口付き。安心と信頼の日本製。
材質本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール
色ホワイト (本体の内側はベージュ)
質量(g)約5.6
容量(L)45
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×370×335
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:658×295×246、下部:630×248×246
断熱材発泡スチロール
収納の目安350缶:76本、500ペットボトル:38本、1.5ペットボトル:8本、1.5L/2Lペットボトル:横にして12本
1台(1台)
¥13,100
税込¥14,410
翌々日出荷
仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり
エスコ品番EA657-156
質量(kg)9.1
色黒
外寸法・幅(mm)560
外寸法・高さ(mm)265
外寸法・奥行(mm)455
有効内寸法・奥行(mm)392
有効内寸法・高さ(mm)229(H)
有効内寸法・幅(mm)517
1個
¥63,800
税込¥70,180
翌日出荷
仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンなし
エスコ品番EA657-161NF
質量(kg)8.9
色黒
外寸法・幅(mm)630
外寸法・高さ(mm)302
外寸法・奥行(mm)500
有効内寸法・奥行(mm)424
有効内寸法・高さ(mm)270(H)
有効内寸法・幅(mm)553
1個
¥66,500
税込¥73,150
翌日出荷
軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。サイドゲート付、両面が半開します。「ハンドルを離す/握る」それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。ホイールを完全ギアロック。だから、地震の大きな揺れにも動き出しません。取り回しもラクラクです。
材質樹脂
質量(kg)28.5
車輪径(Φmm)130(グレーゴム車)
キャスター自在×2、固定×2
床面高さ(mm)215
押手高さ(mm)935
荷台寸法(幅)(mm)600
荷台寸法(奥行)(mm)900
騒音対策○
積載均等耐荷重(kg)300
1台(1台)
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
仕様高さ調節可能角度調節可能(上下±10°まで)65V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)14.2
耐荷重(kg)ディスプレイ引掛け部分:40固定棚:5
キャスター自在(ストッパー付)×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×700×1715
アズワン品番64-7920-38
1台
¥17,100
税込¥18,810
当日出荷
頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
仕様頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽量化されています。カートハンドル、キャスター付タフなダブルラッチ構造自動圧力調整弁付軽量型キャスター付ウレタンあり防塵・耐衝撃IP67
質量(kg)8.8
色黒
型番1637
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:595×446×337、外寸:676×525×378
アズワン品番64-7907-54
1個
¥93,800
税込¥103,180
当日出荷
頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
仕様タフなダブルラッチ構造自動圧力調整弁付ウレタン付属軽量型カートハンドル、キャスター付IP67頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。
寸法(mm)内寸:752(W)×394(D)×238(H)、外寸:828(W)×467(D)×280(H)
質量(kg)8
色黒
型番1615
アズワン品番64-7907-52
1個
¥82,700
税込¥90,970
当日出荷
頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
仕様タフなダブルラッチ構造自動圧力調整弁付ウレタンは付属していません。軽量型カートハンドル、キャスター付IP67頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています。
寸法(mm)内寸:752(W)×394(D)×238(H)、外寸:828(W)×467(D)×280(H)
質量(kg)6.4
色黒
型番1615NF
アズワン品番64-7907-53
1個
¥70,400
税込¥77,440
当日出荷
仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり
エスコ品番EA657-151NF
質量(kg)5.4
色黒
外寸法・幅(mm)559
外寸法・高さ(mm)229
外寸法・奥行(mm)351
有効内寸法・奥行(mm)279
有効内寸法・高さ(mm)193(H)
有効内寸法・幅(mm)501
1個
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
仕様キャスター付、ウレタンあり
エスコ品番EA657-170
質量(kg)7.7
色黒
防塵防水性能67
外寸法・幅(mm)968
外寸法・高さ(mm)155
外寸法・奥行(mm)406
IP等級67
有効内寸法・奥行(mm)343
有効内寸法・高さ(mm)133(H)
有効内寸法・幅(mm)908
1個
¥71,200
税込¥78,320
翌日出荷
仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり
エスコ品番EA657-166
質量(kg)19.1
色黒
外寸法・幅(mm)802
外寸法・高さ(mm)495
外寸法・奥行(mm)584
有効内寸法・奥行(mm)499
有効内寸法・高さ(mm)448(H)
有効内寸法・幅(mm)716
1個
¥97,600
税込¥107,360
3日以内出荷
仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり
エスコ品番EA657-164
質量(kg)17.2
色黒
外寸法・幅(mm)691
外寸法・高さ(mm)414
外寸法・奥行(mm)698
有効内寸法・奥行(mm)609
有効内寸法・高さ(mm)353(H)
有効内寸法・幅(mm)602
1個
¥96,400
税込¥106,040
翌日出荷
仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり
エスコ品番EA657-163
質量(kg)16.3
色黒
外寸法・幅(mm)794
外寸法・高さ(mm)444
外寸法・奥行(mm)615
有効内寸法・奥行(mm)533
有効内寸法・高さ(mm)394(H)
有効内寸法・幅(mm)703
1個
¥119,100
税込¥131,010
翌日出荷
仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンあり
エスコ品番EA657-161
質量(kg)10.1
色黒
外寸法・幅(mm)630
外寸法・高さ(mm)302
外寸法・奥行(mm)500
有効内寸法・奥行(mm)424
有効内寸法・高さ(mm)270(H)
有効内寸法・幅(mm)553
1個
¥79,200
税込¥87,120
8日以内出荷
仕様カートハンドル・キャスター付、ウレタンなし
エスコ品番EA657-156NF
質量(kg)7.7
色黒
外寸法・幅(mm)560
外寸法・高さ(mm)265
外寸法・奥行(mm)455
有効内寸法・奥行(mm)392
有効内寸法・高さ(mm)229(H)
有効内寸法・幅(mm)517
1個
¥54,700
税込¥60,170
翌日出荷
仕様高さ調節可能
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)16.3
耐荷重(kg)ディスプレイ引掛け部分:40固定棚:5
キャスター自在(ストッパー付)×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)875×630×1820
アズワン品番64-7920-39
1台
¥33,000
税込¥36,300
当日出荷
付属品:ディスプレイ取り付けネジ(M6×12、M6×16、M8×12、M8×16・各4本ずつ)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。注意:大型キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。設定したい画面位置に素早く変更できる、電動上下昇降スタンドです。60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。ディスプレイ搭載可能重量は80kgまでの高耐荷重仕様となっています。上下昇降のストロークは660mmです。電子黒板として使用する際にディスプレイを低い位置に設定できます。昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。ャスターは直径100mmを採用しています。前方のストッパー付きキャスターはロック時に車軸も同時にロックされます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:865×800×1203~1863●重量(g):42600●納品形態:ノックダウン組立式●材質:スチール(メラミン焼付塗装)リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●総耐荷重:90kg(ディスプレイは80kgまで
アズワン品番65-9280-85
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
仕様高さ調節可能角度調節可能(上下±10°まで)65V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)10.2
耐荷重(kg)ディスプレイ引掛け部分:40固定棚:5
キャスター自在(ストッパー付)×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×607×1595
アズワン品番64-7920-37
1台
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
ディスプレイスタンド。高さ調節可能(14段階)。角度調節可能(上下±10°まで)。32~65V型のディスプレイまで設置できます。キャスターとストッパーが付きいているので、どこでも移動・固定ができます。
仕様耐荷重(分):ディスプレイ引掛け部:40kg 固定棚:5kg、取付可能なディスプレイ:VESAマウントインタ-フェィス 600×400以下で、最大重量40kg以下、
寸法(mm)200×200 ねじ:M6×14(壁掛け金具 (別売)ねじ穴)
質量(kg)約29.7 (ディスプレイ13.4+スタンド16.3)
タイプパネル方式:VA
電源(V)AC100
消費電力(W)8+8
キャスター自在 (ストッパー付)×4
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1235×700×2100~2200
解像度3840×2160
使用環境温度(℃)温度:0~40 湿度:10~80%
待機電力(W)0.5
入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA (アナログ端子)×1/SPDIF×1
1台(1台)
¥146,200
税込¥160,820
9日以内出荷
仕様20型~32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適です。ディスプレイの高さは775~1122mm(画面中心位置)まで無段階で設定が可能です。チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付きで、棚板は前向き後ろ向きどちらの方向にも設置できます。高さ変更も可能です。VESA取付け100×100mm、200×200mm、200×100mmに対応しています。※ディスプレイの向きは縦横どちらにも対応します。(初期設定時)角度調整機能付15kg以下のテレビを取り付け可能です。お客様組立品
付属品ディスプレイ取付け用ネジ各サイズ4本(M4×12、M6×16)、棚板1枚※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)12
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
型番CR-LAST18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×580×935~1300
アズワン品番65-2200-81
総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取り付け可能)
1台
¥39,000
税込¥42,900
当日出荷
14インチ対応。複数台のノートパソコン・iPad・タブレットを同時に保管、充電できる。出荷形態/組立出荷。パッケージには木枠のパレットが付属しています。タブレット収納部の仕切板はキズが付きにくいABS樹脂素材です。仕切板にはケーブルを沿わせるクリップ付きで、きれいに配線できます。タブレット収納部の有効内寸はW33×D385×H290mmです。14インチ程度までの機器に対応しています。実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタのサイズをご確認ください。背面部にはACアダプタを収納できるトレーがあります。充電中に機器より発生する熱を放熱するファン付きです。本体内部にある通電スイッチを切ることで、ファンの動作を止めることができます。その際には機器への充電は行われません。移動しやすい大型キャスター(直径125mm)付きです。(前方2個はストッパー付き)。電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。<注意事項>。ノートパソコン、タブレット以外の機器を充電しないでください。本体内部のACコンセントにノートパソコン、タブレット以外の機器は接続しないでください。デバイスを抜き挿しする前に、必ず保管庫の電源を切ってください。操作者の手が濡れているときに、保管庫のプラグを壁コンセントから抜かないでください。破損したケーブルを使用しないでください。ケーブルを延長ケーブルに差し込まないでください。ケーブルをつかんで引き抜かないでください。使用中はドアを閉めてください。保管庫を部屋間移動させる際には、本体後ろ側にあるワインダーに電源ケーブルを巻いてください。保管庫は子供が操作することを意図していません。成人の方のみが保管庫を操作してください。保管庫はゆっくり移動してください。保管庫は水に濡らさないでください。空気循環を妨げないように通気口は塞がないでください。充電する時は、通気口を塞がないでください。保管庫を引っ張らないでください。筋肉に負担を掛けさせないために、取っ手を使用して保管庫を押してください。保管庫の上にTVやモニターを置かないでください。
付属品電源ケーブル(コード長/1.8m)、鍵×2個
対応製品14インチ程度までの機器
材質本体・取っ手/樹脂 扉・背面部パネル/スチール キャスター/ウレタン
質量(kg)55
色ライトグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×550×926
充電方式定格出力/AC100~120V 12A (最大1200Wまで)
アズワン品番65-2290-61
総耐荷重(kg)103
1台
¥270,000
税込¥297,000
翌日出荷
関連キーワード