108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA968ZC-100 セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】1/8”×1/8”×3/4”(3)1/8”×1/8”×1”(3)3/16”×3/16”×3/4”(3)3/16”×3/16”×1”(5)3/16”×3/16”×1-1/4”(5)1/4”×1/4”×3/4”(5)1/4”×1/4”×1-1/4”(5)1/4”×1/4”×1-1/2”(5)5/16”×5/16”×1-1/4”(5)5/16”×5/16”×1-1/2”(5)3/8”×3/8”×1-1/4”(5)3/8”×3/8”×1-1/2”(5)1/2”×1/2”×1-1/2”(2) 材質鉄(亜鉛メッキ) ケース寸法(mm)210×108×40
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 サイズ(inch)1/4 エスコ品番EA573VB-16 軸長(mm)190 寸法A(mm)34
1個
980 税込1,078
翌日出荷

ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 サイズ(inch)3/16 エスコ品番EA573VB-12 軸長(mm)160 寸法A(mm)25
1個
850 税込935
翌日出荷


ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 サイズ(inch)3/32 エスコ品番EA573VB-6 軸長(mm)112 寸法A(mm)18
1個
615 税込677
翌日出荷

ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 サイズ(inch)1/8 エスコ品番EA573VB-8 軸長(mm)126 寸法A(mm)20
1個
710 税込781
翌日出荷

ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 サイズ(inch)1/2 エスコ品番EA573VB-32 軸長(mm)224 寸法A(mm)40
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 サイズ(inch)5/32 エスコ品番EA573VB-10 軸長(mm)140 寸法A(mm)25
1個
825 税込908
翌日出荷

ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 サイズ(inch)7/32 エスコ品番EA573VB-14 軸長(mm)180 寸法A(mm)27
1個
920 税込1,012
翌日出荷

差込角(inch)1/2” エスコ品番EA618CZ-5 セット内容7個組(【ドレンプラグキー】(四角)8×10、(六角)8×3/8”、10×11、12×13、14×17、19mm、【アダプタ】17mm)
1個
7,660 税込8,426
翌日出荷

ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 サイズ(inch)5/64 エスコ品番EA573VB-5 軸長(mm)100 寸法A(mm)16
1個
475 税込523
翌日出荷

ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 サイズ(inch)5/16 エスコ品番EA573VB-20 軸長(mm)200 寸法A(mm)36
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 サイズ(inch)3/8 エスコ品番EA573VB-24 軸長(mm)212 寸法A(mm)38
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷




ボールポイント付。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
1本
1,400 税込1,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールポイント付 ショートヘッドのため、狭い場所での使用に最適です。
1本
295 税込325
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
1本
405 税込446
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本(1個)
1,190 税込1,309
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールポイント付
先端形状ヘックスローブ サイズT27 エスコ品番EA573TS-27 質量(g)105 寸法L2(mm)21
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷


セット内容:9本組。T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
1セット
5,440 税込5,984
翌日出荷

ボールポイント付
先端形状ヘックスローブ サイズT30 エスコ品番EA573TS-30 質量(g)114 寸法L2(mm)24
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

サイズT8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40 軸長(mm)90~224 アズワン品番64-2231-08
1個
8,280 税込9,108
翌日出荷

サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(止ねじ)1/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10 適合ねじサイズ(皿ボルト)#10 エスコ品番EA573CL-6 先端形状ボールポイント
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(止ねじ)7/16" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8" エスコ品番EA573LA-110 先端形状ボールポイント
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10 適合ねじサイズ(止ねじ)5/16" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4" エスコ品番EA573CL-8 先端形状ボールポイント 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5 適合ねじサイズ(止ねじ)#10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8 適合ねじサイズ(皿ボルト)#8 エスコ品番EA573CL-4 先端形状ボールポイント
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4" 適合ねじサイズ(止ねじ)3/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16" エスコ品番EA573LA-109 先端形状ボールポイント 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#0 適合ねじサイズ(止ねじ)#3・#4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#1・#2 適合ねじサイズ(皿ボルト)#1・#2 エスコ品番EA573CL-1 先端形状ボールポイント
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

ボールポイント付
先端形状ヘックスローブ サイズT25 エスコ品番EA573TS-25 質量(g)100 寸法L2(mm)20
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

ボールポイント付
先端形状ヘックスローブ サイズT15 エスコ品番EA573TS-15 質量(g)90 寸法L2(mm)18
1個
945 税込1,040
翌日出荷

ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能) アズワン品番65-9339-49
1台
125,000 税込137,500
翌日出荷

サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6 エスコ品番EA573CL-5 先端形状ボールポイント
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8 エスコ品番EA573LA-107 先端形状ボールポイント
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

ボールポイント付
先端形状ヘックスローブ サイズT40 エスコ品番EA573TS-40 質量(g)124 寸法L2(mm)26
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

サイズ規格インチ 適合ねじサイズ(止ねじ)7/16" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8" エスコ品番EA573CL-10 先端形状ボールポイント
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 適合ねじサイズ(止ねじ)1/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10 適合ねじサイズ(皿ボルト)#10 エスコ品番EA573LA-106 先端形状ボールポイント
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷