1コ吊り。キーステーションNKSタイプ用ホルダー。ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。
仕様キーハンガー
材質スチロール樹脂
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
用途カギの安全な保管場所
仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)
エスコ品番EA983ZA-2
材質亜鉛合金
寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H)
質量(g)440
有効内寸(mm)63×22×48(H)
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
用途カギの安全な保管場所
仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)
エスコ品番EA983ZA-1
材質亜鉛合金
寸法(mm)83×35×155(H)、【ボックス内】63×25×70(H)
質量(g)465
有効内寸(mm)55×15×37(H)
ツル径(Φmm)10
ツル幅(mm)47
ツル長(mm)36
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
車の鍵や家の鍵を保管するのに便利です。
ドアノブやパイプに取付ることができます。
背面にゴムパッド付。
仕様4桁ダイヤル式
エスコ品番EA983ZA-22
材質本体:亜鉛合金、シャックル:スチール
質量(g)約678
本体寸法(mm)78×50×132(H)
クリアランス(mm)縦:42、横:40
ツル径(Φmm)10
1個
¥6,370
税込¥7,007
当日出荷
管理ナンバーラベルにより正確な保管が可能
用途壁掛け専用
仕様キーハンガー数:200個
材質スチール
寸法(mm)375×140×670(H)
質量(kg)13.2
1個
¥80,000
税込¥88,000
翌日出荷
操作しやすいプッシュボタン式。
大容量タイプ。全天候型。
鍵だけでなくカードも保管可能。
保護カバーも付属でより強固です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
仕様プッシュボタン式、番号設定可能
エスコ品番EA983ZA-35
材質本体:亜鉛合金(焼付塗装)、保護カバー:TPE樹脂
寸法(mm)【保護カバー着装時】95×70×131(H)
質量(g)1460
外寸(mm)88×65×120(H)
内寸(mm)60×40×95(H)
取付穴数4
取付穴径(Φmm)4.9
設置場所壁面取付
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
番号設定は、0~12桁まで好きな桁数で設定可能です。
全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験)
操作しやすいプッシュボタン式。
鍵だけでなくカードも保管可能。
内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。
オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。
背面は樹脂で保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
仕様プッシュボタン式、番号設定可能
付属品取付ビス×4本
エスコ品番EA983ZA-31
材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂
質量(g)800
外寸(mm)76×57×127(H)
内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H)
取付穴数4
取付穴径(Φmm)5.5
設置場所壁面取付
1個
¥14,200
税込¥15,620
当日出荷
全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験)
操作しやすいプッシュボタン式。鍵だけでなくカードも保管可能。
内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。
オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。
ツル部分は樹脂製ブラケットで保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
仕様プッシュボタン式、番号設定可能、南京錠型
付属品レバーハンドル取付用ブラケット×1個
エスコ品番EA983ZA-32
材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂
質量(g)900
内径(Φmm)【ブラケット】27
外寸(mm)76×57×184(H)
内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H)
設置場所ドアノブ、レバーハンドル、フェンス等
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
各ボックスのキーシリンダーにキーナンバーが刻印されています。
仕様鍵本数:15セット(各2本)、横5列3段
質量(kg)10.5
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)766×240×291
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×215×55
アズワン品番64-7967-63
1台
¥48,400
税込¥53,240
翌日出荷
1コ吊り、キーステーションNKSタイプ用ホルダー、ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。
建築現場や工場内に設置する防災用具保管箱。屋外での使用も可能です。保安用品を入れて、建築現場の安全保安ボックスとしてご使用いただけます。シャッター付ステンレスロック採用。ほこり・雨水の侵入を防ぎ、耐久性に優れます。軽荷重用。完成品。鍵2本、棚板3枚付。
材質ポリプロピレン
質量(kg)9.4
色クリーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:510×470×1,015 内寸:405×375×915
1個
¥82,400
税込¥90,640
翌日出荷
収納庫の鍵と合わせて、ダブルロックとして重要な書類の保管に適した収納として使用できます。
仕様棚板1枚付、ダイヤル錠付
質量(kg)8
外形寸法(mm)350(W)×350(D)×400(H)mm
内寸法(mm)316(W)×318(D)×333(H)mm
1個
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
前2輪は直径75mmストッパー付キャスター。表示プレート付。
汚れてもお掃除簡単容器内底面はフラットなので、お手入れしやすい形状です。
排水口付水洗いがしやすく、いつも清潔にお使い頂けます。
本体固定穴付(本体底面下部)風が強い時はロープなどでしっかり固定できます。
鍵穴付(カギは付属していません。)勝手に蓋を開けられる心配がなく、防犯対策にも最適。
軽量スライド式蓋軽い力で開閉できるので、女性でも扱いやすい仕様です。
容量(L)800
材質ポリエチレン
エスコ品番EA995AA-59A
質量(kg)37.1
耐荷重(kg)約160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1475×750×1145
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)360×90
1個
¥115,000
税込¥126,500
7日以内出荷
フタを閉めるバックルの他に、南京錠で施錠できるよう鍵穴を施しました。防犯面でも安心です。底部にキャスターが付いています。置いてあるときは作動しない安心設計です。
容量95Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら2個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
容量140Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら4個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。大容量なので、屋外用品の収納にも非常に便利です。灯油缶の上げ下げは腰が痛くなり、非常に大変ですが、この商品はその苦労を軽減させます。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
鍵2本付。引き出しは全段ボールベアリングレール採用で、開閉がスムーズに行えます。両サイドのハンドルには薄型ラバーグリップを採用。持ち運び時の手の負担を軽減します。キズや汚れに強い表面コーティング。3段引き出しで、収納力のあるスチールボックスです。フタを閉めると、引き出しが不意に開かないようにロックします。ロッキングバーは2本タイプで引き出しをしっかりロックします。いたずら防止や防犯のため、鍵付きです。キズ防止用の保護マットが付属しています。
材質スチール
質量(kg)11.1
耐荷重(kg/段)引出し:5
引出し数3
引出し内寸法(mm)上2段:449×221×50(H)、最下段:449×221×68(H)
鍵鍵付
ロック機構ロッキングバー2本
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)521×256×300
1台
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。
車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。
フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。
耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。
持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。
1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。
握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。
ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。
イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8
質量(kg)3.5
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス
耐荷重(kg)フタ:約80
外寸法・幅(mm)702
外寸法・高さ(mm)389
外寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・奥行(mm)270
有効内寸法・高さ(mm)335
有効内寸法・幅(mm)570
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
関連キーワード