「キーレンチ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途エアコン、冷凍機のバルブ開閉用に
材質スチール
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6
適合ねじサイズ(止ねじ)M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
適合ねじサイズ(皿ボルト)M8
エスコ品番EA573LK-5
先端形状六角
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14
適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20
エスコ品番EA683AG-12
先端形状六角
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24
エスコ品番EA683AG-14
先端形状六角
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22
エスコ品番EA683AG-17
先端形状六角
1個
¥1,670
税込¥1,837
欠品中
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27
エスコ品番EA683AG-19
先端形状六角
1個
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)7
形状L型
エスコ品番EA573WM-7
軸長(mm)190
寸法L2(mm)34
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
両端にあるフィンガーチップを押すことによりラチェットが逆回転になります。
材質ナイロン66
全長(mm)139
サイズスクエア:1/4”×3/16”、3/8”×5/16”
1本
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
1個
¥300
税込¥330
欠品中
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)4
形状L型
エスコ品番EA573WK-3.5
軸長(mm)66
寸法L2(mm)23
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
先端形状ヘックスローブ
サイズT6
エスコ品番EA573TT-6
軸長(mm)42
寸法L2(mm)16
1個
¥520
税込¥572
当日出荷
1本
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
1本
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
1本
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
1本
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
ボールポイント付
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
仕様●サイズ(mm):1.5●軸長(mm):80
アズワン品番65-2146-30
1本
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
ボールポイント付。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8
適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)M10
エスコ品番EA683AD-6
先端形状ボールポイント
1個
¥275
税込¥303
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
エスコ品番EA683AD-7
先端形状ボールポイント
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
1本
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)3
形状L型
エスコ品番EA573WM-3
軸長(mm)126
寸法L2(mm)20
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)2.5
形状L型
エスコ品番EA573WM-2.5
軸長(mm)112
寸法L2(mm)18
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M30
エスコ品番EA683AG-22
先端形状六角
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)2
形状L型
エスコ品番EA573WM-2
軸長(mm)100
寸法L2(mm)16
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
先端がボルト・ナット類をしっかりつかみ脱落を防ぐ形状です。
耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
ホールド機能付
先端がボルト・ナット類をしっかりつかみ脱落を防ぐ形状です。
耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
ホールド機能付
仕様●サイズ:T8●軸長(mm):90●カラー:水色●材質:ステンレス
アズワン品番65-2147-67
1本
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
ボールポイント付
耐久性のあるラバーコート軸
サイズ規格ミリ
形状L型
先端形状Ball Hex-Plus
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
サイズ(mm)1.5
形状L型
エスコ品番EA573W-1.5
軸長(mm)90
寸法L2(mm)14
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4
適合ねじサイズ(止ねじ)M6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)M5
エスコ品番EA683AD-3
先端形状ボールポイント
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ